絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 電気/電流/磁界

426件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 8mW 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード 8mW 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    25,980税込28,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:940nm●放射束:8 mW @ 50 mAmW●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:WL-TIRCアズワン品番65-7242-75
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1袋 20個入 OSRAM(オスラム)

    940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1袋 20個入

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors 940nm TOPLED R リバースガルウィングレンズ赤外線エミッタ。耐腐食性クラス: 3B 認定試験:車載用途におけるディスクリート光半導体のストレステスト認定をベースとした、故障メカニズムに基づく AEC-Q102 のガイドラインに基づいた製品認定試験計画です
    仕様●ピーク波長:940nm●放射束:65mW●放射強度:71 → 180mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7246-67
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 8mW 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 8mW 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    25,980税込28,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:5 mm●放射束:8 mW @ 50 mAmW●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:WL-TIRCアズワン品番65-7240-73
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1セット 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1セット 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    219,800税込241,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1106●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.6 x 2.34mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.8Vアズワン品番65-7245-25
  • 940nm 赤外線発光ダイオード 0603 0201 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    940nm 赤外線発光ダイオード 0603 0201 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0603 (0201)●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7240-08
  • 860 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    860 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:860 (Typ.)nm●放射束:1.15 (標準)W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.6 x 0.75mm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR P1616●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:4.3Vアズワン品番65-7257-65
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    239,800税込263,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-44
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:2.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7239-20
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-STCW SMT 赤外線 LED は、AlGaAs チップ技術と無色透明レンズを備えています。コンパクトなパッケージ外形が 0805 された、長さ 2 mm のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7248-15
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7245-09
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-49
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-29
  • 850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-46
  • 850nm 赤外線発光ダイオード QFN 450mW 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード QFN 450mW 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:450mW●放射強度:160mW/sr●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7261-58
  • 850nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 20mW 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 20mW 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,698税込4,068
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-TIRC シリーズのスルーホール取り付け式赤外線 LED は、青色レンズを備えています。標準 1.5 V の順方向電圧と Peak Wavelength超高放射強度 高速スイッチング
    仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:5 mm●放射束:20 mW @ 50 mAmW●放射強度:85mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:WL-TIRCアズワン品番65-7242-24
  • 850nm 赤外線発光ダイオード 1350mW 1袋 2個入 LUMILEDS

    850nm 赤外線発光ダイオード 1350mW 1袋 2個入

    LUMILEDS
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ピーク波長:850nm●放射束:1350mW●放射強度:650mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:L1I0アズワン品番65-7258-12
  • 850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 実験用直流電源キット サンハヤト

    実験用直流電源キット

    サンハヤト
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    ドロッパ方式電源の教育実習に最適な組立キット。DK-950の組み立てキットです。必要な部品は全て入っていて、組み立て説明書も付属しているので、教育実習用に最適です。(測定器や工具類は付属しておりませんので別途ご用意ください)。
    セット内容取扱説明書、組み立て部品一式本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
  • 電池の内部抵抗測定実験器 PMS ナリカ

    電池の内部抵抗測定実験器 PMS

    ナリカ
    67,000税込73,700
    1セット
    5日以内出荷
    付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
    セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付)測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式)定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
  • Go Direct 電流・電圧センサ ナリカ

    Go Direct 電流・電圧センサ

    ナリカ
    64,000税込70,400
    1セット
    5日以内出荷
    電気実験にはコレ。GoDirectの電流センサ、電圧センサのセットです。電気回路の実験や、抵抗の測定実験など幅広く活用できます。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。
    仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容E31-8200-10ワイヤレス電流センサ(測定範囲:±1A、±0.1A)、E31-8200-11ワイヤレス電圧センサ(測定範囲:±20V)型式【ワイヤレス電圧センサ】GDX-VOLT(Go Direct)、【ワイヤレス電流センサ】GDX-CUR(Go Direct)測定範囲【ワイヤレス電流センサ】±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、【ワイヤレス電圧センサ】±20V電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス電流センサ】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ】0.01V測定項目【ワイヤレス電流センサ】電流、【ワイヤレス電圧センサ】電圧対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android
  • 実験用セメント抵抗 100Ω ナリカ

    実験用セメント抵抗 100Ω

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1個
    4日以内出荷
    オームの法則の実験用の抵抗です。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。
  • プロペラモーター Pacco-G ナリカ

    プロペラモーター Pacco-G

    ナリカ
    3,400税込3,740
    1個
    4日以内出荷
    専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
    仕様【実験例】風力発電モーター最大出力1.5V、15mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ6枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
  • 実験用抵抗セット R-MN ナリカ

    実験用抵抗セット R-MN

    ナリカ
    8,400税込9,240
    1セット
    4日以内出荷
    オームの法則の実験用抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
    寸法(mm)80×50×25抵抗値(Ω)10・20・30・40・50・100(各5W)各1個
  • 渦電流実験用銅パイプ ナリカ

    渦電流実験用銅パイプ

    ナリカ
    7,700税込8,470
    1個
    4日以内出荷
    パイプ内のようすが見えるスリット入り。ネオジム磁石などを内部に落とすと渦電流の影響でゆっくりと落ちていきます。パイプ側面の溝からゆっくりと落ちていく磁石のようすを観察できます。
    材質内径×外径(Φmm)17×19×450溝幅(mm)3.5
  • 静電しゃへい用金網ケース(ファラデーケージ) ナリカ

    静電しゃへい用金網ケース(ファラデーケージ)

    ナリカ
    13,000税込14,300
    1個
    4日以内出荷
    はく検電器を用いた、静電遮蔽の実験などに使用します。
    材質ステンレス鋼(本体)、アルミニウム(底面板)寸法(mm)Φ200×200(本体)、200×200×0.5(底面板)
  • 大容量コンデンサ- Pacco-4.7F ナリカ

    大容量コンデンサ- Pacco-4.7F

    ナリカ
    2,650税込2,915
    1個
    4日以内出荷
    専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
    規格DC2.5V、4.7Fコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
  • 豆電球 Pacco-2.5V ナリカ

    豆電球 Pacco-2.5V

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1個
    4日以内出荷
    専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
    規格DC2.5V 0.5Aコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
  • 低電圧LED Pacco-LED ナリカ

    低電圧LED Pacco-LED

    ナリカ
    2,900税込3,190
    1個
    4日以内出荷
    専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
    規格低電圧タイプ、DC0.7~5.0Vコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
  • 実験用セメント抵抗(100Ω・磁石付き) ナリカ

    実験用セメント抵抗(100Ω・磁石付き)

    ナリカ
    1,700税込1,870
    1個
    4日以内出荷
    オームの法則の実験用の抵抗です。破損防止用カバー付き。黒板に貼って使える裏面磁石付き。
    寸法(mm)80×50×25規格5W 100Ω
  • ダニエル電池(生徒用)組立式 MY-KG ナリカ

    ダニエル電池(生徒用)組立式 MY-KG

    ナリカ
    22,000税込24,200
    1セット
    5日以内出荷
    My実験シリーズ。必要な溶液は数滴。金属板、セロハン、ろ紙を使った組立式のダニエル電池です。
    仕様必要試薬量:各数滴セット内容銅板(20×70×1mm)40枚、亜鉛板(20×70×1mm)40枚、セロハン(80×30mm)60枚、ろ紙(60×20mm)120枚、クリップ 40個、トレー 40枚、スポイト 80個
  • 電子オルゴール Pacco-EM ナリカ

    電子オルゴール Pacco-EM

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1個
    4日以内出荷
    専用ベースのついた電子オルゴールです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
    規格DC1.2~3.6V、エリーゼのためにコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)
  • ポテンショメーター Pacco-PM ナリカ

    ポテンショメーター Pacco-PM

    ナリカ
    3,800税込4,180
    1個
    4日以内出荷
    多回転精密可変抵抗器
    定格電力(W)2精度(%)±5最大使用電圧(V)160回転角度(°)3,600、±20抵抗値(Ω)10~110回転トルク(N・m)3.5~100m
  • 磁化用コイル 島津理化

    磁化用コイル

    島津理化
    35,000税込38,500
    1個
    5日以内出荷
    着磁・消磁がワンボタン。磁力の弱まった棒磁石やU型磁石、磁針などの再生や、鋼鉄片・縫針などの着磁、消磁に使用します。
    仕様着磁・消磁切換えスイッチつき型式MC-50A寸法(mm)約90×140×90質量(kg)約1電源(V)AC100 50/60Hz 4A寸法(Φ×mm)磁石挿入穴:28×90コイルホルマル銅線(線径0.5mm)2000回巻き
  • U型じしゃく デビカ

    U型じしゃく

    デビカ
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    学校教材に適したU型じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!
    用途磁石付属品磁力保護用保持棒1本付材質スチール質量(g)109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×13×90磁力350ガウス
  • 9kg 超強力マグネット エスコ

    9kg 超強力マグネット

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
  • 37kg 超強力マグネットバー エスコ

    37kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • 鉄クズ回収用マグネットバー エスコ

    鉄クズ回収用マグネットバー

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    紛失、廃棄された鉄の回収 タンクや池に沈めて引っ張り上げます。 耐久性フェライト磁石 4面にマグネット仕様
    仕様●サイズ(mm):80×36×101●重量:1.4kg●吸着能力:50kg●材質:フェライト磁石
  • 300N 強力マグネット エスコ

    300N 強力マグネット

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
  • 150N 強力マグネット エスコ

    150N 強力マグネット

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370
  • 10N 強力マグネット エスコ

    10N 強力マグネット

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    位置決め、取付け、締め付けに。
    仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×20●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム●重量(g):4
電気/電流/磁界