絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(81)
- ハイロジック(38)
- 家研販売(22)
- TOSTEM(LIXIL)(22)
- エスコ(20)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- ケージーパルテック(19)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
- 伊藤鋳工(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ACE(エース)(10)
- アトムリビンテック(10)
- 新日軽(LIXIL)(10)
- 中西金属工業[戸車](10)
- TRUSCO(9)
- ツチノ(8)
- SYS(シブタニ)(6)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

調整戸車(木製引戸用)MR2型
家研販売¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量50kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷甲丸レール用SUS製調整戸車仕様調整付・ベアリング入材質枠、SUS304、車、SUS303車輪径(Φmm)35取付穴径4.5Φ調整範囲(mm)E寸法5~12適合扉質量(kg)50
普及品フラッターV型戸車
ツチノ¥429~税込¥472~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型
ショウレックス戸車
ツチノ¥299税込¥3291パック(2個)当日出荷から5日以内出荷軽量建具・家具にご使用いただけます。付属品取付用ネジ(クギ)車輪径(Φmm)18材質(車輪)ポリプロピレン耐荷重(kg)10(2個あたり)材質(軸)鉄材質(枠)SPCCユニクロメッキ
フジ リムナイロン戸車
ツチノ¥319~税込¥351~1パック(2個)4日以内出荷から6日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ナイロン材質(枠)SPCCクロメート仕上
精密防音戸車 調整式
ハイロジック¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷から3日以内出荷表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304耐荷重(kg)40/2ヶ呼称(mm)33穴ピッチ(mm)70
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
ステンレス枠調整戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,898税込¥5,3881箱(12個)当日出荷ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
V型戸車
WAKI(和気産業)¥589税込¥6481箱(2個)当日出荷Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)車輪径(Φmm)33タイプV型耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
Cローラー MCナイロン車
ヨコヅナ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
6ナイロン戸車
ヨコヅナ¥679税込¥7471個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)60タイプ丸型寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304
KA型アングル車輪DX
伊藤鋳工¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ
防音ゴールド戸車 平30mm
SUGICO(スギコ)¥219税込¥2411個翌々日出荷防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20車輪タイプ平型
甲丸・埋込レール用戸車 EVA車 参考重量20kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか6日以内出荷甲丸レール用EVA戸車仕様ベアリング無材質枠、鉄クロメート、車、EVA適合扉質量(kg)20
鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
MK(丸喜金属本社)¥659税込¥7251個当日出荷上下±3mm高さ調整ができます。用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2148材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)48.7タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
ワールド シキイレール用戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,998~税込¥4,398~1箱(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)タイプY型





































![T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38283108-250623-02.jpg)

















![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)