絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(81)
- ハイロジック(38)
- 家研販売(22)
- TOSTEM(LIXIL)(22)
- エスコ(20)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- ケージーパルテック(19)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
- 伊藤鋳工(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ACE(エース)(10)
- アトムリビンテック(10)
- 新日軽(LIXIL)(10)
- 中西金属工業[戸車](10)
- TRUSCO(9)
- ツチノ(8)
- SYS(シブタニ)(6)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

Vレール戸車U型ステンレス枠
ハイロジック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ材質ステン枠/ジュラコン(R)車車輪径(Φmm)33タイプU型
取替戸車2WAY
ヨコヅナ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷段違い下框及び、平行下框に使用できる。 幅広いバー材の深さに対応できる。 バー材の深さに合わせて本体の調節ができ、車体の微調節が可能。(調節幅5mm) 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)と本体の突起により車体本体が横滑りしにくい。 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)により車体が落ち込まない。型式12型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)外枠/0.3、内枠/1.0溝径(Φmm)24材質(枠)外枠/SUS301バネ材内枠/SUS304調整ねじ車高/5mm(SUS304)本体/4mm(SUS304)芯棒5mm(SUS304)
調整戸車17型 ステンレス枠
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷高さ調整機能付。用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)車輪径(Φmm)36材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車
ヨコヅナ¥14,980~税込¥16,478~1セット(2個)ほか当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(4個)ほか当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
KF型両つば車輪DX
伊藤鋳工(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KF型DX金具仕上有色クロメートメッキ
フラットレール用戸車 YSC33
ケージーパルテック¥639税込¥7031個翌々日出荷仕様ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
トック戸車 コロ付
TKG¥79税込¥871個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。サビる心配のないプラスチック成形品です。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8258材質樹脂枠:PE、タイヤ(コロ):PA種類ローラー:コロ付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)![神鋼ノース製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827207-260220-02.jpg)
神鋼ノース製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷神鋼ノース製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(スチール)、車(樹脂)枠幅(mm)13.7![住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827146-260220-02.jpg)
住友ウォール製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷住友ウォール製 掃出戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)29枠幅(mm)12.8![住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827155-260220-02.jpg)
住友ウォール製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷住友ウォール製 腰高戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)19枠幅(mm)12.7![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827171-260220-02.jpg)
サッシ用取替戸車
中西金属工業[戸車]¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷中西金属工業オリジナルの汎用戸車です。戸車、スペーサー、ネジのセット品です。 枠の幅が9mmと薄く設計されており汎用性が高い戸車です。セット内容戸車1個、スペーサー(0.5mm1枚、1.0mm1枚)、ビス2個材質枠(ステンレス)、車(樹脂)枠幅(mm)9
精密防音戸車 ベアリング入り
ハイロジック¥1,198~税込¥1,318~1パック(2個)3日以内出荷表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
静音高機能戸車
ハイロジック¥989~税込¥1,088~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
精密防音戸車
ハイロジック¥849~税込¥934~1パック(2個)3日以内出荷表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車材質車:ジュラコン/枠:SUS304寸法(mm)33耐荷重(kg)30(2個)
脱輪防止戸車
ハイロジック¥1,298税込¥1,4281パック(2個)3日以内出荷戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か。長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。材質車:ジュラコン/枠:SUS304形状YD/ベアリング入り寸法(mm)33耐荷重(kg)40(2個)
2連戸車Φ36A
TOSTEM(LIXIL)¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷備考シンフォニータイプ適合シリーズ0301仕様TOS、0807仕様TOS、SK_パルフェ24、ガゼリアN、シンフォニーWM、防火戸ガゼリアN
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷開閉が静かで、室内用に最適です。車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
ステン枠 LP戸車
SUGICO(スギコ)¥479税込¥5271個翌々日出荷車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)
オールステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥769~税込¥846~1個翌々日出荷サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
S-ステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥849~税込¥934~1個翌々日出荷枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型


























![神鋼ノース製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827207-260220-02.jpg)
![住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827146-260220-02.jpg)
![住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827155-260220-02.jpg)
![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827171-260220-02.jpg)
![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827189-260220-02.jpg)
























![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)