絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(81)
- ハイロジック(38)
- 家研販売(22)
- TOSTEM(LIXIL)(22)
- エスコ(20)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- ケージーパルテック(19)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
- 伊藤鋳工(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ACE(エース)(10)
- アトムリビンテック(10)
- 新日軽(LIXIL)(10)
- 中西金属工業[戸車](10)
- TRUSCO(9)
- ツチノ(8)
- SYS(シブタニ)(6)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

ステンレス戸車
ツチノ¥1,298~税込¥1,428~1パック(2個)5日以内出荷から6日以内出荷サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途玄関・トイレ・外部の戸etc付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)SUS303材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304
スライドラック用 戸車
ヨコヅナ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。材質(車輪)SUJ2、♯629ZZタイプ平型材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)調整範囲(mm)3耐荷重(2ヶ当り)(kg)200材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキサイズ(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車
ヨコヅナ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)タイプH型寸法A(mm)140寸法D(mm)50材質(軸)SUS303(8mm)寸法B(mm)120寸法C(mm)39寸法M(mm)7寸法I(mm)10寸法J(mm)14耐荷重(2ヶ当り)(kg)100寸法G(mm)20寸法K(mm)6寸法N1(mm)21寸法E1(mm)26.5寸法E2(mm)19.5寸法N2(mm)11寸法S1(mm)52寸法F1(mm)32寸法F2(mm)25材質(枠)ステンレス枠寸法S2(mm)40板厚・材質SUS304(t2)サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)140寸法O1/O2(mm)78.5/46.5
精密防音戸車
ハイロジック¥799~税込¥879~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33穴ピッチ(mm)57
戸車 袖型
K9(駒谷)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。材質(車輪)SUS304タイプ袖型寸法L(mm)9寸法E(mm)Φ4寸法I(mm)5寸法K(mm)2材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
V型戸車 Aタイプ(平板枠)
TRUSCO¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
NMメンテ フレ止め(上戸車)
新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途振れ止め(上戸車)セット内容本体(S8LC1069)LRセット(計2個入り)色セピアブラック
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプA型耐荷重(kg)30/2個使用時
S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。用途網戸、小窓、高窓用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4タイプ丸型
鉄枠調整戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,798税込¥4,1781箱(12個)当日出荷ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)車輪径(Φmm)30角タイプV型調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
フラット戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入)車輪径(Φmm)33丸タイプU型寸法A(mm)74寸法F(mm)1.6寸法D(mm)6寸法E(mm)27寸法B(mm)65寸法C(mm)13.2調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
KV戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,198~税込¥4,618~1箱(12個)当日出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)タイプU型調整範囲(mm)3.5~8
木製引戸用 調整戸車 MR2型
家研販売(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷上下調整付。左右調整機構付き。用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)38タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
ステンレス戸車 丸
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)翌々日出荷甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法(mm)30車輪径(Φmm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
ローラー戸車 平
WAKI(和気産業)¥659税込¥7251箱(2個)翌々日出荷レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物寸法(mm)30車輪径(Φmm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
真円防音戸車(ベアリング入)丸33mm NV33B-Rc
ACE(エース)(1件のレビュー)¥719税込¥7911箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム車輪径(Φmm)33寸法H(mm)8耐荷重(kg)20/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車(ベアリング入)V型33mm NV33B-Vc
ACE(エース)¥719税込¥7911箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム車輪径(Φmm)33タイプV型寸法H(mm)8耐荷重(kg)20/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車 V型33mm NV33N-V
ACE(エース)¥499税込¥5491箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現材質SUS304フレーム車輪径(Φmm)33タイプV型寸法H(mm)6耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
フラットレール用戸車 LVSRT30
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
ベアリング入ステンレス底車
ヨコヅナ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠黒ナイロン戸車
ヨコヅナ¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷寸法L(mm)13車輪ナイロン成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14芯棒5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 ステンレス車
ヨコヅナ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車
ヨコヅナ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)50タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73寸法C(mm)36車輪POMオイルレス入成型加工寸法M(mm)4寸法J(mm)10枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40ジュラコン(R)芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Vレール戸車U型ステンレス枠
ハイロジック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ材質ステン枠/ジュラコン(R)車車輪径(Φmm)33タイプU型























































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)