絞り込み

ミニファンヒーター 600W
TEKNOS(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能色ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
ミニファンヒーター(温調付)600W
TEKNOS(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能色カーキグレー消費電力(W)600本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
ミニセラミックファンヒーター 300W
TEKNOS(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き色ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1200W セラミックファンヒーター
アイリスオーヤマ¥4,798税込¥5,2781台当日出荷【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。寸法(mm)W130×D220×H290色ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
ミニセラミックファンヒーター人感700W
TEKNOS(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト) テクノイオン搭載で消臭除菌効果 冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄 人感センサーで電気代節約 トイレのスポット暖房や空気清浄に最適消費電力(W)700本体質量(kg)1.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
ヒーター 小型 卓上 手元ヒーター 送風 温風 切替
YAMAZEN(山善)¥3,880税込¥4,2681台当日出荷送風・温風切替 手元ヒーター デスクファンとして年間使える2WAY卓上ヒーター。入切のみの簡単操作、温風と送風の2モード搭載、スタンド付きで送風向きの調節可能。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット用途冬の寒さ対策に。デスク上ヒーター 手もとヒーター 卓上ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 卓上扇風機 手もと 卓上色ホワイト質量(g)420電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130(温風運転時)、1(送風運転時)コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド収納時:11.5×14×6.5、スタンド使用時:11.5×14×7.5
送風機能付ファンヒーター
コイズミ(小泉成器)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷夏は涼しく、冬は暖かく。年中使えて収納いらずなホットアンドクール。タワー型のスタイリッシュなデザイン。使用モードがわかりやすいディスプレイ。送風3段階、温風2段階調整可能。室温連動モード、お気に入り設定。温風時5時間自動オフ、リモコン付属幅(mm)240質量(kg)5.3高さ(mm)700奥行(mm)240コード長さ(m)約1.6消費電力温風時1200w、送風時28W対応二重安全転倒スイッチ:◯切タイマー温風時:1/2/3/4時間切タイマー 送風時:1~12時間タイマー
コンパクトセラミックファンヒーター
エスコ¥8,250税込¥9,0751台欠品中温風2段階切替(強/弱)。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFするセラミックファンヒーター。人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。連続運転モードは安全のため3時間で自動で止まります。お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。人感センサー 感知範囲:上下60℃、左右90℃ 感知距離:約2m、安全装置:転倒時安全スイッチ・電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・チャイルドロック、電源:AC100V(50/60Hz共用)。材質ポリプロピレン、スチール質量(kg)1.8色ホワイト消費電力(W)760(50Hz)、710(60Hz)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×145×280
脱衣所用ファンヒーター CALORE(カロレ)
インターセントラル¥39,900税込¥43,8901台6日以内出荷お風呂の前後も暖かく、快適に。自動エコモード運転対応、人感センサー付き。ウィークリープログラムタイマー付き。脱衣所用防湿タイプ。用途脱衣所、洗面所、お風呂、浴室暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気に。暖房 ヒーター、電気ストーブ、電気ヒーターとして。質量(kg)2.1色ホワイト電源(V)AC100コード長さ(m)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×113×490消費電力(kW)1保証期間お買い上げ日より1年暖房の目安4畳
AC100V/90W デスクヒーター
エスコ¥9,600税込¥10,5601個翌日出荷机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きですエスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)90発熱体コードヒータータイマー3時間
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら