カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(373)
- サンコー(タイタン)(130)
- 谷沢製作所(128)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(81)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- PETZL(35)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 3M(スリーエム)(20)
- ユニット(18)
- つくし工房(18)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- NiteIze(14)
- MIZO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

3.3.3介錯ロープ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ロープ先端で地切り30cmが確認できます。フック手前より1m間隔にて赤・黄・緑でロープへ色をつけています。吊り荷より3m離れているか確認できます。用途クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そしてロープ端末には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。材質ポリエステル質量(kg)1.1長さ(m)5太さ(mm)12
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット
タジマツール(TJMデザイン)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ色黒タイプフルハーネス型種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から10日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
安全帯フック用蛍光ステッカー
つくし工房(2件のレビュー)¥219税込¥2411枚当日出荷安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1寸法(mm)23×98、98×78
昇降移動用親綱ロープ
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT
サンコー(タイタン)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から13日以内出荷引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
フック No.H-10
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質鉄質量(g)約375寸法(縦×横)(mm)約210×約130RoHS指令(10物質対応)対応
荷揚げ用カラビナ 安全環付
JACKAL(ジャッカル)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!!材質スチール形状オーバル型色シルバー本体寸法(mm)110×58本体径(mm)10破断荷重(kN)25(約320kg)ロック機能あり
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット当日出荷セチール製のフックとバックルを採用ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト質量(g)約830ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
2丁吊り型安全帯
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から17日以内出荷フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。仕様ショックアブソーバ付サイズM質量(g)約1930種類巻取式バックルアルミバックルフックFS-93ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)ランヤード二丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ダブル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
オートロックカラビナ
SK11(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)8×80使用荷重(kg)50破断荷重(kg)最大:500ロック機能あり
3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用色ブラックサイズM/Lベルト幅(mm)44種類フルハーネス/伸縮式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルパススルー胴ベルトなし
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様(胴ベルト)スライドバックル色黒質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)種類ロープ式フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード1丁掛け反射板あり
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR
タジマツール(TJMデザイン)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付用途高所作業時の落下防止種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)最大使用質量(kg)130以下巻取形式両側巻取
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット当日出荷から13日以内出荷大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。質量(g)約895ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から15日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から15日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セットほか当日出荷裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる質量(g)約1050
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)質量(g)約1950種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)約1220材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
安全帯フック用蛍光ステッカー文字入り
つくし工房(3件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。材質ポリ塩化ビニール
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き
サンコー(タイタン)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約2,000g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは安心の2丁掛け且つ巻取式ロック付き。用途高所での墜落対策に使用。仕様【胸クリップ】ワンタッチタイプ(アルミ合金)材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂色【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000タイプタイプ1ランヤードベルト幅(mm)【肩・腿】45種類フルハーネス型規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)ロック機構巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8脚部構造V腿バックルワンタッチバックル(アルミ合金)胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具取付クランプ
スーパーツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。材質特殊合金質量(g)680内径(Φmm)吊環:25勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)クランプ範囲(mm)6~28締付トルク(N・m)5以上最大使用荷重(kg)装備:130
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒タイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
全ねじキャッチャー
谷沢製作所(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内トラスコ品番352-9932厚さ(mm)58質量(g)525ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(縦×横)(mm)80×140
セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)
サンコー(タイタン)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1200直径(Φmm)(ロープ)14材質(ロープ)ナイロン
ハーネス展示用ハンガー
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です。 ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです。用途ハーネス用アクセサリー仕様フルハーネスの陳列、吊り下げ用の専用品適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:タジマSEGハーネス全製品トラスコ品番168-1575材質O環:スチール、ストラップ:ナイロン色黒質量(g)140
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し








































![オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610365-170601-02.jpg)