6ページ目: 墜落制止用器具

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,455件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
    仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS質量(g)約855タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様ロープ式商品タイプダブル
  • フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
    仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)型X型フルハーネス質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤードベルト幅(mm)45種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8166規格品落下距離(m)3.1~4.1ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
  • フックステッカー ユニット

    フックステッカー

    ユニット
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1組(10枚)ほか
    当日出荷
    よく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。 フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすいデザインです
    用途工事現場等での墜落制止用器具(安全帯)使用確認に最適です縦(mm)105横(mm)120
  • REELOCK SⅡ NEO サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEO

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    2WAY機構のロック装着付き巻取器
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • 常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具 ポリマーギヤ

    常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具

    ポリマーギヤ(2件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
    用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式ベルト色ネイビー機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
    質量(g)約1320ベルト幅(mm)50方式織ロープバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構有ランヤード(幅)(mm)15
  • 50mm幅用二ツ目環 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    50mm幅用二ツ目環

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン質量(g)約6適合ベルト幅(mm)50穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 墜落制止用器具用フック ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用フック

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    二重外れ止め装置付
    全長(mm)219質量(g)約390最大口開き(mm)50引張強度(kN)13.0以上適合ロープ径(Φmm)16以下
  • ビッグカラビナ160mm ガンメタ TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ160mm ガンメタ

    TAKAGI(高儀)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!色ガンメタ許容質量(kg)50以下
  • フルハーネス用反射帯 日本緑十字社

    フルハーネス用反射帯

    日本緑十字社
    ¥5,998税込¥6,598
    1着
    当日出荷
    フルハーネスに巻きつけ、面ファスナーでとめるだけで簡単取り付けができます。ハサミやカッターで簡単にカットができます。点線のカットラインで切って、体にあった長さに調節可能です。カットして余った部分は短い部品として活用できます。
    用途フルハーネス用反射帯として。幅(mm)【反射面】50材質/仕上本体生地:PVCレザー、反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)208適合ベルト幅(mm)45~47寸法(幅W×長さL)(mm)【反射面】50×400本体サイズ(mm)幅130mm×長さ400質量(g/枚)52
  • ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHA

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
    用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルト無ランヤード二丁掛
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
    用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • 墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型 ツヨロン(藤井電工)

    墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
    用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール側面位置用です適合レール側面用トラスコ品番818-3358材質アルミ、ステンレス、ナイロン質量(g)710有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
  • アンカースリング 3M(スリーエム)

    アンカースリング

    3M(スリーエム)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単にアンカーポイントを設置できます。 軽量で汎用性が高く、目立つ色です。
    トラスコ品番835-7747材質ポリエステル製質量(g)160規格CE, EN795, Class B長さ(cm)150
  • 墜落制止用器具用ロープ収納袋 ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用ロープ収納袋

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1枚
    当日出荷
    仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン質量(g)20適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)190×220
  • 安全帯用50mmD環止め サンコー(タイタン)

    安全帯用50mmD環止め

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    50mm幅用D環止め
    材質PE(ポリエチレン)穴数4
  • セイフティブロック サンコー(タイタン)

    セイフティブロック

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)12ランヤード(直径)(Φmm)4耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
  • サンコー(タイタン) サンコー(タイタン)

    サンコー(タイタン)

    サンコー(タイタン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
    全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
    用途高所作業時の落下防止質量(g)1280タイプフルハーネス型用種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量スチールフックL5最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様巻取り式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)巻取形式両側巻取
  • 小径A環 2丁掛け用 タジマツール(TJMデザイン)

    小径A環 2丁掛け用

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。
    用途安全帯2丁掛け用A環色ブラック適合ベルト幅(mm)50
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒タイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
    用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式ベルト色黒バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
    仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト型X型フルハーネスタイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
  • フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷
    新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
    タイプフルハーネス型用ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプツイン
  • 墜落制止用器具用補助ロープ ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用補助ロープ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
    仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
    用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスGS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
    質量(g)約895種類ロープ式フックFS-93(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ
  • PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
  • インパクトフック 日立用 右 SK11

    インパクトフック 日立用 右

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    一瞬で簡単着脱できるインパクトフックです。落下防止コード取付機構付きです。日立製のスライドバッテリー式のインパクトに装着できます。 カラビナに装着できます。
    用途インパクトドライバーの携帯用フック。仕様右手用表面処理ブラックメッキ対応機種日立
  • 安全帯用反射パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    安全帯用反射パッド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
    用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート幅(mm)50.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミディアム GearAid(ギアエイド)

    Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミディアム

    GearAid(ギアエイド)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。
    用途ヘルメットやベビーカー、コート掛けに便利なメディアムサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)93幅(mm)76厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)27
  • 取元クランプ2 ツヨロン(藤井電工)

    取元クランプ2

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。
    用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    質量(g)約1250ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型ベルト色表:黒、裏:赤、BKRRoHS指令(10物質対応)対応胸ベルト幅(mm)45(胸D環付)脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
    用途高所作業時の落下防止質量(g)1160種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量アルミ鍛造フックL8最大使用質量(kg)130以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)巻取形式両側巻取
  • ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ質量(g)1000種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルト有ランヤード二丁掛
  • フルハーネス用反射ベルト/7cm幅 2枚入 ミズケイ

    フルハーネス用反射ベルト/7cm幅 2枚入

    ミズケイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。フルハーネスパット付きの上から巻きつけられます。
    用途ハーネスを使用した工事などに長さ(mm)300幅(mm)175寸法(mm)反射帯:300×70質量(g)80適合ベルト幅(mm)70
  • フック用蛍光ステッカー 谷沢製作所

    フック用蛍光ステッカー

    谷沢製作所
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番207-0908アズワン品番64-8379-57
  • 青色ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業

    青色ニューテトロン親綱(垂直用)

    まつうら工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
    用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。仕様片側フック付、エンドテープ止め色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
墜落制止用器具