7ページ目: 墜落制止用器具

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,457件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702

    タジマツール(TJMデザイン)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
    用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットタイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式

    ツヨロン(藤井電工)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
    仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
    仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け反射板あり
  • PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンシルバー系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • アルミ変形D型カラビナ ツイストロック式 サンコー(タイタン)

    アルミ変形D型カラビナ ツイストロック式

    サンコー(タイタン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全環付です。 アルミ製の変形D型カラビナです。 ツイストロック式安全環付です。
    用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-3792材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)112質量(g)84寸法(幅W×高さH)(mm)112×22有効径(Φmm)22破断強度(kN)28ロック機能あり
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    剛厚クッションで肩ベルト食い込みを解消する高耐久肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット種別肩パット厚さ(mm)(クッション)10
  • 安全帯用反射パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    安全帯用反射パッド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
    用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート幅(mm)50.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全帯部品 フックハンガー TRUSCO

    安全帯部品 フックハンガー

    TRUSCO(8件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。
    用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。トラスコ品番255-1730材質ナイロン樹脂質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
  • 取元クランプ2 ツヨロン(藤井電工)

    取元クランプ2

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。
    用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
  • ビッグカラビナ135mm シルバー TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ135mm シルバー

    TAKAGI(高儀)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
  • 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】

    谷沢製作所
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
    仕様作業ベルト無し質量(g)550種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型
  • セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)

    セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)

    サンコー(タイタン)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。両端がそれぞれフック、カラビナ付きとなっており取り付けが簡単です。
    用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1100(フック、カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)16有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(フック)スチールフック有効径(mm)21材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール
  • カルハーネス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    カルハーネス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    シンプル設計 軽量タイプ 厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
    用途フルハーネス型墜落制止用器具材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型材質(ベルト)ナイロン最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型胴ベルト
  • 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    装着しやすい!表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 動きやすい!腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 落下時も安心安全!骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    タイプレヴォハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(表)黒、(裏)赤ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし
  • 着脱式補助ロープKR100FA L4 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式補助ロープKR100FA L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
    用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
  • 胴ベルト型巻取り式 ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型巻取り式

    ツヨロン(藤井電工)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤード
    タイプ胴ベルト型用有効部長さ(mm)1400ランヤード(長さ)(mm)1450ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
    用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール質量(g)1280タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-53ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 DB-M JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型墜落制止用器具 DB-M

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない 墜落制止用器具の規格 新規格品 胴ベルト型墜落制止用器具 アルミスライドバックル スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和 ストラップの2WAY切替 [1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える) [2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
    種類巻取式ベルト色ランヤード(長さ)(mm)約1650胴ベルト幅(mm)50材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)ロック機構ロック式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス用緊急ストラップ KH(基陽)

    フルハーネス用緊急ストラップ

    KH(基陽)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
  • 蛍光ステッカー(墜落制止用器具フック用) 谷沢製作所

    蛍光ステッカー(墜落制止用器具フック用)

    谷沢製作所
    4,798税込5,278
    1セット(10枚)
    当日出荷
    タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き
    寸法(縦×横)(mm)171×116
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ワン・ハンドリトラの計量モデル。 バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。 フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
    質量(g)約1290ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
    質量(g)約3430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10 KH(基陽)

    KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプ補助ロープフック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
  • KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在小フック17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在小フック17

    KH(基陽)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。タイプ兼用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • スチールO型カラビナ サンコー(タイタン)

    スチールO型カラビナ

    サンコー(タイタン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全環付です。 スチール製のO型カラビナです。 安全環付です。
    用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-8701材質スチール形状オーバル型全長(mm)108質量(g)159寸法(幅W×高さH)(mm)108×20有効径(Φmm)20破断強度(kN)15.6ロック機能あり
  • S字フック エスビナー#4 (プラスチック) NiteIze

    S字フック エスビナー#4 (プラスチック)

    NiteIze(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ベルトループやワーキングベルトにつけられ、カギやツールを吊るすことが可能です。
    用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)18耐荷重(kg)11幅×長さ(mm)40×87
  • S字フック エスビナー#2 (プラスチック) NiteIze

    S字フック エスビナー#2 (プラスチック)

    NiteIze(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。
    用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)8耐荷重(kg)4.5幅×長さ(mm)25×50
  • 安全帯胴ベルト用休止フック掛け サンコー(タイタン)

    安全帯胴ベルト用休止フック掛け

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミニ GearAid(ギアエイド)

    Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミニ

    GearAid(ギアエイド)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。
    用途タオルや鍵、マグカップ掛けに便利なミニサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)57幅(mm)45厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)18
  • フルハーネス用反射ショルダーパッド サンコー(タイタン)

    フルハーネス用反射ショルダーパッド

    サンコー(タイタン)
    1,698税込1,868
    1セット
    欠品中
    フルハーネス専用の反射ショルダーパッド。表面(黄色)には幅50mmの高輝度プリズム反射材使用。裏面(赤色)はソフトで通気性のいいメッシュ生地。長さは全長250mmのロングサイズ。面ファスナーで簡単取付でしっかり固定。
    用途フルハーネスのベルトに装着して、視認性UP。セット内容1セット:2本(両肩分)長さ(mm)250幅(mm)反射材:50質量(g)2本セット:60
  • ハーネス用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    ハーネス用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:11タイプシングルランヤードフック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18フックスチール製小口径フック径(mm)11
  • ハーネス用ランヤード 柱上作業用 ツヨロン(藤井電工)

    ハーネス用ランヤード 柱上作業用

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください付属品フックハンガーR-23幅(mm)ランヤード寸法:11オレンジフックアルミ合金小口径フック径(mm)11最大使用質量(kg)100
  • DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 3M(スリーエム)

    DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)

    3M(スリーエム)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
    用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。幅(mm)12フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
    種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
  • テトラブロック ツヨロン(藤井電工)

    テトラブロック

    ツヨロン(藤井電工)
    85,980税込94,578
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    [ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
    付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
  • 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。 胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。
    タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色ダークグレーランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト有り
  • 補助ロープ蛇腹 L4 タジマツール(TJMデザイン)

    補助ロープ蛇腹 L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 製品重量470g 軽量スチールフックL4フック
    用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)
  • フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
    仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550ロープ仕様巻取式ランヤード(幅)(mm)18
  • 安全帯用フックステッカー グリーンクロス

    安全帯用フックステッカー

    グリーンクロス
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    蛍光色で注意喚起を行います 鉤型、丸型、楕円型、四角型の4種類のステッカーで、各部の形に合わせて貼ることができます 注意文言「腰より上に」入です
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高い反射力のリフレクター
    用途SEG対応リフレクター材質反射材:PVC、生地:PA/PU長さ(mm)260幅(mm)50厚さ(mm)10サイズフリー質量(g)75
墜落制止用器具