カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(378)
- サンコー(タイタン)(131)
- 谷沢製作所(131)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(83)
- エスコ(62)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- 3M(スリーエム)(45)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- PETZL(35)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- つくし工房(19)
- NiteIze(19)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フルハーネス用反射帯
日本緑十字社¥5,998税込¥6,5981着当日出荷フルハーネスに巻きつけ、面ファスナーでとめるだけで簡単取り付けができます。ハサミやカッターで簡単にカットができます。点線のカットラインで切って、体にあった長さに調節可能です。カットして余った部分は短い部品として活用できます。用途フルハーネス用反射帯として。幅(mm)【反射面】50材質/仕上本体生地:PVCレザー、反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)208適合ベルト幅(mm)45~47寸法(幅W×長さL)(mm)【反射面】50×400本体サイズ(mm)幅130mm×長さ400質量(g/枚)52
エステルナビゲーションロープ (介錯ロープ)蛍光色
名古屋製綱¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から8日以内出荷ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。ロープ径(Φmm)12
VOICE フルハーネス用ランヤード
VOICE¥13,980税込¥15,3781本当日出荷新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります 【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用! 【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm 【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用
墜落制止用器具用補助ロープ
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から7日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ
ハーネス用反射帯
谷沢製作所¥3,698税込¥4,0681組4日以内出荷面ファスナーでベルトに巻き付けるだけで反射チョッキの代わりになります。身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付可能です。材質本体:PVCレザー / 反射部:PVC / 面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(g)200タイプフルハーネス用オプション寸法(幅W×長さL)(mm)本体:130×400 / 反射部:42×400
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(胸D環付)
ツヨロン(藤井電工)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷質量(g)約1250ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型ベルト色表:黒、裏:赤、BKRRoHS指令(10物質対応)対応胸ベルト幅(mm)45(胸D環付)脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい用途高所作業時の落下防止質量(g)1280タイプフルハーネス型用種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量スチールフックL5最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様巻取り式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)巻取形式両側巻取
DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)
3M(スリーエム)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。幅(mm)12色黒フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6
補助ロープ蛇腹 L4
タジマツール(TJMデザイン)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 製品重量470g 軽量スチールフックL4フック用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)
胴ベルト型墜落制止用器具用 追加補助ロープ(巻取式ロック付)
サンコー(タイタン)¥8,598税込¥9,4581本欠品中シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約620種類巻取式ケース色イエロストラップ幅(mm)17フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
REELOCK SⅡ NEO
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から33日以内出荷2WAY機構のロック装着付き巻取器材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具
ポリマーギヤ(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個欠品中2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式ベルト色ネイビー機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)ランヤード(長さ)(mm)1600胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
蛍光ステッカー(墜落制止用器具フック用)
谷沢製作所¥4,798税込¥5,2781セット(10枚)当日出荷タニザワフックの溝に合わせて貼れます。視認性の高いオレンジの蛍光色を使用。タイプ1、タイプ2を識別できるステッカー付き寸法(縦×横)(mm)171×116
青色ニューテトロン親綱(垂直用)
まつうら工業¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。仕様片側フック付、エンドテープ止め色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から17日以内出荷ワン・ハンドリトラの計量モデル。 バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。 フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)質量(g)約1290ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。質量(g)約1785タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。質量(g)約3430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスGS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル色黒質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け反射板あり
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から18日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
S字フック エスビナー#4 (プラスチック)
NiteIze(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ベルトループやワーキングベルトにつけられ、カギやツールを吊るすことが可能です。用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)18耐荷重(kg)11幅×長さ(mm)40×87
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)180×200
ブロックリール RKF2-LR
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷カラビナ、台付けロープ付安全ブロックタイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
安全帯部品 フックハンガー
TRUSCO(8件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。 ●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。 ●左右どちらでも取り付け可能です。用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。トラスコ品番255-1730材質ナイロン樹脂質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミニ
GearAid(ギアエイド)¥2,798税込¥3,0781個欠品中身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。用途タオルや鍵、マグカップ掛けに便利なミニサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)57幅(mm)45厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)18
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け
ツヨロン(藤井電工)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ仕様補助ランヤード:SRリトラサイズM種類巻取式ベルト色黒バックルスライドバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構無
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR
タジマツール(TJMデザイン)¥23,980税込¥26,3781本欠品中小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい用途高所作業時の落下防止質量(g)1160種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量アルミ鍛造フックL8最大使用質量(kg)130以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)巻取形式両側巻取
フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
フルハーネス型 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から6日以内出荷墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。質量(kg)(使用可能)130バックルワンタッチバックルフック回転式軽量53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130)肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り)胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)![スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438198-231215-02.jpg)
スカイハーネス フロントプラス
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥20,980税込¥23,0781着当日出荷国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。種類フルハーネス最大使用荷重(kg)130まで脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から17日以内出荷ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。仕様(補助ロープ)ノビロンタイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
テトラブロック
ツヨロン(藤井電工)¥85,980~税込¥94,578~1セット当日出荷から4日以内出荷[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
ハオルハーネスHA
タジマツール(TJMデザイン)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルト無ランヤード二丁掛
【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(ツイン)セット
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。 作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフルハーネスと伸縮性ランヤード(ツイン)のセット品になります。 軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。 個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。 引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト調整機能を採用。 道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現します。 カビや汚れにくくする撥水加工ベルト。 ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm。 折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設や産業などの高所作業用セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146510幅(mm)ウェブ:25質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:1.3色ハーネス:黒種類フルハーネス型材質(ランヤード)合金鋼最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702
タジマツール(TJMデザイン)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒タイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け







































![スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438198-231215-02.jpg)