10ページ目: 墜落制止用器具

特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,594件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アブソービカ-Y MGO (国際バージョン) PETZL

    アブソービカ-Y MGO (国際バージョン)

    PETZL
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1690商品タイプダブル
  • 胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ サンコー(タイタン)

    胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ

    サンコー(タイタン)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番442-3944ベルト:ブラック使用荷重(kg)100フック口開き(mm)51胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)120最大使用質量(kg)100
  • 軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付 谷沢製作所

    軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付

    谷沢製作所
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。2丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。
    質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
  • フルハーネス用 肩パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス用 肩パッド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    クッション側は抗菌消臭加工ダブルラッセル生地を使用しています。面ファスナーで取付簡単です。2本入りです。
    用途45mm幅用質量(g)約44(1本)寸法(幅W×長さL)(mm)70×360
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。
    質量(kg)(使用可能)130バックルワンタッチバックルフック回転式軽量53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130)肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り)胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
  • フルハーネスサポートパッド DBLTACT

    フルハーネスサポートパッド

    DBLTACT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フルハーネスX型・Y型両対応可能!肩と背中の負担を軽減!X型ハーネス・Y型ハーネス両方に対応可能 こだわりの厚すぎず薄すぎないベストな厚み 立体メッシュで通気性もクッション性も良好 肩幅に合わせやすさを考慮!ショルダー可動 グリップ素材使用でずれにくい
    ブラック質量(g)約242
  • ナビゲーションロープ(介錯ロープ) クレモナS 名古屋製綱

    ナビゲーションロープ(介錯ロープ) クレモナS

    名古屋製綱
    7,898税込8,688
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。 クレモナロープを使用した介錯ロープです。
  • 「超」高輝度蓄光ステッカー 日本緑十字社

    「超」高輝度蓄光ステッカー

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(15個)
    当日出荷
    超高輝度蓄光テープのお試用セットです。壁や階段はもちろん、スイッチやリモコンなどの目印に適しています。JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもち、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
    用途壁や階段、スイッチやリモコンなどの目印に。トラスコ品番107-7346材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5サイズ(mm)(1枚)10mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 兼用ランヤードKR150FA シングルL8 タジマツール(TJMデザイン)

    兼用ランヤードKR150FA シングルL8

    タジマツール(TJMデザイン)
    18,980税込20,878
    1本
    欠品中
    ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
    用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
  • ハオルハーネスHS タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHS

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
    用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
  • 親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ

    親綱ロープ(水平用/緊張器付)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1本
    翌日出荷
    両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)第2種 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)第2種

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
    仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS質量(g)約1035タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):42ランヤード(長さ)(mm)ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR110 L1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR110 L1

    タジマツール(TJMデザイン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    取り外しできる着脱リール
    用途新規格対応胴ベルト用ランヤード仕様ロック装置:なしタイプ胴ベルト型用落下距離(m)2.7最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ

    谷沢製作所
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
    仕様国内専用ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)1280種類なしベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • ベルト型2丁ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    ベルト型2丁ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
    用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2031-31
  • 胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(軽量型) 谷沢製作所

    胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(軽量型)

    谷沢製作所
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 バックル、フック軽量型。
    質量(g)1120種類巻取式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付) 3M(スリーエム)

    DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:19タイプフルハーネス型用ロープ幅(mm)18最大使用荷重(kg)128ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第2種ランヤード(長さ)(m)1.8
  • 常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード ポリマーギヤ

    常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード

    ポリマーギヤ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
    用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)タイプ胴ベルト型用ベルト色(巻取)ネイビー機能(緊急ロック)なし落下距離(m)3.3ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 SAFLiTEセフライト(八ツ打ち・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 SAFLiTEセフライト(八ツ打ち・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
    質量(g)約870ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式八つ打ちフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付材質(フック)アルミランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。 形状を維持するパッドを背面部に採用。 裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。 クッション性に優れたパッドを標準装備。 肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。 光が反射する「反射材」付きのハーネス。 視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。
    質量(g)約1855タイプスマートハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約2750タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
    質量(g)約2980タイプレヴォハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用

    谷沢製作所
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    質量(g)1080タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2

    タジマツール(TJMデザイン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    超小型の巻取り式ランヤード
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1750タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
  • フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス H型 3M(スリーエム)

    フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス H型

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    墜落制止用器具の規格に適合しています。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
    質量(kg)1.4
  • カラビナ 鉄ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄ダブルストッパー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7761材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • カラビナ BIGMAN(ビッグマン)

    カラビナ

    BIGMAN(ビッグマン)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式) サンコー(タイタン)

    タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式)

    サンコー(タイタン)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。 ステンレス製のワイヤーを採用しています。 凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。 本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで仕様直径4.76mmワイヤロープ(ステンレスワイヤー)セット内容引き寄せロープ、台付ロープ材質本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック、ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ規格安全帯構造指針適合品落下距離(m)約1.2(墜落阻止時)最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)約4.5(墜落阻止時)寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)254×224×108
  • 親綱(介錯)ロープ まつうら工業

    親綱(介錯)ロープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
    用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして仕様片側フック、エンドテープ止め材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパンロープ長さ(m)10ロープ幅(mm)16Φ切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
  • 万能クルクルキャッチ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    万能クルクルキャッチ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    水平引きできる安全ブロック。国土交通省【NETIS】認証製品(登録番号SK-240011-A)。垂直はもちろん、水平引きでも使用できます。
    用途アンカーポイント(強度22kN以上)に本体を取り付け、フックはD環に直接接続して使用します。付属品カラビナ・引き寄せロープ仕様平均衝撃荷重:6kN以下材質(外側)熱可塑性プラスチックタイプ第二種ショックアブソーバ材質(ワイヤー部)ステンレスケーブル径(Φmm)4.8
  • 蛍光ステッカー サンコー(タイタン)

    蛍光ステッカー

    サンコー(タイタン)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    フック用シールがゴールドの反射タイプです。視認性を高め、作業者の安全を守ります。また、フックを正しく使用しているか、離れた場所からでも確認がしやすくなります。
    用途フックの鉤部や、ロープ、ショックアブソーバに貼り付けて使用します。
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
    用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)サイズフリーサイズベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1350最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式胴ベルトありランヤードなし
  • 傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
    用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
  • アバオ ファスト (国際バージョン) PETZL

    アバオ ファスト (国際バージョン)

    PETZL
    57,980税込63,778
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、2本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
    用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。サイズ1質量(g)2100身長(cm)165~185ウエスト(cm)70~93寸法(cm)【レッグループ】47~62
  • 安全帯用フック 二重外れ止め装置付 ツヨロン(藤井電工)

    安全帯用フック 二重外れ止め装置付

    ツヨロン(藤井電工)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン)

    フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS

    サンコー(タイタン)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿バックルと肩バックルには作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
    用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー質量(g)1220ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25胴ベルト
  • 安全帯フック用蛍光ステッカー 蛍光ピンク つくし工房

    安全帯フック用蛍光ステッカー 蛍光ピンク

    つくし工房
    209税込230
    1組
    欠品中
    寸法(mm)23×98、97×78構成フック用×2、ショックアブソーバー用×1入数1組
  • 軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付 谷沢製作所

    軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付

    谷沢製作所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。1丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。
    質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フレックスランヤード アルミフック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フレックスランヤード アルミフック

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
    タイプツイン開口寸法(mm)大フック:55最大使用荷重(kg)130まで
墜落制止用器具