カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ツヨロン(藤井電工)(379)
- サンコー(タイタン)(131)
- 谷沢製作所(131)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(83)
- エスコ(64)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- 3M(スリーエム)(45)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- PETZL(35)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- ユニット(19)
- つくし工房(19)
- NiteIze(19)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タジマ墜落制止用器具(安全帯) フックシール
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷蛍光色でフックを目立たせます。フックの位置がよく見えます。材質塩ビ質量(g)4
環付カラビナ(ステンレス鋼製)
diffuL¥429~税込¥472~1個当日出荷耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重カラビナです。環付のため、不意に開かず安全です。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具として材質ステンレス鋼(SUS316)色シルバーロック環付
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付
ツヨロン(藤井電工)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷トラスコ品番102-6285セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2使用荷重(kg)40-120ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)2.9寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
メッシュハーネス MHT-1-M/L
ミドリ安全¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ミドリ安全と3M社のコラボレーションで誕生したフルハーネスです。個々の体型に合わせて胸ベルトの高さを適切な位置に調整できる可動式胸ベルトを採用しました。上部に引っ張るだけでベルトを締めることが出来るパラシュート式ベルトアジャスターを装備しています。薄型で、周囲の突起に引っ掛かりにくい構造です。糸の一部が切れても伝搬しにくい縫製技術で、落下衝撃に耐える充分な強度を持たせています。背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。メッシュはベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。用途高所作業での墜落制止用。トラスコ品番257-4157材質肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:金属製ワンタッチ、D環:スチール色ネイビーサイズM/L質量(g)1360ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用質量(kg)128腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取式ランヤード(幅)(mm)18
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックB環)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から17日以内出荷質量(g)約770タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から17日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。質量(g)約1385ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
KHフルハーネス・部品
KH(基陽)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ブロックリール用補助環 上下昇降時のフック取り付けが前面で出来るので便利用途ブロックリール接続材質環部:鍛造スチール、ロープ部:ナイロン色ブラック質量(g)65ストラップ長(mm)470リング径(Φmm)40
78ロリップ
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープトラスコ品番388-2292材質(本体)スチールフック口開き(mm)12フックNo.27C材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)材質(ロープ)ナイロン
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ダブルランヤード ロック装置付き巻取器+伸縮ストラップ
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。用途高所作業での墜落制止を目的とする製品仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000)幅(mm)伸縮ストラップ:28質量(g)約1140タイプフルハーネス/胴ベルト兼用ストラップ幅(mm)18.5(巻取式)落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式、ロック式、伸縮式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー商品タイプダブル
吊荷警報器
つくし工房¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質ABS樹脂、シリコン質量(g)380(単三乾電池4本含む)寸法(幅W×高さH)(mm)90×165使用電池単三乾電池×4本使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共)
キャリーバッグ
ハネウェル¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ハーネス、ランヤード一式が余裕をもって収納できます。ショルダーストラップ付きなので、持ち運びも簡単です。トラスコ品番207-6373タイプストラップ・透明ポケット付きアズワン品番64-8603-60
フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス
ツヨロン(藤井電工)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から22日以内出荷身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。 胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。 骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。 安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなしバックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から17日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。質量(g)約1320ベルト幅(mm)50方式織ロープバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構有ランヤード(幅)(mm)15
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型
サンコー(タイタン)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から33日以内出荷ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1570種類巻取式/ロープ式ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 プロテクタ フルハーネス
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781着当日出荷墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)質量(g)約670タイプ胴ベルト型ロープ仕様(mm)1100(補助)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式(小型・着脱可能)
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781着当日出荷回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。用途建設や産業などの高所作業用。質量(kg)1.3色ブラック/グレー種類フルハーネス最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤードなし
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式ダブルランヤード付き
サンコー(タイタン)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷TITAN最軽量フルハーネスと軽量な伸縮するランヤードのセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんと重量は2丁掛けなのに約1,870g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。用途高所での墜落対策に使用。材質(休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め)樹脂、(胸ベルト)ナイロン、(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸クリップ/腿バックル)ワンタッチバックル・アルミ合金色【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】1870ベルト幅(mm)【肩・腿】45種類伸縮式規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)4.2フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時:約1120)コネクタ【人体側】DJMR(回転機能付き金具)材質(ランヤード)ゴム芯入りポリエステル被覆最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.2脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードタイプ1
後付けフックハンガー ハーネス用2
タジマツール(TJMデザイン)¥899税込¥9891セット当日出荷後付け出来るフックハンガー フックが収納しやすく、おさまりも良いワイドハンガー形状 お好みの位置に簡単に取り付けできる後付構造用途ハーネス用フックハンガー適合ベルト幅(mm)縦ベルト:48以内適合ベルト厚(mm)縦ベルト:1.5以内
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷業界トップクラスの軽さを実現!用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト型X型フルハーネスタイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg
サンコー(タイタン)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン色ブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
セフティ介錯ロープ
グリーンクロス¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と黄と緑で色分けしています。 見える化で安全作業ができます。 原糸を製造する際に、着色している為、後染めの様な色むらや色落ち、色移りも起きにくくなります。 フックとロープが一体型で間に補強金具を入れちぎれにくくしております。用途玉掛作業時の安全確保に。色赤/黄/緑ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)ポリエステル
ニューテトロン親綱(垂直用)
まつうら工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合
DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ
3M(スリーエム)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷墜落防止後に吊り下げられた状態になった時に、股部のうっ血を防止し、安全に救助を待つためのハーネスオプションです。 3Mの様々な種類のハーネスに簡単に取り付けていただけます。 股部にかかる圧力が軽減され、うっ血を抑え安全に救助を待てます。仕様左右一組トラスコ品番835-7748
墜落制止用器具(安全帯) フックマーカー
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥679税込¥7471台当日出荷フック根元に取り付けて目立ちやすくします。 マジックテープなので取り付け簡単。質量(g)12
蛍光ステッカー
サンコー(タイタン)¥369税込¥4061枚当日出荷視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。トラスコ品番263-7271色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,498~税込¥8,248~1セット当日出荷柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用最大使用質量(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2~1.7
小径A環 2丁掛け用
タジマツール(TJMデザイン)¥759税込¥8351個当日出荷小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。用途安全帯2丁掛け用A環色ブラック適合ベルト幅(mm)50
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
墜落制止用器具(安全帯) L8フック用フックシール
タジマツール(TJMデザイン)¥809税込¥8901個当日出荷位置がよく見える蛍光色用途L8フックランヤードアクセサリー材質MGルミラスター PAT1 シロP質量(g)4