絞り込み
細断形状

クロスカット(1)

マイクロクロスカット(2)
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
- ナカバヤシ(1)
- フェローズ(1)
細断可能物
カード(1)
原稿サイズ
- A4(3)
定格時間(分)
- 30
- 2(2)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(1)
- 10(4)
- 60(1)
集塵量(L)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(1)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満
リバース機能
- あり(2)
あり
投入口幅(mm)
- 230(1)
230
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「細断形状」から絞り込む

クロスカット(1)

マイクロクロスカット(2)

オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 使いやすい小型タイプ質量(kg)15.4容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44.0細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)2×15最大細断枚数手差し:6細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)細断可能物CRAD最大投入幅A4
パーソナルシュレッダ
ナカバヤシ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。質量(kg)9.3定格電圧(V)AC100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572定格時間(分)約30運転音(dB)約57ダストボックス容量(L)約21(A4コピー用紙約480枚)、分別ケース/約1.3定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/8枚(A4上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6定格消費電力(W)(50/60Hz)290細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124アズワン品番64-6400-98細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572待機電力(W)0.03最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1リバース機能あり最大投入幅A4
オフィスシュレッダー
フェローズ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台欠品中パワフルな細断処理能力と省スペース設計。ビジネスに最適活用できる縦長スリムモデル。 ジャム・プルーフ システム。紙詰まりセンサーが、投入された紙の量を感知、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入などを素早く判断し、シュレッダーの紙詰まりを未然に防ぎます。 メディアの処分もOK。確かな細断能力で、紙だけではなくCDやプラスチックカードも細断します。カットした破片が飛び散らないためのCDフラップ付で安全。付属のメディアトレイをダストボックスにセットすれば、紙とCD/カードの分別も可能です。 セーフセンス。安全機能「セーフセンス」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。 オートパワーオフ。2分間使用しないと自動的にスリープモードになる省エネ設計。質量(kg)27消費電力(W)1000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×535×735連続使用時間(分)30ダストボックス容量(L)53定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.0投入口幅(mm)230最大細断枚数22枚ゴミ袋サイズ70L以上(市販品)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×535×735リバース機能あり最大投入幅A4