特価
本日11月16日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
理化学機器レンタルサービス
701件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】オリオン除湿乾燥機 オリオン機械

    【レンタル】オリオン除湿乾燥機

    オリオン機械(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
    付属品排水用ホース19×26 1m(ドレンタンクを内蔵しておりますが、ホースにてドレン排出する事も可能です。)質量(kg)37使用温度範囲(℃)1~40
  • 【レンタル】ルミテスターSmart(スマート)(ATPふき取り検査システム) キッコーマンバイオケミファ

    【レンタル】ルミテスターSmart(スマート)(ATPふき取り検査システム)

    キッコーマンバイオケミファ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 ※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。 ルシパックPen (2-8524-02-02) ルシパックPen-AQUA (2-8524-04-01) ルシパックA3 Surface (2-8524-12-01) ルシパックA3 Water (2-8524-14-01)
    本体寸法(mm)65×176×40測定時間10秒機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信測定単位RLUデータメモリ2000データ
  • 【レンタル】デジタル握力計 竹井機器工業

    【レンタル】デジタル握力計

    竹井機器工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    電源単4乾電池2本測定範囲(kg)5~100
  • 【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
    モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
  • 【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11D SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11D

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
    質量(kg)約4.5測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)吸引流量1 L/min動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル長座体前屈測定計 竹井機器工業

    【レンタル】デジタル長座体前屈測定計

    竹井機器工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
    質量(kg)約1.5最小表示単位0.5cm
  • 【レンタル】ハンドリフター ATH-250 アズワン

    【レンタル】ハンドリフター ATH-250

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れています。
    材質本体/スチール粉体焼付塗装質量(kg)45色オレンジ均等耐荷重(kg)250昇降方式足踏み油圧式
  • 【レンタル】マスクフィッティングテスター用粒子発生器 SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】マスクフィッティングテスター用粒子発生器

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マスクフィッティングテスター(労研式)用オプション品
  • 【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット イノフィス

    【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット

    イノフィス(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。ご自宅、職場、介護サポート、農作業、雪かきなどの重労働、つらい姿勢を維持するとき、重いものを運ぶときなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。ももとパッドの間にゆとりがあり、歩きやすいタイプです。重いものの持ち運びに適します。※重量物を持ったまま移動するのには向きません。
    動力空気圧
  • 【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付) リオン

    【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付)

    リオン
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。
    仕様【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)寸法(mm)304(H)× 87(W) × 55(D)質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間)光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)光学方式側方散乱方式
  • 【レンタル】リアクション(全身反応測定器) 竹井機器工業

    【レンタル】リアクション(全身反応測定器)

    竹井機器工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約7表示LED4桁(回数はLED1桁)測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能)最小単位0.001秒表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能)スタート方式自動または手動(設定可能)
  • 【レンタル】デジタル濁色度計 共立理化学研究所

    【レンタル】デジタル濁色度計

    共立理化学研究所
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セットほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
    電源単4アルカリ乾電池×3本測定方式透過光測定法測定波長濁度/860nm、色度/390nm
  • 【レンタル】小型プログラム電気炉 アズワン

    【レンタル】小型プログラム電気炉

    アズワン
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
    付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む電源コード(m)2.8(3Pプラグ)温度設定単位1℃時間設定単位1分
  • 【レンタル】デジタル照度計 校正証明書付 アズワン

    【レンタル】デジタル照度計 校正証明書付

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
    質量(g)100電源単4乾電池×1本分解能0.1Lxサンプリング2(回/秒)
  • 【レンタル】ルミテスターPD-30 ATPふき取り検査システム 60486シリーズ キッコーマンバイオケミファ

    【レンタル】ルミテスターPD-30 ATPふき取り検査システム 60486シリーズ

    キッコーマンバイオケミファ(2件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
    セット内容清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応)本体質量(g)約235測定時間10秒機能温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示データ出力RLUデータメモリ2000データ
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M

    アズワン
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約18槽内寸法(mm)506×303×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)200プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約20.0発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C 日立

    【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C

    日立
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
  • 【レンタル】脱気シーラー 上下加圧式 V301-10WK 富士インパルス

    【レンタル】脱気シーラー 上下加圧式 V301-10WK

    富士インパルス
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムに対応します。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。
  • 【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001 アズワン

    【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001

    アズワン
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
  • 【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き 竹井機器工業

    【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き

    竹井機器工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
    付属品固定ベルト・アナログ出力コード
  • 【レンタル】バック-D(デジタル背筋力計) 竹井機器工業

    【レンタル】バック-D(デジタル背筋力計)

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
    電源単4乾電池2本表示液晶4桁 0.5kg単位
  • 【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプ タニタ

    【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプ

    タニタ
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。 体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。 4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。 測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。 診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
    寸法(mm)380×656×181目量(kg)0.1インターフェース【外部】RS-232C、USB測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定秤量(kg)270
  • 【レンタル】静電気測定器 アズピュア(アズワン)

    【レンタル】静電気測定器

    アズピュア(アズワン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。
    付属品イオンバランス測定用SUS板測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V電源006P(9V)型乾電池(付属)測定精度±10%測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示
  • 【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ ベックマン・コールター

    【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+

    ベックマン・コールター
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
    表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き光源レーザーダイオードメモリー10000データ個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)光学方式90°側方散乱方式
  • 【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ

    アズワン
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
    質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
  • 【レンタル】マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R)PRO 3000-JW1シリーズ レンタル カノマックス(KANOMAX)

    【レンタル】マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R)PRO 3000-JW1シリーズ レンタル

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様の新しいマスクフィットテスターが登場。医療従事者は業務中に菌やウイルスに接しないよう手袋やガウン、シールドなどの個人防護具を使用しますが、その中でもマスクは呼吸を保護する防護具として、適切に着用して使用することが近年非常に重要になっています。マスクは、吸い込む空気に含まれる有害な物質をフィルタで取り除くため着用しますが、正しくマスクを着用しないとその効果が得られないため、適切に着用されているのかのテストが必要です。AccuFIT 9000(R)PROはSIAA(抗菌製品技術協議会)認証を受けた抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスターです。
    付属品ACアダプタ(100-240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネットケーブル、ネックストラップ、CD-ROM(計測ソフトウェア/取扱説明書)仕様フィットファクタ測定:フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)、インレットポート:外気粒子(Ambient 青ポート)、マスク内粒子(Sample 銀ポート)、PCアプリケーション:4台同時に動作可能、ソフトウェア:Windows 10、11対応、Microsoft .NET Framework 3.5、抗菌・抗ウイルス仕様:SIAA抗菌登録番号:JP0123436X0001B、抗ウイルス登録番号:JP0613436X0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)、レンタル付属品:プローブ装着治具(3000-86)、プローブキット約50セット(3000-63)、粒子発生器(3000-84)、ハードタイプキャリングケース(3000-85)、フィットチェックプローブ50個入(3000-87)、チューブ1.5m2本(3000-72)質量(kg)3.4測定範囲0~100000個/cm3電源ACアダプタ(AC 100~240V 50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×168×263ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm ]粒径(μm)測定:0.015~1動作温湿度範囲温度:15~35 ℃、湿度:20~85 %RH(結露を生じないこと)※1保存温湿度範囲温度:-20~50 ℃、湿度:0~85 %RH(結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応流量(cm3/分)サンプル:100、トータル:700アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%) ※エタノール又は、イソプロピルアルコールは、お客様でご用意いただく必要がありますサービス分類レンタル
  • 【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153

    HIOKI(日置電機)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐圧と絶縁抵抗の交直両用オールインワンモデル。絶縁(DC50~1200V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能。オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能。PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生。耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
    短絡電流(mA)200以下サービス分類レンタル
  • 【レンタル】あわとり練太郎 ARE-310 シンキー

    【レンタル】あわとり練太郎 ARE-310

    シンキー
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    独自の冷却機構を搭載。連続使用にはEねつさまし(オプション)とセットがおすすめです。高い汎用性で、低粘度から高粘度の材料に幅広く対応します。微粒子の均一分散が可能です。撹拌と脱泡、2つのモード設定で高粘度材料の撹拌・脱泡を分単位で処理できます。数mLから250mLまでの材料処理を実現できる容器・アダプターが充実しています。オプションの耐熱アダプターや保冷アダプターで、材料に応じた撹拌・脱泡処理が可能です。自転・超音波ナノ分散機 分散ナノ太郎で前処理することでナノ分散を可能にします。
    付属品300mL容器(10個入)、150mL容器(20個入)電源(V)AC100 50/60Hz 9A本体質量(kg)約21外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×340サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD スズキ

    【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD

    スズキ
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    手元スイッチを押すことで操作ができます。調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。手元スイッチで操作が容易。★どんな体勢でもカッティングが可能です。★自動車内装材からプラダンまで幅広い分野に適応します。★ハンドピースのみの購入も可能です。
    質量(kg)本体/約1.6、ハンドピース/約0.3コード長さ(m)1.4発振周波数40kHzサービス分類レンタル
  • 【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153 ダイヤ工業

    【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153

    ダイヤ工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。
    サイズM質量(g)約800動力空気圧サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V アサヒ理化製作所

    【レンタル】卓上型電気炉 本体 AMF-25N 200V

    アサヒ理化製作所
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    炉内をガス置換出来る様に一体成型し、扉との気密性を良くしてあります。標準でガス出入口ノズルもついていますので(本体後方)ガス準ガス雰囲気炉としても使用出来ます。セラミックファイバーによる熱板一体成形ですから従来の機種に比べて昇温時間が早く(1000℃迄約60分)尚高温での保持電力も少なくて経済的です。外壁の温度が上がらないようにクールファンを内蔵していますので熱くありません。
    制御方式デジタル式PID制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×760×600電気容量AC200V15A単相扉開閉方式横開きタイプ温度設定単位1℃単位断熱材セラミックファイバーRCFサービス分類レンタル
  • 【レンタル】掃除機 CV-G12CT 日立

    【レンタル】掃除機 CV-G12CT

    日立
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
  • 【レンタル】静電気測定器 FMX-004 SIMCO(シムコジャパン)

    【レンタル】静電気測定器 FMX-004

    SIMCO(シムコジャパン)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    Low、High、Autoの切り替え設定が可能です。
  • 【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01 アズワン

    【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01

    アズワン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
  • 【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA アズワン

    【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA

    アズワン
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
  • 【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1 アズワン

    【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1

    アズワン
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
  • 【レンタル】オゾン殺菌装置 OZONEST-IN アズワン

    【レンタル】オゾン殺菌装置 OZONEST-IN

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    菌類、ウイルスの不活化に十分な高濃度オゾンを発生し、インキュベーター庫内を殺菌しコンタミネーションを防止します。乾燥状態で殺菌ができ、処理後はすぐに使用できます。オゾンは殺菌後、自己分解機能により消失します。エキシマランプによるオゾン発生により、有害な窒素酸化物(NO X)(窒素酸化物)の生成がありません。紫外線照射タイプと異なり、影になる部分や隙間でもオゾンが行き届き、殺菌が可能です。小型のインキュベーター内でも設置できるコンパクト・薄型サイズですが、パワフルな能力で、小型~大型まであらゆるインキュベーターの殺菌に使用できます。サイズ・対象物に応じて4種類のタイマー機能を選択することができます。
  • 【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K アズワン

    【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K

    アズワン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • 【レンタル】電気炉 ヤマト科学

    【レンタル】電気炉

    ヤマト科学
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    設定が容易なアップダウンキー入力ですので、操作性に優れています。
    炉内寸法(mm)200×300×150
  • 【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付 ベックマン・コールター

    【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付

    ベックマン・コールター
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送することが可能です。
    付属品ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き光源レーザーダイオードインターフェースUSB・Ethernet個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)光学方式90°側方散乱方式
計測機器レンタル特集
おすすめ人気ランキング
理化学機器レンタルサービス