カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(16)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(7)
- 純水製造・純水関連(9)
- 撹拌・粉砕・混合関連(4)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(244)
- バイオ・食品(菌)関連用品(53)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(3)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(5)
- 研究関連用品・実験用必需品(292)
- 分析・環境・測定器具(18)
- 理化学機器レンタルサービス(4)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(190)
- ジーエルサイエンス(105)
- アズワン(91)
- フロンケミカル(46)
- フロン工業(42)
- エスコ(15)
- コクゴ(14)
- ユニコントロールズ(12)
- ADVANTEC(11)
- ヤマト産業(10)
- アラム(10)
- KITZ(キッツ)(9)
- 三商(7)
- ビーエム機器(7)
- Serim Research(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- フジキン(5)
- sartorius(ザルトリウス)(5)
- ユニバーサル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
T-2型RC1/4
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個当日出荷から6日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別メネジ接続ねじR1/4
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番735-0791質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc
アズワン¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8
フロンケミカル¥4,698税込¥5,1681個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6913質量(g)40アズワン品番61-3530-52ねじサイズRC1/8タケノコ外径(Φmm)4
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4
フロンケミカル¥20,980税込¥23,0781個欠品中両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用材質PTFE仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番734-7201質量(g)20アズワン品番61-3530-97ねじサイズRC1/4×R1/8
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番734-7235質量(g)30アズワン品番61-3531-01ねじサイズRC1/2×R1/4
PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥4,698税込¥5,1681個欠品中一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6921質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-53ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)6
L型RC1/4
アズワン¥6,390~税込¥7,029~1個6日以内出荷から7日以内出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別メネジ接続ねじR1/4
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番734-7227質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
PTFE ハーフメスチューブジョイント 8Φ×RC1/4
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6930質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-54ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)8
PTFE ハーフメスジョイントL型 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6093質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-69ねじサイズRC1/4
PTFE ハーフメスジョイントL型 8Φ×RC1/4
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6107質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-70ねじサイズRC1/4
PVDFバーブアダプター Rc1/4メス
TGK(東京硝子器械)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。ねじ規格Rc1/4メス使用温度(℃)-20~120
フッ素樹脂(PTFE)フィルターメネジ角タイプ RC1/4
フロンケミカル¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。用途ろ過用材質PTFE質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4ねじサイズRC1/4
ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-07パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-05パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4
アズワン¥2,739税込¥3,0131個5日以内出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2576アズワン品番67-6843-07
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4
アズワン¥6,490税込¥7,1391個5日以内出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2649アズワン品番67-6843-13
ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。その他シンチュウ、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.9本体シンチュウ使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/4(1/4PTメス)、入口:Rc1/4(1/4PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-38使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS304圧力計2次側:0~1
ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。ステンレスモデルは、高純度ガス等の供給に適しています。その他SUS316、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:SUS316、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.9本体SUS316使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/4(1/4PTメス)、入口:Rc1/4(1/4PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-39使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS304圧力計2次側:0~1
高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。適合流路径:Φ4.8材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ18接続Rc1/4(1/4PTメス)アズワン品番60-9091-21
グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-01パッキンPTFE、PCTFE
グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-54パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-56パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/4PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-03パッキンPTFE、PCTFE
ミニザルトR(RC膜)
sartorius(ザルトリウス)¥69,980税込¥76,9781箱(500個)4日以内出荷水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-46
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品