34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • 通信用ケーブル/コネクタ  PCA-1シリーズ SMC

    通信用ケーブル/コネクタ PCA-1シリーズ

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series SIユニット SMC

    フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series SIユニット

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    8日以内出荷
    IP67構造。最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
    用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、RJ45コネクタ用防塵キャップ適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 S0700SV1000/2000/3000ZK2□A電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP40記号マニホールド:CAN出力点数32コネクタ通信:RJ45プロトコル通信:CC-Lik IT TSN/CC-Link IE Field (設定スイッチにより通信モード切替可能)RoHS指令(10物質対応)対応出力極性ソース/PNP
  • フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット SMC

    フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニット

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    IP67構造。最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
    用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP67記号マニホールド:DPN出力点数32コネクタ通信:M12プロトコル通信:Safety over EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応出力極性ソース/PNP
  • EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット SMC

    EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258質量(g)300使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67(マニホールド結合時)出力点数32点機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)通信方式全二重/半二重出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)通信速度10/100Mbps絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
  • EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260) SMC

    EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 通信コネクタ SMC

    通信コネクタ

    SMC
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC

    シリアル伝送システム 出力対応SIユニット

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
  • シリアル伝送システム 入力・出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 入力・出力対応

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途適用バルブ:SJ2000,3000,S0700
  • フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット SMC

    フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニット

    SMC
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
    用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 ZK2□A電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP67記号マニホールド:FPN出力点数32コネクタ通信:M12プロトコル通信:PROFIsafeRoHS指令(10物質対応)対応出力極性ソース/PNP
  • 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC

    無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
    形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch
  • 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(バルブマニホールド) SMC

    無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(バルブマニホールド)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    ・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
    適合バルブ出力接続負荷:DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(SMC製)タイプ出力形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67コネクタ接続:バルブマニホールド/ポート数:32点周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧範囲(V)US1・US2電源:DC24±10%
  • 無線システム EXW1 Series 小型無線ベース SMC

    無線システム EXW1 Series 小型無線ベース

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
    仕様IPアドレス設定:マニュアル/BOOTP DHCP、無線通信アンテナ:無線アダプタ適合プロセス占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11520点/11520点(1440byte/1440byte質量(g)150規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67通信方式TCP/IP、UDP/IPインターフェースコネクタ:M12通信方法前二重/半二重周囲温度(℃)動作時:-10~50プロトコル通信:Modbus TCP, SLMP通信速度10Mbs/100BASE-TX)RoHS指令(10物質対応)対応データ形式バイナリ、バイナリ/ASCII消費電流内部:100mA以下(無線アダプタを接続した場合、150mA以下)定格電圧範囲(V)US1(制御用)電源:DC24±10%Webサーバ機能対応伝送媒体(ケーブル)標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)
  • 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link) SMC

    無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
    タイプポートクラスB形式IO-Link規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67ポート数接続コネクタ/IO-Link:M12/2ポート※Y分岐コネクタは使用できません。チャンネル数周波数:5~79または15~79ch機能IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class B電波形式(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)保護機能短絡保護回路極性PNP周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%
  • 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link) SMC

    無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
    タイプポートクラスA形式IO-Link規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67ポート数接続コネクタ/IO-Link:M12/4ポート※IO-Link4ポート使用時には、Y分岐コネクタ(EXW1-ACY3)が2ケ必要となります。チャンネル数周波数:5~79または15~79ch機能IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class A電波形式(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)保護機能短絡保護回路極性PNP周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%
  • 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(アナログ入力) SMC

    無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(アナログ入力)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    ・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
    仕様接続コネクタ/点数:M12/4点※4点使用時はY分岐コネクタ(EXW1-ACY2)を2ケ使用する。あるいは端子台をしようして1つのアナログデバイスコネクタに2つのデバイスを配線してください。タイプ入力形式アナログ規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67保護機能短絡保護回路内蔵極性なし周囲温度(℃)-10~55入力形式電圧/電流RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%入力コネクタM12コネクタ(5ピン)※M12コネクタ(4ピン)の使用も可能。
  • 無線システム EXW1 Series 用DINレールアダプタ SMC

    無線システム EXW1 Series 用DINレールアダプタ

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途対応品番:EXW1-Bシリーズ、EXW1-RD□□Eシリーズ、EXW1-RLシリーズ、EXW1-RAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート用無線アダプタカバー SMC

    無線システム EXW1 Series 小型無線リモート用無線アダプタカバー

    SMC
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    用途EXW1 Series 小型無線リモート用無線アダプタカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィールドバス機器 EX600 Series用 ターミナルユニット(IO-Linkデバイス) SMC

    フィールドバス機器 EX600 Series用 ターミナルユニット(IO-Linkデバイス)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルユニットを使用することにより、オートスイッチなどの入力機器をバルブマニホールドから分散させて配置することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィールドバス機器(シリアル伝送システム) 入力/出力対応 デジタル入力モジュール SMC

    フィールドバス機器(シリアル伝送システム) 入力/出力対応 デジタル入力モジュール

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    出力デジタル入力(16点)
  • フィールドバス機器(シリアル伝送システム) 入力/出力対応 デジタル出力モジュール SMC

    フィールドバス機器(シリアル伝送システム) 入力/出力対応 デジタル出力モジュール

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    出力デジタル出力(8点)
  • 通信用ケーブル SMC

    通信用ケーブル

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • EX180 - SIユニット(EX180) SMC

    EX180 - SIユニット(EX180)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コネクタ形状(A) ストレート型
  • コネクタブロックAss'y SMC

    コネクタブロックAss'y

    SMC
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
  • コネクタAss'y SMC

    コネクタAss'y

    SMC
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
  • プラグイン配線タイプモノマニホールド ParkerTAIYO

    プラグイン配線タイプモノマニホールド

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    種類プラグイン用マニホールド
  • Busアダプタ SMC

    Busアダプタ

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    型式ITV1000・2000・3000 Series ITV2090・2091 Series対応機種CC-Link
  • シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC

    シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    ・保護構造IP67 ・最大入力32点、最大出力32点 ・M8,M12コネクタによりセンサ接続が可能
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・最大出力16点 ・ユニット用電源 バルブ用電源分離 ・保護構造 IP67 ・SY/SV/VQCバルブ対応
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
    用途適用バルブ:SY3000,5000インターフェース【バルブ】(2)プラグインDINレール取付
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
    用途適用バルブ:SY3000,5000インターフェース【バルブ】(1)フラットケーブルDINレール取付
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000
省配線フィールドバスシステム