絞り込み
形状
形状
エルボ(30)
形状
ストレート(20)
形状
プラグ(4)
形状
ユニオンエルボ(4)
形状
ユニオンストレート(20)
形状
ユニオンティー(36)
形状
ユニオンワイ(16)
形状
違径ソケット(2)
適合チューブ外径
  • 4(32)
  • 6(46)
  • 8(49)
  • 10(43)
  • 12(42)
管接続口径
  • 1/8(24)
  • 1/4(42)
  • 3/8(34)
  • 1/2(22)
  • 3/4(3)
  • M10(1)
  • M16(1)
使用流体
  • 使用流体空気(60)
ねじの種類
  • NPT(1)
  • R(39)
  • Rc(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 0(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(56)
  • 1.0(1)
  • 1.6(1)
  • 2.49(7)
  • 2.5(2)
  • 60(1)
0・0.5・0.6・0.8・0.9・1・1.0・1.6・2.49・2.5・60
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • SMC(3,748)
  • RS PRO(668)
  • PISCO(ピスコ)(531)
  • フジキン(356)
  • ニッタ(304)
  • 千代田通商(274)
  • コガネイ(264)
  • TRUSCO(99)
  • CKD(86)
  • アオイ(86)
  • 潤工社(64)
  • フロウエル(60)
  • SK11(52)
  • H&H(49)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(46)
  • AirTAC(46)
  • BeHAUS(45)
  • 近畿製作所(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間ソケット エスコ

    中間ソケット

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1
  • 6mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    6mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JK-6チューブサイズ(mm)6
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
  • エルボユ二オン(PP製) エスコ

    エルボユ二オン(PP製)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    ねじの種類R
  • レデューサー エスコ

    レデューサー

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1.0入数(個)1
  • 8mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ

    8mm コネクター(ストレート型/PP製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KF-8
  • 8mm コネクター(Y型/PP製) エスコ

    8mm コネクター(Y型/PP製)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KE-8
  • 8mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    8mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    225税込248
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA425JK-8チューブサイズ(mm)8
  • 6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ

    6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    形状ユニオンチューブ外径(Φmm)6材質SUS316寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
  • ストレートユニオン エスコ

    ストレートユニオン

    エスコ
    620税込682
    1袋(2個)
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
  • 6mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ

    6mm コネクター(ストレート型/PP製)

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KF-6
  • 10mm コネクター(Y型/PP製) エスコ

    10mm コネクター(Y型/PP製)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KE-10
  • 4mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    4mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    135税込149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JK-4チューブサイズ(mm)4
  • 4mm ナット(PP製/2個) エスコ

    4mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-4チューブサイズ(mm)4
  • 8mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ

    8mmx1/4インチ ハーフユニオン

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
  • 6mmx1/8インチ ハーフユニオン エスコ

    6mmx1/8インチ ハーフユニオン

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
  • 6mm T型ユニオン エスコ

    6mm T型ユニオン

    エスコ
    790税込869
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    580税込638
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
  • 10/ 8X2 Y型ユニオン エスコ

    10/ 8X2 Y型ユニオン

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
  • ストレートユニオン エスコ

    ストレートユニオン

    エスコ
    635税込699
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    2個入り。工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。RoHS対応品。
    材質樹脂 (PBT)、真鍮使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコ

    ハーフユニオン (NPT-Flare)

    エスコ
    380税込418
    1個(1個)
    翌日出荷
    真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
    材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)約19対辺(mm)14.2ねじの種類NPTめねじサイズ((N)PT)1/8”おねじサイズ(フレアー)1/4”
  • 12mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵) エスコ

    12mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    形状プラグエスコ品番EA425NE-12
  • 8mm ワンタッチ型プラグ(20型) エスコ

    8mm ワンタッチ型プラグ(20型)

    エスコ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    形状プラグエスコ品番EA425NC-8
  • 6mm ワンタッチ型プラグ(20型) エスコ

    6mm ワンタッチ型プラグ(20型)

    エスコ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425NC-6
  • 12mm ワンタッチ型プラグ(20型) エスコ

    12mm ワンタッチ型プラグ(20型)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    形状プラグエスコ品番EA425NC-12
  • R1/4"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/4"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    形状ストレートユニオンエスコ品番EA425MA-102
  • 10x10mm ユニオン(ストレート/黄銅製) エスコ

    10x10mm ユニオン(ストレート/黄銅製)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    形状ストレートユニオンエスコ品番EA425LC-10適合チューブ外径(Φmm)10
  • Rc1/2" パネルユニオン エスコ

    Rc1/2" パネルユニオン

    エスコ
    1個
    取扱い終了
    形状ユニオンエスコ品番EA425KP-4ねじの種類Rcねじサイズ1/2
  • Rc3/8" パネルユニオン エスコ

    Rc3/8" パネルユニオン

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA425KP-3ねじの種類Rcねじサイズ3/8
  • 6mm コネクター(Y型/PP製) エスコ

    6mm コネクター(Y型/PP製)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KE-6
  • 10mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    10mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JK-10チューブサイズ(mm)10
  • 6mm ナット(PP製/2個) エスコ

    6mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-6チューブサイズ(mm)6
  • 6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ

    6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    形状ユニオンティーエスコ品番EA425JF-61チューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
  • 6mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ

    6mm ユニオン(ティー/PP製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    形状ユニオンティーエスコ品番EA425JE-6チューブサイズ(mm)6
  • 6mm ユニオン(エルボ/PP製) エスコ

    6mm ユニオン(エルボ/PP製)

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    形状エルボユニオンエスコ品番EA425JD-6チューブサイズ(mm)6
  • 6mm ユニオン(PP製) エスコ

    6mm ユニオン(PP製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JC-6チューブサイズ(mm)6
  • 4mm ユニオン(PP製) エスコ

    4mm ユニオン(PP製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA425JC-4チューブサイズ(mm)4
  • 6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-62ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
  • 4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-41ねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/8
汎用管継手