絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(18)
- PISCO(ピスコ)(519)
- コガネイ(262)
- 千代田通商(246)
- ニッタ(245)
- フジキン(180)
- エスコ(176)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(63)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(49)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(45)
- 近畿製作所(37)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(37)
- FIT-ONE(35)
- イハラサイエンス(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

PTコネクタ(100P)
ニチフ¥3,298税込¥3,6281箱(100個)当日出荷既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。用途機器内配線の分岐接続に。トラスコ品番286-8476材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン長さ(mm)20幅(mm)15.6色青高さ(mm)10.8タイプダブルライン使用温度範囲(℃)105定格電圧(V)600定格電流(A)15電線抱合範囲AWG(#)16~14電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6適合電線(mm2)1.25~2.0材質(ボディ)ポリプロピレン被覆最大外径(Φmm)3.68電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0差込み線数(本)2適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6適合電線範囲 AWG(#)16~14