1,108件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
材質SUS316 シリーズインチチューブシリーズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ゲージユニオン 接続ねじ種類Rc 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ハーフユニオン 接続ねじ種類R 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) 形状締付ユニバーサルエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RHF01-02 ハイロータリージョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続 形状ブッシュ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類RXRc 接続ねじ1/8X1/4 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 質量(g)62 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)11 許容回転数(min-1[r.p.m])1200 トルク(gcm)150 使用真空圧力(kPa)-100
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ 形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状パネルタッチコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サービスチーズユニオン (KFY~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン ねじの種類R
1袋(10個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1袋(10個)
279 税込307
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)8 取付ねじ3/8inchPT
1個
1,860 税込2,046
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状エルボユニオン チューブ外径(Φmm)8 取付ねじ1/4inchPT
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)4 取付ねじ1/8inchPT
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L(inch)1.00(25.4mm) チューブ外径(inch)T:0.25、Tx:0.125 寸法E(inch)0.08(2.0mm) 寸法J(inch)0.36(9.1mm) 寸法B(inch)0.56(14.2mm)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
寸法H(mm)29.5 寸法A(mm)44.7 寸法E(mm)5 寸法D1(mm)15.4 寸法C1(mm)17.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
639 税込703
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
279 税込307
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
459 税込505
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
829 税込912
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
589 税込648
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
279 税込307
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
569 税込626
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
719 税込791
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
459 税込505
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
649 税込714
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
259 税込285
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
639 税込703
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
699 税込769
翌々日出荷

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります