絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0.3(17)
- 0.4(9)
- 0.49(8)
- 0.5(14)
- 0.7(5)
- 0.9(17)
- 0.98(17)
- 1(118)
- 1.5(38)
- 2.49(7)
- 3(12)
- 3.5(20)
- 4.9(12)
- 5(17)
- 10(11)
- 16.2(39)
- 21.5(39)
- 41.3(7)
- その他(39)
- 5(25)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フジキン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「形状」から絞り込む

BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)25A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥33,980税込¥37,3781個46日以内出荷BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品材質(本体)PTFE/FKM寸法L(mm)88寸法H(mm)30.7温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.6接続方式PTFE/FKM呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)8A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品材質(本体)PTFE/FKM寸法L(mm)43寸法H(mm)15.8温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.6接続方式PTFE/FKM呼び径(A)8ARoHS指令(10物質対応)対応
BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)15A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥29,980税込¥32,9781個46日以内出荷BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品材質(本体)PTFE/FKM寸法L(mm)66寸法H(mm)23.6温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.6接続方式PTFE/FKM呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手