絞り込み
形状

その他(4)

エルボ(4)

キャップ(1)

クロス(1)

ストレート(1)

ティー(4)

プラグ(1)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

ユニオンエルボ(1)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(1)

レデューサー(1)

違径ユニオンストレート(1)

隔壁ユニオン(1)
管接続口径
- 1/2(7)
- 3/4(11)
- 1(2)
- 1-1/16(3)
適合チューブ外径
- 3/4
- 1/16(15)
- 1/8(85)
- 3/16(38)
- 1/4(123)
- 5/16(52)
- 3/8(114)
- 1/2(95)
- 5/8(29)
- 1"(22)
- 3(17)
- 4(168)
- 5(14)
- 6(201)
- 8(195)
- 9(10)
- 10(181)
- 12(150)
- 12.7(20)
- 16(29)
- 適合チューブ外径をもっと見る
ねじの種類
- NPT(10)
- R(6)
- Rc(5)
- UNF(3)
使用流体
水(2)
空気(2)
最高使用圧力(MPa)
- 40.3(2)
40.3
ブランド
- イハラサイエンス(29)
- FITOK(4)
- フジキン(3)
- アオイ(1)
イハラサイエンス・FITOK・フジキン・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(4)

その他(4)

ティー(4)

メスストレート(1)

ユニオンエルボ(1)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(1)

レデューサー(1)

違径ユニオンストレート(1)

隔壁ユニオン(1)

6Dシリーズ継手 ストレートユニオン
FITOK¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ
FITOK¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 オスコネクタ
FITOK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitスリーブ一体ナット(ナットプラグタイプ)
アオイ¥5,998税込¥6,5981個62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ユニオンT
FITOK¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
チューブアダプター VUW-A
フジキン¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。形状チューブアダプターねじの種類R使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
エルボユニオン VUWL
フジキン¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手