絞り込み
形状

その他(3)

エルボ(3)

キャップ(1)

ストレート(2)

ティー(4)

ブランチティー(1)

プラグ(1)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

ユニオンエルボ(1)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(2)

レデューサー(1)

違径ユニオンストレート(1)

隔壁ユニオン(1)
管接続口径
- 3/8(7)
- 1/2(12)
- 3/4(2)
- 7/8(1)
- M22(1)
適合チューブ外径
- 5/8
- 1/16(15)
- 1/8(85)
- 3/16(38)
- 1/4(123)
- 5/16(52)
- 3/8(114)
- 1/2(95)
- 3/4(37)
- 1"(22)
- 3(17)
- 4(168)
- 5(14)
- 6(201)
- 8(195)
- 9(10)
- 10(182)
- 12(150)
- 12.7(20)
- 16(29)
- 適合チューブ外径をもっと見る
ねじの種類
- M(1)
- NPT(8)
- R(11)
- Rc(3)
- UNF(1)
使用流体
水(7)
油(7)
空気(7)
最高使用圧力(MPa)
- 5(3)
5
ブランド
- イハラサイエンス(21)
- ニッタ(8)
イハラサイエンス・ニッタ
「形状」から絞り込む

エルボ(3)

ストレート(2)

その他(3)

ティー(4)

ユニオンエルボ(1)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(2)

レデューサー(1)

違径ユニオンストレート(1)

隔壁ユニオン(1)

クイックシール コネクタ
ニッタ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷形状コネクタ材質(本体)黄銅質量(g)85タイプインサートタイプ適合チューブ外径(Φmm)15.88使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100寸法L(mm)41.7有効断面積(mm2)62最高使用圧力(MPa)5寸法A(mm)13寸法S(mm)5.1接続ねじ3/8使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(Φmm)9.3適合チューブ外径(inch)5/8負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)23二面幅H1(mm)23二面幅H2(mm)27最小内径d2(Φmm)9.3接続ねじ種類R
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手