FA現場のお役立ち情報
847件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンバム ハカイバルブ コンバム(旧:妙徳)

    コンバム ハカイバルブ

    コンバム(旧:妙徳)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
  • ZH-B-A_INCH - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMC

    ZH-B-A_INCH - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
  • マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDTシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
  • Z Series(ZH18) SMC

    Z Series(ZH18)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ノズル径(Φmm)1.8
  • 真空発生器 ストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5 コンバム(旧:妙徳)

    コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5

    コンバム(旧:妙徳)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
  • マイクロエジェクタMEDシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDシリーズ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
    形式交換用フィルタ
  • マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタFMEシリーズ

    コガネイ
    2,298税込2,528
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ニップルタイプB

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM)

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状小型管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空発生器 破壊機能付専用真空フィルタ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 破壊機能付専用真空フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    使用圧力範囲(MPa)-100~0kPa使用温度範囲0~60℃ろ過精度(μm)10使用流体空気
  • 真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC

    直線形真空エジェクタ (ZU0~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
    使用流体空気
  • 真空発生器 交換用エレメント エレメント PISCO(ピスコ)

    真空発生器 交換用エレメント エレメント

    PISCO(ピスコ)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.35
  • 真空発生器 VLM用パーツ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 VLM用パーツ

    PISCO(ピスコ)
    219税込241
    1組(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途VLM用オプションパーツRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • インラインエジェクタ SEC SCHMALZ(シュマルツ)

    インラインエジェクタ SEC

    SCHMALZ(シュマルツ)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
  • ZM131H SMC

    ZM131H

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.3
  • CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ

    コンバム(旧:妙徳)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3
  • 真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空発生器VRLタイプ ストレートD PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ストレートD

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空発生器VGタイプ 交換用エレメント エレメント PISCO(ピスコ)

    真空発生器VGタイプ 交換用エレメント エレメント

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
  • 真空発生器 ストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート大気開放(VU)

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空発生器 機械式真空スイッチ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 機械式真空スイッチ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    使用温度範囲(℃)0~60精度±5kPa使用流体空気電気定格3A250V検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチ真空度(kPa)-20~-66リード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.応差22kPa
  • 真空発生器 VU固定用ホルダ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 VU固定用ホルダ

    PISCO(ピスコ)
    79税込87
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
  • ZM Series(ZM131SH~) SMC

    ZM Series(ZM131SH~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC

    小型真空エジェクタ (ZA1~)

    SMC
    309税込340
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
  • コンバム エレメント コンバム(旧:妙徳)

    コンバム エレメント

    コンバム(旧:妙徳)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合MC72大排気量コンバム
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・サイレンサ排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22

    コンバム(旧:妙徳)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・センサの有無、センサデジタル表示有無選択可能。・内蔵チェック弁の有無も自由に選択可能。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・省エネセンサ(電磁弁制御機能付)を搭載し、制御することで空気消費量最高98%削減!(メーカー測定条件にて)。低騒音。・サイレンサの特殊構造により低騒音を実現 58dB(A)。(ノズル05HS時・メーカー測定条件にて)。マニホールド8連まで対応。・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。・用途に合わせて仕様の異なるMC22の組み合わせが可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
  • 真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047) Piab(ピアブ)

    真空ポンプ 真空ポンプ PCL.S1BN.S.08D.SV(99 04 047)

    Piab(ピアブ)
    70,980税込78,078
    1個
    22日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。Siカートリッジは、多流量を必要とするアプリケーションに最適です。多孔質ワークの取扱いやリークがある場合に適しています。メンテナンスのための分解が容易です。
    トラスコ品番690-2717材質PUR,PA,Al,SS,NBR(FKM),CuZn最大流量(NL/min)(真空)360到達真空度(kPa)最大75RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(推奨)0.6
  • ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形 SMC

    ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
真空発生器/エジェクタ