絞り込み
ブランド
- SMC(435)
- Festo(170)
- PISCO(ピスコ)(57)
- Transair(52)
- CKD(51)
- コンバム(旧:妙徳)(33)
- コガネイ(14)
- NORGREN(13)
- SCHMALZ(シュマルツ)(11)
- Piab(ピアブ)(6)
- FACOM(2)
- カネテック(1)
- スーパーツール(1)
- ニューストロング販売(1)
エコロジープロダクト
6ページ目: 真空発生器/エジェクタ
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のエジェクタパルスと併用します。 T 字型ではメスねじと開放式サイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 92.6 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:92.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6231アズワン品番65-8006-32
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●サイレンサー:あり●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2411アズワン品番65-8028-52
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のエジェクタパルスと併用します。 T 字型ではメスねじと開放式サイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6278アズワン品番65-8007-37
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、メスねじが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm サイレンサ設計を開く 高真空仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2439アズワン品番65-8023-39
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は41.5l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●サイレンサー:あり●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●動作温度Max:+50℃●動作温度Min:0℃●使用圧力:1→8バール●コード番号:203-6249アズワン品番65-7987-20
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型ではプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 92.6 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:92.6L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6292アズワン品番65-7999-08
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、T 字型で使用する標準 / 高真空で、オスねじ付きのプッシュインコネクタ式公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 バールです。空圧接続ポート 1 QS-6、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0143アズワン品番65-7994-55
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 32.6 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:32.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6233アズワン品番65-8006-35
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 90 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6264アズワン品番65-7990-01
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.95mmで、プラグコネクタと内蔵ソレノイドバルブを備えています。動作圧力範囲は2→8barです。グリッド寸法:14mm幅:14mmサイレンサ設計を開く高い吸引容量仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:40.5L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2437アズワン品番65-8035-28
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥38,980税込¥42,8781袋(5個)7日以内出荷Festo真空ジェネレータカートリッジはVN真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大動作圧力真空は6バールです周囲温度:0→60℃動作圧力:1→8bar仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6189アズワン品番65-7990-64
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 2 → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2408アズワン品番65-8036-24
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、10 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 399 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6251アズワン品番65-7989-45
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅のエジェクタパルスに使用します。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6227アズワン品番65-8006-04
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のタイプがあり、プラグインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6276アズワン品番65-8006-36
真空ポンプ OVEL オベル シリーズ
Festo¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷高真空吸引ノズル。T 字型構造仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9863アズワン品番65-7994-76
真空ポンプ OVEL オベル シリーズ
Festo¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷FestoOVELシリーズT型真空ジェネレータは、公称ノズルサイズは0.95mmです。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は2bar→7barです。グリッド寸法:15mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い仕様●メーカーシリーズ:OVEL(オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:2-7バール●コード番号:202-2457アズワン品番65-8034-05
真空パッド ベローズ 75mm ニトリルゴム
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷IMI Norgren M/58400 シリーズ真空ベローズカップ。吸引カップの直径は 75 mm です。このベローズカップは、レベル補正が必要な場合や、曲面で垂直なオフセット動作をする場合に最適です。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタです仕様●メーカーシリーズ:M/58400●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:75mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:75N●コード番号:220-3883アズワン品番65-7971-58
真空パッド ベローズ 20mm ニトリルゴム
Festo¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷FestoサクションカップESS-2-SFの摩耗部品は簡単に交換できます。最小部材半径は10mmで、公称寸法は0.6mmです。吸着パッドの直径:2mm吸着パッド容積=0.002cm3エジェクタパルス適合性:4bar未満仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:フラット●パッド径:20mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:16.3N●コード番号:203-8332アズワン品番65-7989-53
真空パッド フラット 40mm ニトリルゴム
NORGREN¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷IMI Norgren M / 58000 シリーズフラット吸引カップは、柔軟な素材に対して最小限の動作が必要な場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ℃ 直径:40 mm 材質 - エラストマ:ニトリルゴム仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:40mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:86N●コード番号:212-9263アズワン品番65-7891-49
フィルターカートリッジ
Festo¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷真空フィルタに使用。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製仕様●Festo DB シリーズフィルタカートリッジは、真空フィルタに使用します。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製です。プラグイン取り付け RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:202-3625アズワン品番65-8031-39
VENTED END CAP O 16 5
Transair¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 16.5 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:真鍮●パイプ外径2:34mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3177アズワン品番65-7894-52
REDUCING TEE O 50 > O 40
Transair¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Parker Transair 6604 シリーズはブラックで、T 字型は直径 50 → 40 mm に接続します。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●パイプ外径2:40mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3160アズワン品番65-7898-35
QUICK ASSEMBLY BRACKETS O 25 > O 16 5 1袋 10個入
Transair¥83,980税込¥92,3781袋(10個)7日以内出荷Parker Transair 6661 シリーズのドロップブラケットは、直径 25 → 16.5 mm のメスねじ山クイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3186アズワン品番65-7898-56
PRESSURISED SYSTEM OUTLET O 50
Transair¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 50 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3212アズワン品番65-7898-42
PRESSURISED SYSTEM OUTLET O 40
Transair¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 40 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:40mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3211アズワン品番65-7896-68
PRESSURISED SYSTEM OUTLET O 25
Transair¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 25 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3210アズワン品番65-7894-99
PLUG-IN REDUCER O 40 > O 25
Transair¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Parker Transair 6666 シリーズプラグインレジューサパイプの外径は、40 → 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:25mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3190アズワン品番65-7895-91
MALE TAPER STUD FITTING O 25 R3/4
Transair¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 25 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●接続ネジサイズ:R3/4●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3163アズワン品番65-7886-35
LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 50
Transair¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Parker Transair ボール弁は、外径 50 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3150アズワン品番65-7894-50
LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 40 1袋 2個入
Transair¥75,980税込¥83,5781袋(2個)7日以内出荷Parker Transair ボール弁は、外径 40 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3149アズワン品番65-7895-22
FIXING CLIP FOR RIGID PIPE O 50 M10 1袋 10個入
Transair¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 50 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:M10●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3199アズワン品番65-7894-77
ElectMech Press'Sw'-PneuATEX0.35..0.85ba
NORGREN¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9992アズワン品番65-7958-72
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタとプッシュイン式スリーブを備えています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 幅: 14 mm 高真空仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2459アズワン品番65-8026-12
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い真空です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 bar です。スルーホール取り付けの M5 空圧接続。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0118アズワン品番65-8000-75
真空パッド フラット
Festo¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷Festo サクションカップインサート oasi-20 は、汚染が発生した場合に交換する必要があります。 動作圧力は 0 0、95 bar です。作動媒体:ISO 8573-1 : 2010 [7 : - : -] に基づく大気 食品安全:補足資料情報を参照してください 周囲温度:5 → 50 ℃ 製品重量:0 6 g仕様●メーカーシリーズ:oasi-20●パッドタイプ:フラット●コード番号:203-9630アズワン品番65-7989-01
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Festo 真空ポンプ、3 mm ノズル、339 L/Min-VN シリーズ - VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO Festo のこのコンパクトな真空ジェネレータは、シンプルで革新的な技術を兼ね備えていて、効率的な吸引を実現します。さまざまな自動化工場や産業環境での使用に適しています。一体型オープンサイレンサにより、低騒音で動作することが確認できます。また、モジュラシステムで汎用的に使用できる幅広いアクセサリと互換性があります。T 字型真空ポンプは吸引速度が高く、強化 POM (ポリオキシメチレン)ハウジングとアルミ合金ノズルにより高い強度と耐摩耗性を実現しています。ノズルサイズは 3 mm グリッド寸法は 24 mm です 動作圧力: 1 bar ~ 8 bar 公称動作圧力は 6 バールです 最大吸引率は 339 l/min です 公称動作圧力で 70 dB ( A )のノイズレベル 周囲温度範囲: 0 ℃ ~ +60 ℃ 最大締め付けトルクは 0.8 Nm 製品重量: 183 g スルーホール取り付けタイプ 範囲情報 VN シリーズは、FESTO の幅広い発電機シリーズで、最大 93 % の高真空レベルを実現しています 発電機は高い吸着率を提供し、非常に短い排出時間を実現します ユニットは、ファクトリオートメーション用途での直接使用に適しています ストレートタイプまたは T 字型の設計が用意されています 摩耗部品がないためメンテナンスフリーFesto T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 3 mm で、内部にねじ山が付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 24 mm 幅: 24 mm 高吸引流量仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:-0.93バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2413アズワン品番65-8028-77
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 高真空仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2406アズワン品番65-8023-28
真空ポンプ VNシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm で、プラグコネクタとプッシュイン式スリーブを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.1 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6190アズワン品番65-7997-40
LOCKABLE DOUBLE BALL VALVE O 16 5 1袋 2個入
Transair¥42,980税込¥47,2781袋(2個)7日以内出荷Parker Transair ボール弁は、外径 16.5 mm のプッシュツーコネクトロック式ダブルメスバルブです。このバルブは、処理済みの黄銅製で、プラスチック製ハンドルが付いています。バルブの最大動作圧力は 15.9 bar です。このボールバルブは、設備内の戦略的なポイント(コンプレッサアウトレット、ドライヤ、貯蔵タンク、使用場所など)にバルブを配置することで、メンテナンス又はレイアウトの再構成のためにシステムを隔離できます。フルボア設計 迅速な接続 シリコンフリーバルブ インストールコストの削減 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+46.1℃●コード番号:214-3147アズワン品番65-7899-35