FA現場のお役立ち情報
847件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZM Series(ZM101M-~) SMC

    ZM Series(ZM101M-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM Series(ZM101H-P5~) SMC

    ZM Series(ZM101H-P5~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(P5)エアオペレートバルブ(供給弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM Series(ZM071H-J~) SMC

    ZM Series(ZM071H-J~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 真空発生器 SCPSi SCHMALZ(シュマルツ)

    真空発生器 SCPSi

    SCHMALZ(シュマルツ)
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 SCPMb SCHMALZ(シュマルツ)

    真空発生器 SCPMb

    SCHMALZ(シュマルツ)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    小型・パワフル・多機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エジェクタケーブル ASK SCHMALZ(シュマルツ)

    エジェクタケーブル ASK

    SCHMALZ(シュマルツ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続片側 コネクタ 片側 バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンバム フィルタ コンバム(旧:妙徳)

    コンバム フィルタ

    コンバム(旧:妙徳)
    449税込494
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    34,980税込38,478
    1個
    17日以内出荷
    真空ポンプに匹敵する多い吸込流量。・最大吸込料877L/min(ノズル4本、供給圧は0.55Mpaの時)。・通気性のあるワーク、重量物の吸着に最適。流量多段形真空ノズルを搭載。・1~4本のノズル本数を選択可能。・幅広い吸込レンジに対応。低騒音。・60dB(ノズル1本、真空口塞いだ状態、0.55MPaの時)。圧力センサと取付できるポート(Rp1/8)標準装備。・搬送時の真空確認が可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量MC72

    コンバム(旧:妙徳)
    37,980税込41,778
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・カスタマイズが可能。・センサの有無。・センサデジタル表示有無。・内蔵チェック弁の有無。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。大排気量タイプ。・重量の重いワーク、通気性のあるワークの搬送に最適。マニホールド5連まで対応。・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。・用途に合わせて仕様の異なるMC72の組み合わせが可能。・マニホールドは両側から取付タイプのため、簡単に連数を増やせます。・マニホールドベースを追加購入するだけで、単体タイプを簡単に既存のマニホールドに取付けし連数を増やせます。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV

    コンバム(旧:妙徳)
    2,598税込2,858
    1個
    17日以内出荷
    圧入継手で簡単・確実接続。・従来のインサート部品+ ねじ込み継手より圧入継手タイプへ変更。・配管チューブに簡単に接続。さらに小型で軽量に!。・高さ、幅13mm短縮。(チューブ径Φ6の場合)。・体積 3.7m3:61%減、質量 56g:29%減(MCV-10で比較)。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気) コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気)

    コンバム(旧:妙徳)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42

    コンバム(旧:妙徳)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    10mm幅・軽量。・ボディ10mm幅、樹脂ボデイの採用で小形、軽量化を実現しました。デジタル圧力センサ搭載可能。マニホールド可能。・5連までのマニホールド化が可能です。真空切換弁MPV42と取付方法が同じ。・真空ポンプシステムへの置換えは簡単にできます。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
  • 真空発生器 エアコンベア PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エアコンベア

    PISCO(ピスコ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    粉体・粒体などの搬送に適した大吸込み流量の空気式コンベアです。
    用途ペレット形状の搬送に。局所排気に。材質本体:アルミニウム、シールゴム:NBR、止めネジ:SUS使用温度範囲(℃)-5~80(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空機器 真空発生器VB PISCO(ピスコ)

    真空機器 真空発生器VB

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。電磁弁ー真空パッド間の配管途中に取付け可能。機械式圧力センサと一体化されたタイプも用意。
    トラスコ品番554-9007材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、サイレンサエレメント:PVFM、金属部品:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR形状角形ユニオン大気開放使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.15~0.7到達真空度(kPa)-66使用流体空気ノズルノズルサイズ:10適合チューブ外径D(Φmm)真空ポートサイズ:6、エア供給ポートサイズ:6RoHS指令(10物質対応)対応最大吸込流量(L/min[ANR])42供給圧力(MPa)(定格)0.5ノズル径(Φmm)1
  • 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き検出方法真空用圧力スイッチRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm
  • 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V出力点数1保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付きRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部省エネ機能付真空用圧力スイッチ
  • 多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応真空用圧力スイッチ
  • 多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ
  • 真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759) Piab(ピアブ)

    真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3 C(01 18 759)

    Piab(ピアブ)
    29,980税込32,978
    1個
    22日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。
    トラスコ品番697-1349材質Al,PA,SSタイプホールディングキャップ付き使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3(01 18 724) Piab(ピアブ)

    真空発生器 COAX Cartridge Midi Xi40-3(01 18 724)

    Piab(ピアブ)
    26,980税込29,678
    1個
    31日以内出荷
    特許技術COAXを採用。優れたエネルギー効率で真空を発生します。75~95-kPaまでの高真空度において、多量の真空流量を発生させます。総合的な性能が優れているため、様々な真空用途に適しています。
    トラスコ品番697-1348材質PA,SSタイプホールディングキャップなし(ノズルのみ)使用温度範囲(℃)-10~80圧力推奨供給:0.45Mpa到達真空度(kPa)最大:95-(0.45Mpa時)空気消費量(NL/min)109.8(0.45Mpa時)流量(NL/min)最大真空:354(0.45Mpa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZL1 Series 多段エジェクタ SMC

    ZL1 Series 多段エジェクタ

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    21日以内出荷
    その他【供給(P)ポート】Φ6【真空(V)ポート】Φ12 【真空用圧力ゲージの単位表記】kPaリード線取出方法M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)定格電圧(V)DC24単位SI単位固定(kPa)排気方式サイレンサ排気出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    21日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、PS・PVポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-100kPa、出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
  • ZL1 Series 多段エジェクタ バルブ付 真空用圧力スイッチ(ZSE20A)仕様 SMC

    ZL1 Series 多段エジェクタ バルブ付 真空用圧力スイッチ(ZSE20A)仕様

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)定格電圧(V)DC24単位SI単位固定(kPa)排気方式サイレンサ排気出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式ドライバ操作形供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付供給(P)・真空(V)ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ供給(P)ポート:Φ6,真空(V)ポート:Φ12 真空用圧力ゲージの単位表記:kPa真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ
  • ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム SMC

    ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    21日以内出荷
    リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m最高真空圧力ー84kPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式リード線真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)RoHS指令(10物質対応)対応エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットロックナット付;ブラケットAまたはBなしノズル径(Φmm)【エジェクタユニット】1スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせPNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷
    仕様チェック弁:なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径(mm)ノズル:0.7単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルロック式B形(ドライバ操作形)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    16日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、PS・PVポート:ポートなしマニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(ラッチング+COM);破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:-100~100kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
  • 真空レギュレータプッシュロックタイプ PISCO(ピスコ)

    真空レギュレータプッシュロックタイプ

    PISCO(ピスコ)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能です。プッシュロック式ツマミにより片手でも操作できます。従来品より最大50%の軽量化を実現しました。流路に銅を主成分とする金属材料を不使用、ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBRを使用しています。一次側と二次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由です。
    使用温度(℃)0~50(凍結なきこと)表示SW2点+アナログ出力使用流体空気設定圧力範囲(kPa)-100~1.3使用圧力範囲(kPa)-100~100吸込流量(L/min)30(ANR)
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。IO-Link対応圧力スイッチを追加。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
    リード線取出方法L型プラグコネクタ(コネクタなし)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用スイッチ【真空用圧力(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみRoHS指令(10物質対応)対応継手【PS、PVポート】継手なし(M5×0.8)【Vポート】継手なし(M5×0.8)マニュアルプッシュロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(ラッチング)、破壊弁(N.C.)
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様チェック弁:なしリード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径ノズル:0.7ブラケットブラケットAss'y付単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)同梱RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付
  • Z Series(ZH20DSA) SMC

    Z Series(ZH20DSA)

    SMC
    4,598税込5,058
    1個
    23日以内出荷
    付属品標準ブラケット接続口径SUP.ポートΦ10mm、VAC.ポートG1/2、EXH.ポートΦ12mmタイプ直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:2.0到達真空圧力(kPa)-90
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    56,980税込62,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大動作圧力真空は 3.5 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6262アズワン品番65-8008-25
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6260アズワン品番65-8006-02
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6286アズワン品番65-8013-04
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高吸引力で、幅 24 mm で、T 字型で内部にねじ山とオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6210アズワン品番65-8006-70
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、14 mm 幅のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6134アズワン品番65-8006-08
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスとともに使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。これにはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6120アズワン品番65-8012-12
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6277アズワン品番65-7994-85
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの取り付けプレートは、幅 18 mm の真空発生器に使用します。それは鋼鉄タイプの版を使用した。製品重量: 6.4 g
    仕様●メーカーシリーズ:VN●コード番号:203-6211アズワン品番65-8007-25
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度の流量で、幅 18 mm ( T 型、内ねじ山付き)です。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 90 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6291アズワン品番65-7990-92
真空発生器/エジェクタ