3ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,366件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリースイッチ(レバー式) マリンテック

    バッテリースイッチ(レバー式)

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可
    電圧(V)12・24・48
  • MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型) MEAN WELL

    MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)

    MEAN WELL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
    周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240各種認証PSE認証品防水保護等級IP65
  • ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテック

    ワイヤレスリレー DC12-24V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    当日出荷
    ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト
    付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
  • 角型ロッカースイッチ オルタネイト マリンテック

    角型ロッカースイッチ オルタネイト

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに
    付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式取付穴37.5×22mm電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
  • 小型船舶用救命浮環 オーシャンライフ

    小型船舶用救命浮環

    オーシャンライフ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    直径400mm 内径155mm
    仕様15M救命ロープ付厚さ(mm)80型式承認番号第5811号浮力(kg)9.3内径(mm)155直径(mm)400各種認証桜マーク
  • 船用トグルピン 鉄製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 本体のみ

    ノーブランド
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
  • 媒介金具(カップリング) 町野男×内ネジ 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 町野男×内ネジ

    報商製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
    圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • 媒介金具(カップリング) 町野男×外ネジ 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 町野男×外ネジ

    報商製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
    圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)

    22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

    ONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
    用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品 藤倉航装

    炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品

    藤倉航装(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2Pプラグ 20A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプのプラグです
    型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)20まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
  • オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用 マリンテック

    オリジナル 防水レセプタクル 2Pプラグ 20A用

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。2Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    型式MPG-2P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(60A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(60A)

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • エンジン回路用 メインスイッチ 表面型 マリンテック

    エンジン回路用 メインスイッチ 表面型

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1式
    欠品中
    主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。RS-1との違いは取り付け方法が異なります。キャップ(ノブ)は固定式で取り外し出来ません。取り付け方法。パネル表面取り付けタイプ:配線を上、下、左、右の4方向から取り出すタイプです。
    寸法(mm)69×69×70径(Φmm)埋め込み穴:52電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
  • バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き
    寸法(mm)69×69×75質量(g)230電流(A)【クランキング】1000定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300取付ねじ穴サイズ(mm)5.2接触抵抗(mΩ)最大50サイズ(mm)【端子】10ねじ穴間隔(mm)55×55絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
  • バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN

    バッテリーシャント 電圧計・電流計

    RENOGY JAPAN(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
    仕様バッテリー接続:M10ボルト寸法(mm)134×97×1質量(g)260温度範囲(℃)センサー:‐20~80精度電流:± 1%最大電流(A)連続:300分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh高度(m)動作:2000m以下バッテリー容量(Ah)1 - 6500保証期間1年間設置方式壁掛け動作湿度(%)0~95%入力電圧範囲(V)8 - 60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC最大ピーク電流(A)1-500(<10s)動作温度範囲(℃)‐20~50動作電圧(V)8 - 120DC
  • 船舶用ワイパー ノーブランド

    船舶用ワイパー

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ストレートタイプ
    用途船舶およびボートに使用する製品です
  • シガーソケット マリンテック

    シガーソケット

    マリンテック(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
    質量(g)30電圧(V)DC12-24最大電流(A)7.5ケーブル0.75SQ(18AWG)ソケットサイズ(mm)Φ26×67
  • 防蝕亜鉛 CPZ ジンクエクセル

    防蝕亜鉛 CPZ

    ジンクエクセル
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
    用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
    用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用寸法14×29×47電圧(V)12~24接続半田付電流容量(A)5、15、20の中から選択
  • 圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式) 岩崎製作所

    圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
    材質アルミ製形状町野式
  • 配線キット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線キット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
    付属品圧着端子×6コード長さ(m)1.5ピン数(ピン)7
  • インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    インスペクションハッチ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
    取付穴6箇所
  • 炭酸ガスボンベ 高階救命器具

    炭酸ガスボンベ

    高階救命器具(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(18g)
    当日出荷
    適合本体BSJ-2520RS
  • パワーリレー DC24V マリンテック

    パワーリレー DC24V

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
    用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
  • スペアーボンベセット 18UML Elite YAMAHA(ヤマハ)

    スペアーボンベセット 18UML Elite

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷
    ヤマハ膨張式ライフジャケットYWV-2620RS、YWW-5620RS専用スペアーボンベセットです。
    用途YWV-2620RS、YWW-5620RS専用
  • ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 RENOGY JAPAN

    ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2

    RENOGY JAPAN
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    99%の高い追従効率と98%のピーク変換効率を実現。 12V/24Vシステムを自動的に認識。 4段階(バルク、吸収、フロート、均等化)の安全充電。 自己診断機能により逆極性、バッテリーの過充電、過放電、過負荷、短絡、逆電流を検出し保護。 BT-2 Bluetoothモジュール(オプション)と通信し、Renogy DC Home Appを通じてシステムの運行状況を監視でき
    仕様●MPPT追従効率:>99%●ソーラー入力電圧範囲(Voc):15VDC~100VDC●充電効率:>95%●最大ソーラー入力電力:12V@520W/24V@1040W寸法(mm)238×172×77質量(kg)2定格電流(A)バッテリー:40定格入力電圧(V)バッテリー:12/24自動認識(非リチウム電池)負荷電流(A)20/td>入力電圧範囲(V)バッテリー:10DC~32DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~45動作電圧(V)MPPT:17DC~100DCケーブルサイズ(SQ)8~14最大入力電圧(V)ソーラー:100DC
  • 変換電源アダプター 12V用 マリンテック

    変換電源アダプター 12V用

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    家庭用電源AC100VをDC12Vに変換! DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
    付属品DCプラグつきケーブル(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240保証期間1年
  • 防蝕亜鉛板 へドンメタル(HAEDON METAL)

    防蝕亜鉛板

    へドンメタル(HAEDON METAL)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度亜鉛にて、高い防蝕電流を長期維持します
    用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
  • LED電源 変換電源アダプター マリンテック

    LED電源 変換電源アダプター

    マリンテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
    周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240保証期間1年プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)各種認証PSE認証品
  • 帯金(バンドフープ) ノムラ

    帯金(バンドフープ)

    ノムラ(1件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
    用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します長さL(m)30
  • 大阪電機製 2Pプラグ 50A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2Pプラグ 50A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    2,498税込2,748
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプのプラグです
    型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)50まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
  • DC電源コネクター マリンテック

    DC電源コネクター

    マリンテック
    629税込692
    1式
    当日出荷
    便利なDCケーブルの接続用コネクター!。プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定。DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能。DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)。キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満。メスプラグのみ
    型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
  • サーキットブレーカー 防水型 60A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 60A

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    欠品中
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)60ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • Type-C変換コンバーター マリンテック

    Type-C変換コンバーター

    マリンテック
    2,598税込2,858
    1式
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット・その他Type-C充電のできる機器で使用可。スマートフォンなど付属の標準充電器と比較し、2~3倍の電流で急速充電可。防水仕様。連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。Type-Cの充電式機器・照明器具などへ使用可。1年保証
    質量(g)50電力(W)出力:15出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC8-36出力電流(A)3(最大)動作温度(℃)-30~85サイズ(mm)46×27×14効率0.93特性APPLE : 5V 2.4A、BC1.2 : DCP 5V 1.5A、SAMSUNG : AFC 9V12V、HUAWEI FCP : 5V 9V、SCP3.3~5.5V 4A、QC2.0 :5V 9V 12V、QC3.0 :12.3V MAX防水保護等級IP67
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
    用途中間スイッチ長さL×高さH×幅W(mm)108×35×50
  • ヒューズボックス 12回路 マリンテック

    ヒューズボックス 12回路

    マリンテック
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 LEDインジケーター付き (ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯します。) 12回路用(予備ヒューズ付き)
    付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ寸法138×85×36電圧(V)12/24
  • バッテリー切替スイッチ マリンテック

    バッテリー切替スイッチ

    マリンテック
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズ(規格サイズ69mm×69mm)のロータリースイッチ。 4段階に切り替えができます。
    付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本寸法(mm)69×69×70電圧(V)12、24、48許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×3本 (R端子)埋込穴(Φmm)52
  • シートカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シートカバー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
    材質ポリエステル生地厚(mm)0.2
  • 小型船舶用救命胴衣(小児用) オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣(小児用)

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶検査対応OK。
    仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト適応体重(kg)40未満各種認証桜マーク
船舶艤装品