5ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,373件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ロッカースイッチ 発光タイプ マリンテック

    防水ロッカースイッチ 発光タイプ

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量は30A。防水規格IP-55。スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯。AC100V~250Vで使用可能。下記のメーカー防水中間スイッチに互換可
    寸法(mm)37×28×40極数4極電圧(V)AC100~250までスイッチON-OFF電流容量(A)【スイッチ】30防水性IP55
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    879税込967
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~25Aまで)。ケーブルAWG14・2.0SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~25A選択式)型式ILF-14全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25まで電線仕様AWG14・2.0SQ
  • バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    欠品中
    バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。10mmボルトで固定するタイプ。ステンレス丸座金付き
    仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
  • シリコン平行ケーブル 10m SELECTED BY MARINTEC

    シリコン平行ケーブル 10m

    SELECTED BY MARINTEC
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック

    ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1m

    マリンテック
    2,498税込2,748
    1式
    6日以内出荷
    KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
  • バッテリースイッチ ON-OFF 1系統 はくでん

    バッテリースイッチ ON-OFF 1系統

    はくでん
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
    寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
  • パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプトップアイキャップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
    材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
  • LED回転灯 マリンテック

    LED回転灯

    マリンテック
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル。。 【オプション】。 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・LED回転灯用取り付けベース WL-S430。 ・注文コード:82482955
    寸法(mm)Φ130×70黄色(アンバー)規格(国際規格)CE電圧(V)DC9-85保証期間1年ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコードLED3030SMD防水性IP65発光パターン1種類発光方式黄色LED+黄色カバー
  • カムクリート ステンレス316製 トップウォーター

    カムクリート ステンレス316製

    トップウォーター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カムクリートは、ロープやラインを素早く固定したり解放したりするためのアイテムで、レースやクルーズ用のヨット、帆船、スポーツボートなどで使用されます。セイルの操作やトリム調整、シートの固定など、船舶の操縦に必要な様々な場面で活躍します。また、船のガンネルの部分に取り付け、アウトリガーのテンションの加減を調整しやすくするのにも最適なアイテムです。材質がステンレススチール316製なので、耐久性があり、錆びにくく、海水や湿気の影響を受けても長期間使用できるため、ボートやヨットの装備として非常に適しています。
    材質SUS316寸法(mm)可能ライン:3~12寸法(幅W×奥行D)(mm)68×35ねじ穴間隔(mm)40
  • ドライバー イケダ商会

    ドライバー

    イケダ商会
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフトはステンレス製
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。長さ(mm)【握り部】130寸法(mm)【十字部】40×40
  • 20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 アルインコ

    20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921

    アルインコ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
    質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧13.8V固定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)出力変動率(%)電圧:2以下ヒューズ平型20A過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断RoHS指令(10物質対応)対応出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
  • ワンタッチバッテリークリップ マリンテック

    ワンタッチバッテリークリップ

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組) バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ) キャップをパチっとおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
    付属品六角レンチ1本寸法(mm)68×43×30電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
  • バスバー マリンテック

    バスバー

    マリンテック
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    付属品取り付け用タッピングネジ寸法(mm)139×46×70端子数4
  • 船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド

    船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
    用途船のハッチカバー等の締付けに
  • 小型船舶用粉末消火器4型 ヤマトプロテック

    小型船舶用粉末消火器4型

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
    仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JCI板厚(mm)本体容器:1ノズル口径(Φmm)3.4全高(cm)約44.3ホース長さ(cm)27型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号放射時間約8秒放射距離約4~6m耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25薬剤量(kg)1.2総質量(kg)2.85外径(Φcm)本体容器:9.7
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A
    付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/48適応ボルトサイズM8mm (R端子)
  • 小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)

    小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型

    アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
    用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree型式承認番号5026号浮力(kg)約9.0
  • 樹脂製船用電線貫通金物 船舶商事

    樹脂製船用電線貫通金物

    船舶商事
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
    材質PBT樹脂グレーガスケット合成ゴム
  • 消防/散水用 木製ノズル(ストレートノズル) 接続部:タケノコ式 船舶用 岩崎製作所

    消防/散水用 木製ノズル(ストレートノズル) 接続部:タケノコ式 船舶用

    岩崎製作所
    569税込626
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな木製の直射ノズルです。木製なので錆びなどは発生しませんので、船舶や海沿いなど塩害が発生する地域に最適なノズルです。接続部はタケノコ式なので別売りのホースバンド等でホースに固定してください。
    用途木製のノズルなので使用後は日陰で風通しの良い場所で保管をお願いいたします。また、金属性ノズルと比較して本体の剛性が低いので地面に落とすなどを繰り返されると破損・傷が生じますので取り扱いにご注意お願いします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。)※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と縦横比が異なり場合がございますのでご了承ください。材質木製
  • カートリッジ 藤倉航装

    カートリッジ

    藤倉航装
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーBOX(105A用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリーBOX(105A用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
  • T字コネクタ付きケーブル オス マリンテック

    T字コネクタ付きケーブル オス

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
    型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプオス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
  • 大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    5,198税込5,718
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル

    大阪電機工業(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)50まで電線口18mm (8SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-62定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(80A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(80A)

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • ロッカースイッチ 防水カバー付き マリンテック

    ロッカースイッチ 防水カバー付き

    マリンテック
    749税込824
    1式
    6日以内出荷
    OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ。ハンダ付が必要。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバー付き極数2極-6P電圧(V)200までスイッチOFF-ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6
  • サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 150A

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    当日出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)150ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • シリコン平行ケーブル 3m SELECTED BY MARINTEC

    シリコン平行ケーブル 3m

    SELECTED BY MARINTEC
    3,698税込4,068
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m マリンテック

    ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
  • バッテリーメーター DC12~70V はくでん

    バッテリーメーター DC12~70V

    はくでん
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)。電圧測定範囲:DC7~DC70V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ。使用電圧に切替えご使用願います。
    付属品接続ケーブル、取扱説明書測定範囲DC7~70V取付寸法(mm)58.5×28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5精度(%)1動作温度(℃)-20~+70
  • パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプフォーク クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
  • ヒューズボックス BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヒューズボックス

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
    材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)寸法(mm)137×62×40サイズ【端子】M4質量(g)107定格電圧32V DC(最大)定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ取付ねじ穴サイズ(mm)4.1ねじ穴間隔(mm)120スロット数(個)【ヒューズ】6
  • MAXIヒューズ マキシヒューズ マリンテック

    MAXIヒューズ マキシヒューズ

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型マキシ(MAXI)ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。平型ヒューズ最大タイプ!。20Aから最大80Aまで、7種類から選択可能!
    材質ポリカーボネート(PC)電圧(V)DC12/24/36/48
  • 小型船舶用救命胴衣検定品 PROX(プロックス)

    小型船舶用救命胴衣検定品

    PROX(プロックス)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    国土交通省型式の改定基準に対応した大人用救命胴衣。国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した大人用フリーサイズの救命胴衣です。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・型式:TK-30RS型。・承認番号:第4461号。浮力:7.5kg以上/24時間
    自重(g)480
  • Reカリフウエスト ブルーストーム(Bluestorm)

    Reカリフウエスト

    ブルーストーム(Bluestorm)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    サイズF
  • ミニジェットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ミニジェットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    2,998税込3,298
    1本(200g)
    5日以内出荷
    ミニジェットホーン用スペアボンベ
  • マリンポーチ用 ガスボンベ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)

    マリンポーチ用 ガスボンベ

    アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    マリンポーチ交換用ガスボンベです。
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ ケーブル接続:挟み込み接続式
    極数4極電圧(V)250までスイッチON-OFF
  • ワンタッチバッテリーターミナル マリンテック

    ワンタッチバッテリーターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー マイナス端子用・黒色塗装 バッテリーの交換が簡単に! レバーをおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 放電防止用
    寸法(mm)55×43×20電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
船舶艤装品