6ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,375件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付

    ノーブランド
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環

    ノーブランド
    ¥3,188~税込¥3,507~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000/7000用替ボンベセット 日本船具

    膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000/7000用替ボンベセット

    日本船具
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    当日出荷
    自動膨張式作業用救命胴衣用のボンベ交換ツールです。
    用途作業用救命胴衣 NS-5000・NS-7000用オプション品として。
  • 浮環用オレンジロープ(フローティングロープ) 8Φ×30M 日本船具

    浮環用オレンジロープ(フローティングロープ) 8Φ×30M

    日本船具
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
    用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。材質ポリエチレン製ブレイドロープ色オレンジ寸法(mm×m)Φ8×30
  • 膨張式救命胴衣 交換パーツ ボンベ・スプールセット 日本救命器具

    膨張式救命胴衣 交換パーツ ボンベ・スプールセット

    日本救命器具
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    膨張式救命胴衣の交換パーツです。
    用途交換パーツ使用期限1年を目安にスプールの交換をお勧めいたします。
  • バルス IEC型防水プラグ 船舶商事

    バルス IEC型防水プラグ

    船舶商事
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • 船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付 報商製作所

    船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付

    報商製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
    使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.6Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    6.6Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
    寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
  • マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン)

    マルチポールパワー用コネクタ

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
    極数2使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)5000燃焼性UL94_V-0耐電圧(V)DC600
  • インバーター COTEK(コーテック)

    インバーター

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
    用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
  • Max 13A DCDCコンバーター DT-712B アルインコ

    Max 13A DCDCコンバーター DT-712B

    アルインコ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。
    仕様【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで質量(kg)約1.4出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続12、間欠13外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×65×195保護回路フの字特性自動電流制限式ヒューズ15A
  • 防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ マリンテック

    防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    6日以内出荷
    シリコン製防水キャップ付きON/OFFスイッチ!。スイッチの状態が一目でわかる発光タイプ。丸型ケーブルなどに取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量30A。ONにすると赤く点灯。AC100V-220Vで使用可。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ!ハンディスイッチ/固定スイッチとして使用可。本体色は白色/黒色から選択可
    用途船舶・ボート・自動車・電気機器・テラス・庭園など幅広い用途に質量(g)75規格防水ケーブルグランド:PG13.5電圧(V)AC100-250まで適合ケーブル外径(Φmm)7~12まで電流容量(A)【スイッチ】30保証期間1年間防水IP66
  • ワンタッチコネクター 3線用 マリンテック

    ワンタッチコネクター 3線用

    マリンテック
    ¥179~税込¥197~
    1式
    6日以内出荷
    専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!
    材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.6×39×14保証期間1年接点材質銅
  • ワンタッチコネクター 4線用 マリンテック

    ワンタッチコネクター 4線用

    マリンテック
    ¥199~税込¥219~
    1式
    6日以内出荷
    専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!
    材質(本体)ナイロン質量(g)10電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×39.2×14.5保証期間1年接点材質銅
  • 防水スイッチ2P マリンテック

    防水スイッチ2P

    マリンテック
    ¥4,198税込¥4,618
    1式
    欠品中
    優れた防水性と防塵性!。屋外使用もOKな防水ON/OFFスイッチ。船舶、建設機械、農用機械、バス、トラック、ゴルフカートなど。防水・防塵に必要なアプリケーション!。・ON-OFF/2極4ターミナル/アコーディオン式防水ロッカースイッチ(赤&緑)付き。・スイッチは共にDC仕様発光タイプ。・防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。・防水等級IP68。・耐寒性/耐熱性。・ケーブル接続:ネジ式接続式。・スイッチ電流容量30A。・キャップタイヤーなど外径4~9mmまでのケーブルに使用可能。・取付ネジ足付き。・1年保証
    付属品ステンレスネジ3本型式MBX-2HG質量(g)140電圧(V)DC12-24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82D53×38電流容量(A)スイッチ:30保証期間1年ケーブル外径(Φmm)グランド:4-9まで防水性IP68
  • 大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル

    大阪電機工業(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)50まで電線口18mm (8SQケーブルまで)
  • 大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    当日出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(13A用) マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(13A用)

    マリンテック
    ¥749税込¥824
    1式
    当日出荷
    取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品。LEDスイッチにワンタッチで取付可能!。LEDスイッチ13A用に適合。半田付けなしで結線可能。
  • 澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212) 澤藤

    澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212)

    澤藤
    ¥78,980税込¥86,878
    1式
    6日以内出荷
    軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。回転方向:右回転。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
    質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
  • エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック

    エンジン回路用 メインスイッチ 表面・埋込両用型

    マリンテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1式
    当日出荷
    主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。RS-1・RS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。取り付け方法。a.表面取り付け。b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm。c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm
    付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (M10 R端子)
  • サーキットブレーカー 150A マリンテック

    サーキットブレーカー 150A

    マリンテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    当日出荷
    船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)150ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化。組み立て用ネジはステンレス製
    用途中間スイッチ型式WSW-16A電圧(V)10-250まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)スイッチ:16防塵防水性能IP65
  • ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m マリンテック

    ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m

    マリンテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1式
    当日出荷
    KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
  • パイプエンド ホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプエンド ホルダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法W1(mm)26ねじ穴M5
  • パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプフォーク クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
  • パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント T字90°クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • 防水接続コネクター 2P マリンテック

    防水接続コネクター 2P

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    当日出荷
    AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は2P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
  • 小型船舶用救命胴衣検定品 PROX(プロックス)

    小型船舶用救命胴衣検定品

    PROX(プロックス)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    9日以内出荷
    国土交通省型式の改定基準に対応した大人用救命胴衣。国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した大人用フリーサイズの救命胴衣です。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・型式:TK-30RS型。・承認番号:第4461号。浮力:7.5kg以上/24時間
    自重(g)480
  • サーキットブレーカー サーフェスマウント BLUE SEA Systems

    サーキットブレーカー サーフェスマウント

    BLUE SEA Systems
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    過電流による温度を感知して回路を遮断します。スイッチでの切断も可能です。防水構造。結線部は前面になります。
    用途船用寸法(mm)81×48寸法(Φmm)ターミナル:6.4ボルト(mm)取付:6.4Φ最大電圧(V)DC:24
  • サーキットブレーカー Aシリーズ シングルポール AC/DC共有 BLUE SEA Systems

    サーキットブレーカー Aシリーズ シングルポール AC/DC共有

    BLUE SEA Systems
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    船舶用サーキットブレーカー。直流、交流共用です。
    用途船用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×51×43
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥599税込¥659
    1式
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当。規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。5Aまでの負荷で使用可。オスプラグ。ケーブル長さ150cm
    規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1ケーブルAWG20/0.5SQ
  • ブッシュプルケーブル ミリ規格 ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル ミリ規格

    ニッパツ・メック(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ、ヤンマー、ボルボペンタ、マークルーザー等、マリンディーゼルエンジン用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はミリサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150
  • 20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 アルインコ

    20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
    質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧13.8V固定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)出力変動率(%)電圧:2以下ヒューズ平型20A過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断RoHS指令(10物質対応)対応出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
  • バッテリーリレー New-Era(ニューエラー)

    バッテリーリレー

    New-Era(ニューエラー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
    用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に寸法(mm)120×133×103取付本体取付:10mm穴付き使用温度範囲(℃)-30~+60電圧(V)DC24電流容量(A)100保管温度(℃)-40~+80
  • バスバー マリンテック

    バスバー

    マリンテック
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
    付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット寸法(mm)120×20×35容量(A)最大150
  • ワンタッチバッテリークリップ マリンテック

    ワンタッチバッテリークリップ

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組) バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ) キャップをパチっとおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
    付属品六角レンチ1本寸法(mm)68×43×30電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
  • 簡易式粉末消火器10型用ブラケット ヤマトプロテック

    簡易式粉末消火器10型用ブラケット

    ヤマトプロテック
    ¥5,498税込¥6,048
    1式
    6日以内出荷
    用途船内の転倒防止用ブラケットです
  • バスバー マリンテック

    バスバー

    マリンテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電流分配用ターミナルです! 配電盤や分電盤、ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用します!最大12回路まで使えます。 直流/交流用 アース端子接続台 圧着ターミナル接続式
  • バッテリーアイソレーター マリンテック

    バッテリーアイソレーター

    マリンテック
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です! 電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです! 従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。 メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。 その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。 デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。 LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯) バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。
    仕様充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V寸法(mm)69×69×70質量(g)180電圧(V)12許容電流(A)140(最大)適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
船舶艤装品