10ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,375件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    3WAYクッション

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
    付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
  • ヒューズ ONE GAIN(ワンゲイン)

    ヒューズ

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    インバーターへの過電流を防ぎます。 カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。 伝導率を良くするために高級素材を使用。 品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。 ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
    使用温度範囲(℃)-20~125使用電圧範囲(V)DC80
  • 船用アイプレート C型 コンドーテック

    船用アイプレート C型

    コンドーテック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
  • ヒッチボール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヒッチボール

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
    ボール径(inch)2
  • ワンタッチバッテリークリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワンタッチバッテリークリップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
    材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
  • ヤマハ用プライマーホースセット C34620 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヤマハ用プライマーホースセット C34620

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
    全長(mm)2100タイプヤマハ用内径(inch)3/8
  • Type-C 充電ケーブル マリンテック

    Type-C 充電ケーブル

    マリンテック
    ¥109~税込¥120~
    1式
    6日以内出荷
    急速充電もデータ転送も、これ1本。コンパクトで使いやすいType-C充電ケーブル。最大40W対応の急速充電。データ転送対応。両端Type-Cコネクタ仕様。デスク周りやモバイルバッテリーとの接続に便利な50cmタイプ。3芯構造を採用し、シンプルで扱いやすい設計
    用途USB-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPCなど幅広い機器に
  • 8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • ケーブル付き平型端子250型カプラー マリンテック

    ケーブル付き平型端子250型カプラー

    マリンテック
    ¥399税込¥439
    1式
    6日以内出荷
    端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下/DC24V:400W以下ケーブル長(cm)10
  • LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime

    LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー

    LiTime
    ¥63,980税込¥70,378
    1式
    6日以内出荷
    国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。70-100lbのエレキモーターに適合。過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載。Bluetooth 5.0機能搭載!。スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!。オフラインでも最大30日管理可能。防水等級IP65。9.6kgの軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量。狭いスペースへの取り付け/持ち運びが簡単。5年保証
    用途エレキモーター搭載ボート/トローリング/RV/キャンピング/オフグリッド電源など仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付質量(kg)9.6容量50Ah(約1280Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)260×168×211電圧(V)DC25.6温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】1280保護機能【低温遮断】あり接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)250(1秒間)
  • アップコンバーター マリンテック

    アップコンバーター

    マリンテック
    ¥46,980税込¥51,678
    1式
    6日以内出荷
    100%フル定格出力設計により、常に安定した24V出力を維持。過電流保護/過電圧保護/過温度シャットダウン/ヒューズ内蔵の多重保護回路で高安全性を実現。防塵/耐振動に優れた高耐久アルミボディ。入力電圧DC12V。出力50A!高出力の昇圧コンバーター。入力端子台カバー付き。最大96%の高効率!変換ロスを最小限に抑え、発熱を低減
    仕様リップル:200mVp質量(kg)2.2材質(本体)アルミニウム出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC10-20出力電流(A)50(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×50保証期間1年動作温度(℃)-40~85効率最大96%防水性IP67
  • LED電源ユニット マリンテック

    LED電源ユニット

    マリンテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1式
    6日以内出荷
    厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能。出力電圧DC24V。高耐久性。本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体。ファンなしで静かに冷却。過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵。定電流出力なのでチラつきなし。シンプルな配線で取付簡単。より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス。調光不可/非防水タイプ
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50最大出力(W)100出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)4(定電流)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×23×50保証期間1年保護機能短絡/過電流/過電圧/過負荷保護効率0.7
  • ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすい。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
  • ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
  • 超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック

    超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)15タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)、250(AC)定格電流(A)1(DC)、5(AC)定格出力180(DC)、1250(AC)保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
  • 黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ 岩崎製作所

    黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ

    岩崎製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷
    黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意くださいです)。船舶用のホース継手として最適です
    材質黄銅製金具中島式
  • バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック

    バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型

    マリンテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1式
    欠品中
    メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ。。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。。DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。取り付け方法(下記3種の取付が可能)。a.表面取り付け。b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm。c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm
    付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト10mm×2本 (M10 R端子)
  • 防水平型ヒューズホルダー マリンテック

    防水平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥879税込¥967
    1式
    6日以内出荷
    強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。7Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG18・0.75SQ付き
    付属品専用ヒューズ(2A)型式ILF-18W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7まで電線仕様サイズ:AWG18・0.75SQ防水保護等級IPX4
  • 防水型ヒューズボックス12回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 マリンテック

    防水型ヒューズボックス12回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65

    マリンテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    当日出荷
    防水型登場!。 平型ヒューズ付きのヒューズボックス。 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製。 透明なPCカバーはノブボルト付き。 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!。 12回路用/ヒューズ付き(5A・10A・15A・20A入り)。 LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)。 マイナスアース・バスバー内蔵
    付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本型式FB-12W寸法(mm)129×87×42電圧(V)12/24防塵防水性能IP65
  • 防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック

    防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-AC使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)AC100電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
  • LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 赤色 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 赤色

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    欠品中
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
    型式MPS5-1224R-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色赤取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
  • LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 緑色 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 緑色

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    当日出荷
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
    型式MPS5-1224G-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色緑取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
  • 防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用 マリンテック

    防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用

    マリンテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-62T定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用

    マリンテック
    ¥4,298税込¥4,728
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-60定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(150A)

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    欠品中
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック

    ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • エンジン回路用 メインスイッチ 埋込型 マリンテック

    エンジン回路用 メインスイッチ 埋込型

    マリンテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    当日出荷
    主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)。RS-2との違いは取り付け方法が異なるのみです。取り付け方法。埋め込みタイプ:穴あけサイズ 52mm
    寸法(mm)69×69×70径(Φmm)埋め込み穴:52電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
  • 防水中間スイッチ 6ターミナル マリンテック

    防水中間スイッチ 6ターミナル

    マリンテック
    ¥3,298税込¥3,628
    1式
    6日以内出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
    用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで型式WPSW3-30A電圧(V)10-250まで電流容量(A)【スイッチ】30防塵防水性能IP66
  • 配線カバー マリンテック

    配線カバー

    マリンテック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1式
    6日以内出荷
    紫外線や熱に強く柔らかい樹脂製。排水受けにも使用可能。使用用途:ボート・ヨットなどのデッキ(甲板)から海水を排水する場所で配線ケーブルなどを船内へ引き込む時の防水カバー
    材質ナイロン
  • シリコンケーブル 1m マリンテック

    シリコンケーブル 1m

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    6日以内出荷
    柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。CE/UKCA規格準拠のシリコン製ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。赤黒2本セットですぐ使える
    材質シリコンゴム、導体:錫メッキ銅線長さ(m)1定格電圧(V)~600許容電流(A)~60使用温度(℃)-60~200仕上外径(mm)6認証マークCE/UKCAマーク
  • 電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 マリンテック

    電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。
    仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
  • パイプベース丸型台座90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプベース丸型台座90°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • パラソルスタンド(ステップレール用) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソルスタンド(ステップレール用) II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    8日以内出荷
    進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
    セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1材質樹脂/アルミ/ゴムタイプステップレール専用取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
  • 防水接続コネクター 4P マリンテック

    防水接続コネクター 4P

    マリンテック
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    当日出荷
    AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は4P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
  • バッテリーモニター マリンテック

    バッテリーモニター

    マリンテック
    ¥9,598税込¥10,558
    1式
    当日出荷
    バッテリーの安心な味方。電圧・電流・電力・容量など使用中のバッテリーの状態全てを確認!。このモニターで今までの不安が解決!。使用中のサブバッテリーの残量を正確に把握!。電流測定型。リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応昼夜問わず、ディスプレイを鮮明にカラー表示。シャント抵抗器付き。低電圧警報機能付き
    付属品シャント抵抗器・取扱説明書仕様測定電圧範囲:DC7.5-99.9V寸法(mm)91×51×23材質(本体)樹脂製質量(g)70表示【パラメーター】電圧(V)・電流(A)・電力量(kWh)・バッテリー容量(Ah)・バッテリー残量(0-100%)バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー
  • バッテリーモニター マリンテック

    バッテリーモニター

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    当日出荷
    使用中のバッテリーの残量をモニターで確認!。DC9-36V電圧表示・0~100%デジタル容量表示!。リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応。入力電圧DC7-100V。昼夜問わず、ディスプレイを鮮明に表示。防水構造。シリコンゴム製プッシュスイッチ。大型液晶スクリーンによる表示。2線式・メモリー機能付き。低電圧警報機能付き
    仕様測定電圧範囲:DC7-100V寸法(mm)61×28×16材質(本体)樹脂製質量(g)23バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー電流(mA)static:2動作電流(mA)≦15(最大)
  • 小型船舶用救命胴衣 型式認定 子供用 PROX(プロックス)

    小型船舶用救命胴衣 型式認定 子供用

    PROX(プロックス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    9日以内出荷
    国土交通省型式の改定基準に対応した子供用の救命胴衣。国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した子供用救命胴衣です。成長の著しいお子様のため、SとMの2サイズをご用意。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・小型船舶用救命胴衣(タイプA)。・国土交通省型式承認品2013年改定基準対応モデル。・型式:TK-13B型。・表地:ポリエステル100%。・裏地:ポリエステル100%。・浮力材:EPE
  • マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテック

    マキシヒューズホルダー 本体のみ

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。49Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)49まで電線仕様AWG10・5.5SQ
  • スイッチプロテクター マリンテック

    スイッチプロテクター

    マリンテック
    ¥809~税込¥890~
    1式
    当日出荷
    両面テープで簡単に取付可能。外からスイッチの状態が見えるポリカーボネート製
    用途スイッチの誤操作の防止!。ロッカースイッチ・LEDプッシュスイッチなどに使用可能付属品強力両面テープ材質ポリカーボネート製型式SPT-1取付テープ貼り付け型
  • 配線カバー(2個入り/1SET) マリンテック

    配線カバー(2個入り/1SET)

    マリンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1式
    欠品中
    室内への漏水を防止。ステンレス製。2SQまでのケーブル以下に使用可。Mサイズ品(Sサイズの型式はWC1-SS)
    材質サビに最も強いSUS316製質量(g)14取付穴(mm)3.5×3縦×横×高さH(mm)54×58×16適合電線サイズ(sq)2(AWG16)以下
船舶艤装品