8ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,373件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書寸法(mm)118×75×25質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)機能過充電、過放電保護付バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6
  • リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
  • バスバー 12P マリンテック

    バスバー 12P

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!最大12回路まで使用可 設置場所を選ばない長さ短め並列タイプ 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 端子:M4用12本 ターミナルスタッド:両端M6用2本
    付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット寸法(mm)90×20端子数12ボルト寸法(最適ターミナル)M4×12本 (R端子)
  • バスバー 2P マリンテック

    バスバー 2P

    マリンテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用
    付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ寸法(mm)45.3×42.5×32.0容量最大48V/200A端子数2
  • DCケーブル マリンテック

    DCケーブル

    マリンテック
    669税込736
    1個
    当日出荷
    防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能 キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当 防水IP-65相当 規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm) 7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで オス・メスプラグセット品
    外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1ケーブル長(cm)22
  • LEDスイッチ マリンテック

    LEDスイッチ

    マリンテック
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ(旧型)用オプション部品 LEDスイッチにワンタッチで取付できます。 ※こちらの商品は旧型タイプに使用可能です。
  • 船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド

    船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
    用途船のハッチカバー等の締付けに
  • 船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン 初田製作所

    船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン

    初田製作所(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷
    用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。適合火災:普通・油・電気火災角度(°)放射:120
  • 粉末(ABC)消火器4型用ブラケット ヤマトプロテック

    粉末(ABC)消火器4型用ブラケット

    ヤマトプロテック
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    用途船内の転倒防止用ブラケットです
  • CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産

    CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板

    中央工産
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
    用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
  • バスバー マリンテック

    バスバー

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電流分配用ターミナルです! 配電盤や分電盤、ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用します!最大12回路まで使えます。 直流/交流用 アース端子接続台 圧着ターミナル接続式
  • 救命浮輪 大型船舶用 日本救命器具

    救命浮輪 大型船舶用

    日本救命器具
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質浮力:独立気泡発泡ウレタン厚さ(mm)115内径(Φmm)460外径(Φmm)760高さ(m)投下:50
  • ケーブルブッシング ナット付 ノムラ

    ケーブルブッシング ナット付

    ノムラ
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶の居住区内壁に穴を開けて電線を通す際にお使い頂いております
    用途壁の厚みが25mm程度までご使用可能です材質合成樹脂
  • 樹脂製波除け保護箱 船舶商事

    樹脂製波除け保護箱

    船舶商事
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    主に船舶に取付けて波除けを目的とした保護箱です。室外・室内共用仕様です。沿岸部の設備にもご使用頂いております
    材質プリミックス樹脂グレーガスケット合成ゴム
  • 媒介金具(カップリング)用 ピン式(米ネジ用)レンチ 報商製作所

    媒介金具(カップリング)用 ピン式(米ネジ用)レンチ

    報商製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式 岩崎製作所

    フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式

    岩崎製作所
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
    材質黄銅製金具町野式
  • スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スポットスーパーLEDライト14灯

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
  • リチウムイオンバッテリーシリコンケース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリーシリコンケース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。 シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。 便利なぶら下げベルトが付属しています。
    材質シリコン/ポリエステル/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
  • バンドバックル付フープ(メイン電路用) ノムラ

    バンドバックル付フープ(メイン電路用)

    ノムラ
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛材で主にメイン電路用にお使い頂いております
    用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます型式ツメ型3号長さL(m)0.5板厚t(mm)バックル:1、帯金:0.4板幅(mm)B:14
  • ローバックフォールディングシート インターコムマリン

    ローバックフォールディングシート

    インターコムマリン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    最高のコストパフォーマンスを追求した新製品のインターコムマリン社製ローバックフォールディングシートです。フォールディング(折りたたみ式)でシートは尻部のクッションが体をフィットするように軽くバケット式になっており中央部が少し凹んだ形になっています。素材はマリングレードビニール製、金具類はアルミ製とステンネジを使用しています。サイズ:シートの幅400m 奥行480mmm 高さ(背もたれを上げた状態で)460mm
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×460
  • 電圧計 C30247 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    電圧計 C30247

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
    電圧(V)DC2.5-30表示3桁ディスプレイ接続クリックターミナル
  • 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    3WAYクッション

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
    付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
  • ワンタッチバッテリークリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワンタッチバッテリークリップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
    材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
  • RE-5型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ

    RE-5型用 ボンベ&カートリッジセット

    オーシャンライフ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
  • 膨張式救命胴衣 WP-2 藤倉航装

    膨張式救命胴衣 WP-2

    藤倉航装
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    国土交通省の新型式承認基準適合品。 よりコンパクトになって着用感がUPしました。 収納時、約15cm短くなりました。
    付属品炭酸ガスボンベ、カートリッジ材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気室)ナイロン片側ポリウレタン引布質量(g)600充填方法(膨張式)水感知機能・手動浮力(kg)7.5以上適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • 防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ マリンテック

    防水ON/OFFスイッチ 発光タイプ

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    シリコン製防水キャップ付きON/OFFスイッチ!。スイッチの状態が一目でわかる発光タイプ。丸型ケーブルなどに取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量30A。ONにすると赤く点灯。AC100V-220Vで使用可。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ!ハンディスイッチ/固定スイッチとして使用可。本体色は白色/黒色から選択可
    用途船舶・ボート・自動車・電気機器・テラス・庭園など幅広い用途に質量(g)75規格防水ケーブルグランド:PG13.5電圧(V)AC100-250まで適合ケーブル外径(Φmm)7~12まで電流容量(A)【スイッチ】30保証期間1年間防水IP66
  • ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
  • LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式

    マリンテック
    749税込824
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプ。LEDリングが点灯。DC12~24V用。スイッチ容量は1Aまで。オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:12mm。リレースイッチとしても最適!。発光色は3色から選択。1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に質量(g)5寸法(Φ×高さH)(mm)12×26入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)1(最大)取付穴径(Φmm)推奨:12保証期間1年間スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当
  • 【町野式金具用】タイヤパッキン 岩崎製作所

    【町野式金具用】タイヤパッキン

    岩崎製作所
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    町野式(差込式)女保護用のゴム製タイヤパッキンです
    材質ゴム製
  • 【町野式金具用】Uパッキン 岩崎製作所

    【町野式金具用】Uパッキン

    岩崎製作所
    84税込92
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    町野式(差込式)女用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です
    材質ゴム製ブラック
  • 防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用 マリンテック

    防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-DC使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
  • 防水レセプタクル 4Pプラグ 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 4Pプラグ 15A用

    マリンテック
    2,798税込3,078
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプのプラグです
    型式防水レセプタクル 4Pプラグ定格容量(A)15まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
  • LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 青色 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 青色

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    当日出荷
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
    型式MPS5-1224B-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
  • 防水BOX1型 電線口2方向 マリンテック

    防水BOX1型 電線口2方向

    マリンテック
    4,898税込5,388
    1式
    6日以内出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水BOX 1型 電線口2方向電線口2方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用

    マリンテック
    9,398税込10,338
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-64定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(100A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(100A)

    マリンテック
    499税込549
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • 澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141) 澤藤

    澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141)

    澤藤
    64,980税込71,478
    1式
    6日以内出荷
    澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 600W 高速回転に強く、安定した充電が出来る 。軽量・コンパクト仕様。高速回転に強く、安定した充電が出来る。インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
    質量(kg)【発電機】6出力(W)600電流(A)25回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40プーリー【付属】B型
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)20使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
  • サーキットブレーカー 300A マリンテック

    サーキットブレーカー 300A

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1式
    6日以内出荷
    船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
船舶艤装品