絞り込み
ブランド
- エスコ
- オーデック(23)
- TRUSCO(10)
- AZ(エーゼット)(7)
- 呉工業(クレ)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- 旭エンジニアリング(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 友和(3)
- BOLL(3)
- ノックス(3)
- SLIDE(スライド)(3)
- Devcon(デブコン)(2)
- アドコート(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- NOKクリューバー(2)
- 日本ジッコウ(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- スリーボンド(1)
- ブランドをもっと見る
特価

400ml アルミコート・スプレー
エスコ(4件のレビュー)¥2,810税込¥3,0911個当日出荷アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷から4日以内出荷非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)。環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック内容量(mL)300指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ
エスコ¥31,600税込¥34,7601箱(12本)翌々日出荷屋内外で使用可能。つや有りタイプ。<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理。ステンレス材の表面補修に。仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量960mL危険物の性状非水溶性
冷温水配管腐食防錆剤 (ポリレート)
エスコ¥32,100税込¥35,3101缶翌々日出荷低リンタイプの冷温水(5~80℃)用の防錆剤です。冷温水系統に使用されている各種金属の表面に保護皮膜を形成し、錆の発生を防止します。錆の発生による熱交換率低下を防ぎますので、省エネルギーに役立ちます。使用方法・冷温水の保有水量に対して本剤を0.5~1%投入してください。・薬剤が均一になるまで冷温水を循環(1時間程度)してください。・冷温水が鉄分で赤色(1mg/L以上)の状態であれば水の入れ替えを行うか、または化学洗浄後に本剤を所定量投入してください。・6ヶ月毎に冷温水を交換するか、または定期的に水質分析を行い、低下した薬剤濃度分を追加投入してください。追加投入する場合であっても、冷温水は最長2年で交換してください。・他社品の防錆剤と混合して使用しないでください。pH8.3 (0.5%水溶液)主成分無機塩類、防錆剤、消泡剤液性アルカリ性比重1.1標準使用量0.5~1.0%内容量(kg)10危険物の類別非危険物性状透明 (液体)
ステンレスコート・スプレー (艶有リ)
エスコ¥2,550税込¥2,8051本3日以内出荷つや有りタイプ。ステンレス材の表面補修に。屋内外で使用可能。耐薬品性、耐腐食性、耐候性に優れています。用途トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理色メタリックブライト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)400耐熱温度(℃)―50~300可使時間(分)10密度(g/cm3)0.9硬化時間(時間)10~12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズ
エスコ¥38,400税込¥42,2401箱(12本)4日以内出荷顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)危険物の類別非危険物
アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ
エスコ¥33,000税込¥36,3001箱(12本)翌日出荷約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します。耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です。耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本危険物の類別非危険物
ステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズ
エスコ¥36,900税込¥40,5901箱(12本)翌々日出荷吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5℃~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~300℃●入数:12本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2160mL危険物の性状非水溶性