13ページ目: 補修材

833件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MK水性エポパテ メーコー

    MK水性エポパテ

    メーコー
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(3kg)ほか
    7日以内出荷
    内外部用 上パテ 水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。
    用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用色主剤:白、硬化剤:灰危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.0
  • 靴用ボンド エスコ

    靴用ボンド

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個(10mL)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA935K-6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • 500g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ

    500g 補修パテ(鉄/速硬型)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934WC-3色ダークグレー耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
  • 京壁なおし フジワラ化学

    京壁なおし

    フジワラ化学(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(1.5kg)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
    用途内装壁用(風呂場を除く)材質アクリルエマルション、珪藻土、他タイプ水性・塗料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)塗回数2回
  • ハイメタル 関西パテ化工

    ハイメタル

    関西パテ化工
    ¥59,980税込¥65,978
    1本(1kg)
    当日出荷
    高硬度、耐熱性、化学的安定性に優れる炭化ケイ素粉を高配合し、耐熱性と耐摩耗性を付与。 無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水などの多くの薬品に対して耐性を有する。 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 収縮が無視できるほど小さく、機械加工が可能で、摺動摩耗やスラリー摩耗に対して強い表面を形成する。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
    用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱、耐摩耗、耐薬品性を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐薬品性、耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg、耐熱プライマー:10mL適合機器耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性が必要な配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等の補修時に適応可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)88~100引張強度(MPa)41~50曲げ強さ(MPa)72~82使用限界温度(℃)250外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)12~16粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)6連続耐熱温度(℃)-40~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱、耐薬品、絶縁硬度(ショア D)90塗布面積(m2/セット)0.105(5mm厚時)発現時間(耐薬品性)15~24時間
  • ワンタイムライト レッドデビル

    ワンタイムライト

    レッドデビル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶(4L)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ヤセが少ない。 すばらしい作業性と充填効果で屋内外用として最適である。 塗装が可能である。
    用途外部補修用パテ色グレー主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物
  • ママリペア 高森コーキ

    ママリペア

    高森コーキ
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    引っ掻きキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。【キズ消しクレヨン】 クレヨンタイプで手軽に使用できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。【穴埋めキャラメル】 ネジ穴、ビス穴、キズに埋めて簡単に補修できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
    用途クレヨン:家具、フローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に 「穴埋めキャラメル」:柱、鴨居、クロス壁などネジ穴、ビス穴のキズ補修成分【キズ消しクレヨン】石油系ワックス、顔料、パラフィン、牛脂硬化剤【穴埋めキャラメル】天然ワックス、顔料、植物油セット内容キズ消しクレヨン6色、穴埋めキャラメル3色(ホワイト×2、ナチュラル×1、ダーク×1)、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
  • NEW トリプルマーカー ハウスボックス

    NEW トリプルマーカー

    ハウスボックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ツインマーカー ハウスボックス

    ツインマーカー

    ハウスボックス
    ¥429税込¥472
    1本(1.4cc)
    当日出荷から7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 瓦パテ 家庭化学

    瓦パテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個(500g)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。 そのまま使えるペースト状です。 ヘラ付。
    用途瓦廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地瓦特性耐水性、耐候性
  • かくれん棒BP 木目書用 建築の友

    かくれん棒BP 木目書用

    建築の友(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック(6g)
    当日出荷から翌々日出荷
    周囲の木目や模様に沿って書き足した後、軽くなでぼかすと効果的です。
    成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
  • かくれん棒プロ No.21 耐熱保護ジェル 建築の友

    かくれん棒プロ No.21 耐熱保護ジェル

    建築の友(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個(20g)
    3日以内出荷
    かくれん棒プロには必ず使用して下さい。 電熱補修コテの熱から施工対象物を守り、補修箇所以外のかくれん棒プロの付着を防ぎます。
    成分白色ペトロラタム、パラフィン系オイル危険等級Ⅱアズワン品番64-5076-29危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • メジのヒビふさぎ 建築の友

    メジのヒビふさぎ

    建築の友(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(80mL)
    当日出荷
    メジのヒビに塗りこむだけでヒビをキレイにふさぐことができます。 乾燥後は耐水性に優れ、浸水を防ぎ、メジのカケ、欠落を防止します。 防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。 メジのヒビに塗りこみやすい、タレにくい練り状タイプです。 タイルにはみ出しても拭き取ることができ、マスキングを必要としません。 仕上がりはツヤ消しの白色で硬くなり、着色することもできます。 防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。 耐水性に優れ、乾燥後は水に溶け出しません。 乾燥が早く、作業性に優れています。(表面乾燥:30分、完全乾燥:24時間/20℃) 施工後のヒビ割れ、はがれもありません。 においも少なく、安心して使用できます。
    成分アクリル共重合樹脂、酸化チタン、増粘剤、水セット内容メジのヒビふさぎ、スポンジヘラ、ふきとり用イレイザー危険物の類別非危険物
  • 耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック Devcon(デブコン)

    耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック

    Devcon(デブコン)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    当日出荷
    刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。 金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。 耐熱性、耐薬品性に優れている。 耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。 赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。 青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 高温部の腐食防止に適してます 非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します
    用途工業用の施設補修に。仕様液状容量(g)900主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)180硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品
  • 屋内用壁パテ サンホーム

    屋内用壁パテ

    サンホーム
    ¥499~税込¥549~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    壁と柱のすき間、屋内壁のひび割れ・へこみなどの補修にお使いください。 ペンキの下地調整やとの粉の代わりに木部の目留めにも使えます。 乾燥硬化後(約5~6時間)サンドペーパーで仕上げてください。 仕上がり後、水性塗料も塗れます。
    用途屋内用色白色危険物の類別非危険物
  • LOCTITE アンダーウォーターリペア ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アンダーウォーターリペア

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個(113g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
    用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適色白硬度70可使時間(分)30最高使用温度(℃)149硬化時間(時間)2~3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ジョイントセメントG120 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ジョイントセメントG120

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(8kg)
    5日以内出荷
    灰白色なので、下・中塗りがわかりやすい。骨材が入っていないので、ザラツキ感がなく軽快な施工性(作業性)です。粘性が少なく、ヘラ(コテ)伸びが良好で、野丁場等の作業に適しています。下・中塗りタイプですが、肉ヤセが少ないです。下地及び上塗パテの付着性が良好です。
    危険物の類別非危険物
  • タフバインダー 東レ・アムテックス

    タフバインダー

    東レ・アムテックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50g)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    あらゆる湿式材料のひび割れ・剥落抑制剤。 保水性にスフレ、施工時のドライアウトを抑制します。 練り混ぜじの分酸性に優れ、均一で安定した品質を確保します。 親水性に優れ、左官工事における「こて滑り」「こて切れ」を改善します。 繊維のつなぎ効果により、塗り付け時の「パラ落ち」を防ぎ材料ロスを低減します。
    用途セメントモルタル、石灰モルタル、漆喰、石膏プラスター、ドロマイトプラスター、土壁用材用などの湿式材料全般比重1.14危険物の類別非危険物
  • クリンナ ワントップパテ メーコー

    クリンナ ワントップパテ

    メーコー
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(2.5L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内部用 上下兼用パテ 目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色白危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • スポイト 武藤商事

    スポイト

    武藤商事
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • フィール60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    フィール60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(7kg)
    4日以内出荷
    盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
    用途下塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型60分主成分β石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.3~4.8
  • Vライト60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    Vライト60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(7kg)
    3日以内出荷
    骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。
    用途下塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型60分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2
  • 和室の穴うめ材 建築の友

    和室の穴うめ材

    建築の友
    ¥389~税込¥428~
    1パック(20g)
    翌々日出荷
    和室壁にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
    成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材危険物の類別非危険物
  • 簡易補修剤 NEWファススティック2 Devcon(デブコン)

    簡易補修剤 NEWファススティック2

    Devcon(デブコン)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に持っていくだけ 計量いらずの誰でもカンタンに使用できる補修剤です。1時間で固まる超スピード硬化タイプです。(25℃環境下)。全ての金属、コンクリート、木材、石材、セラミックに対して接着します。デブコンを稼働中の設備に使用する際、仮止め用の栓としても使用できます。(常圧&低圧のみ)
    用途バルブ、配管などに生じた亀裂等の緊急補修に。タンク、ドラム、鋳物、各種容器等の穴埋めや応急補修に。陶器や石材の形状再生に。石膏ボードの傷穴の補修、補強に。立ち上がりや角部など、肉厚を付けて補修したい部位にデブコンとの併用で。危険物の類別非危険物
  • 靴底補修剤 アイメディア

    靴底補修剤

    アイメディア
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    靴底のすり減り・ハガレ・ヒビ割れをおうちで簡単に補修できる靴底補修剤です。補修に必要なやすり・成形補助プレート・ヘラ付きで、買ってすぐに補修できます。先細チューブで細かい部分にもピンポイントで塗布でき、ヒールの補修や細かい作業にも最適です。40gのチューブ×2本セットです。無駄なく使い切りやすく、長期保管による劣化・硬化も抑えられます。ストックにも便利です。
    用途ゴム、キャンバス生地などの布、天然皮革、人工皮革など危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量80g
  • 金属補修材 エポキシレジンパテ WEICON

    金属補修材 エポキシレジンパテ

    WEICON
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    金属を含まない2成分コンパウンドです。あらゆる金属、さらに陶器・ガラス・石・コンクリート・木材・ゴム・多くのプラスチックにも接着可能です。硬化後は機械加工・塗装可能です。耐薬品性(ガソリン、オイル、エステル、海水、ほとんどの酸・アルカリ)に優れています。耐熱性(常時+200℃まで)に優れています。非磁性・非腐食性です。混合比1:1で計量・混合が容易です。
    用途シャフト、滑り軸受、ポンプ、ハウジング等機械部品の補修に。鋳物の再生・修理。欠損したねじ山の再生。アルミニウム、軽金属、射出成形部品の修理。配管・タンクのシール。腐食損傷・ピッティングの除去。穴や巣穴の修復。機械製造、工具製作、模型・金型製作、その他産業用途トラスコ品番709-6625セット内容樹脂剤:200g、硬化剤:200g材質主成分:エポキシ樹脂、鉱物粉色グリーンタイプコンパウンド状容量(kg)0.2容量(g)400使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)200、-60~+200可使時間(分)20(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量465mL混合比(樹脂剤:硬化剤)100:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON

    金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状)

    WEICON
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    当日出荷
    様々な対象物に多用途に使用できる補修剤です。腐食やピッティング等の重度損傷にも対応可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途腐食損傷やピッティングの除去に。タンク・配管の補修。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造。海事産業での修理・保守作業トラスコ品番709-8123セット内容樹脂剤:453g、硬化剤:47g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、鉄粉色ダークグレータイプパテ状補修剤規格DNV認証取得品容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)6(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.047L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 「補修は任せろ!」 石材用ひび割れ補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」 石材用ひび割れ補修材

    家庭化学
    ¥699税込¥769
    1個(300g)
    4日以内出荷
    石材用 ひび割れ・すき間補修材。水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。ひび割れに直接塗れて便利です。右上部をカットして量を調節できます!
    用途石材のひび割れ、すき間充填材質アクリル系樹脂エマルジョン・フィラー・顔料・その他タイプハードタイプ乾燥時間(時間)夏/約3、冬/約6、内部までの乾燥/厚み4mm20℃で約24危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)
  • 型取りパテ付き 壁紙補修セット ムース

    型取りパテ付き 壁紙補修セット

    ムース
    ¥498税込¥548
    1セット
    4日以内出荷
    壁紙の破れや汚れを簡単補修
    セット内容型取りパテA剤5g、型取りパテB剤5g、補修パテ3g材質型取りA剤、B剤:シリコーン、補修パテ材:アクリル樹脂寸法(mm)85×10×140色白危険物の類別非危険物
  • 壁の穴補修セット カセン和紙工業

    壁の穴補修セット

    カセン和紙工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    壁に空いた穴の補修に最適。
    セット内容メッシュテープ30mm×3m、ペースト状パテ100g、ヘラ、サンドペーパー#120危険物の類別非危険物
  • ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー EpoChemical

    ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー

    EpoChemical
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料。速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり
    用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材その他【ゲル化】20~30分使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。色アイボリーホワイト備考【使用硬化剤】PN、P-HBタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
  • プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕) Devcon(デブコン)

    プレミアメタル パテ状補修剤(耐薬品&耐腐蝕)

    Devcon(デブコン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    当日出荷
    付属品木ヘラ x 1、スパチュラ x 1適合可使時間:45分(25℃)トラスコ品番690-5998セット内容主剤、硬化剤材質主成分:エポキシ樹脂色濃灰色タイプパテ状硬さ86(ショアーD)容量(kg)2引張強度39-49(MPa)比重1.8耐熱温度(℃)250(連続使用温度は200)圧縮強さ(MPa)111-124曲げ強さ(MPa)73-83引張せん断接着強さ(MPa)15-18硬化時間(時間)6-10(25℃時)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.034kg
  • 「補修は任せろ!」木部補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」木部補修材

    家庭化学
    ¥599税込¥659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れた木部補修材。乾燥後、水性塗料・水性ニス・油性ニスを塗ることができ、切削や研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。質感は、光沢のない木部の様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途木部の節穴、ネジ穴、釘穴、あてキズ等の充填補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 「補修は任せろ!」レンガのひび割れ補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」レンガのひび割れ補修材

    家庭化学
    ¥599税込¥659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、レンガの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途レンガのひび割れ補修色赤茶タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 低収縮タイプ 一般積層用 パラフィン付き FRP補修3点キット PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 パラフィン付き FRP補修3点キット

    PROST's
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(1kg)ほか
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
    用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
  • 低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 ノンパラフィン FRP補修3点キット

    PROST's
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(2kg)ほか
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
    用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
  • FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット #450 片耳 PROST's

    FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット #450 片耳

    PROST's
    ¥959~税込¥1,055~
    1個(1m)ほか
    5日以内出荷
    FRP成型用ガラスマット エマルジョンマット#450、特殊バインダーによりガラス繊維が低飛散タイプです。
    用途補修素材エマルジョンマット危険物の類別非危険物特性特殊バインダーによりFRP成型に関して樹脂の含浸が早い為、含浸作業の時間短縮に効果があります。また細かい形状のものなども含浸性が良い為、馴染みやすいです。
  • カラーパテ イエロー PROST's

    カラーパテ イエロー

    PROST's
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品の補修に。
    用途補修色イエロー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラーパテ ブルー PROST's

    カラーパテ ブルー

    PROST's
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品の補修に。
    用途補修色ブルー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SSSボンド 注入ポンプストレートノズル ヤブ原産業

    SSSボンド 注入ポンプストレートノズル

    ヤブ原産業
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    7日以内出荷
    YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。
    用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。危険物の類別非危険物

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材