絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・アルキド
ブランド
シンロイヒ・エスコ・SHOW UP・アサヒペン・日本緑十字社・テムスケミカル・シントーファミリー・アトムハウスペイント・ニッペホームプロダクツ・ニッぺ(日本ペイント)・トーホー・アズワン・カンペハピオ・エルティーアイ・つくし工房・イサム塗料
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンコートロイヒ シンロイヒ

    ワンコートロイヒ

    シンロイヒ
    21,980税込24,178
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK! 従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。 高い視認性。 従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。
    用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分NADアクリル樹脂タイプ油性蛍光塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート標準使用量0.15kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
  • 固形ペンキ つくし工房

    固形ペンキ

    つくし工房
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    油性ペンキと同じ材質なので濃い色の上でも鮮やかに発色します。日光や雨による退色少なく長期間消えません。
    危険物の類別非危険物
  • 油性蛍光塗料 (屋内外用) エスコ

    油性蛍光塗料 (屋内外用)

    エスコ
    19,400税込21,340
    1缶
    翌々日出荷
    つや消し。アルキド樹脂蛍光塗料。油性ペイントの上に重ね塗り可能。1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。肉持感がよく、垂れにくい。弱溶剤型なので作業がしやすい。耐候性が良い。
    仕様うすめ液:塗料用シンナー容量(kg)1塗装(上塗)製品(2回)、(下塗)白色油性塗料 (1回)乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)4乾燥時間20℃ (指触):30
  • リズフレーク カラーシート SHOW UP

    リズフレーク カラーシート

    SHOW UP
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でRizz Flake全16色をご覧いただけます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
  • SHOW UP グローペイント SHOW UP

    SHOW UP グローペイント

    SHOW UP
    2,798税込3,078
    1本(15mL)
    4日以内出荷
    Glow Colorは、薄め液で希釈するだけで使用可能、残光時間は、消灯後約2時間発光が持続する蓄光塗料です。マイクロボトル薄め液100%~150%希釈してお使い下さい。SHOW UP Base Color マイクロボトル エアーホワイトEBC07をお勧めします。
    用途グローペイント 蓄光塗料 塗料 ペイント ホビー プラモデル 車 バイク カスタムカラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • スーパー夜光HG 水性 シンロイヒ

    スーパー夜光HG 水性

    シンロイヒ
    69,980税込76,978
    1缶(1kg×1缶)ほか
    9日以内出荷から17日以内出荷
    低照度でも光を蓄え、長時間淡緑黄色に発光する水性タイプの夜光塗料です。通常の長残光品はエネルギーを蓄える時間がある程度必要なのですが、HGタイプはより短時間、低照度でも性能を発揮します。また、安全な水性タイプですので、常時暗所な場所(洞道、人道トンネル、地下駐車場)へのマーキングに最適です。残光時間は消灯後2~3時間程度です。
    主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、吹付、ローラー硬化時間(時間)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光
  • 600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ) エスコ

    600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EW-54蛍光オレンジ使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性蛍光
  • 600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン) エスコ

    600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EW-52蛍光グリーン使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性蛍光
  • 20g 水性夜光ペイント(オレンジ) エスコ

    20g 水性夜光ペイント(オレンジ)

    エスコ(1件のレビュー)
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EV-22オレンジ危険物の類別非危険物特性夜光
  • 20g 水性夜光ペイント(レモン) エスコ

    20g 水性夜光ペイント(レモン)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EV-21レモン危険物の類別非危険物特性夜光
  • 水性夜光ペイント(AQUA GLOW) シンロイヒ

    水性夜光ペイント(AQUA GLOW)

    シンロイヒ
    7,698税込8,468
    1箱(20g×12個)ほか
    16日以内出荷
    暗闇で色鮮やかに発光する、水性の夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
    用途突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。趣味の時計、釣り具、木部、紙、塗装面等。成分合成樹脂、顔料、水使用方法(1)塗る面のゴミ、油分、サビ等を取ってください。(2)使用する前に容器をよく振りかき混ぜてください。(3)塗料の粘度が高いタオ気は、水で少し薄めてください。(4)5℃以下の時は、塗らないでください。(5)きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、良く乾燥させてからその上に塗って下さい。乾燥時間(分)(夏)50~70、(冬)120~180主な用途紙、木危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光
  • オーバーレイC シンロイヒ

    オーバーレイC

    シンロイヒ
    8,798税込9,678
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。
    用途ロイヒカラーネオ専用トップコート成分アクリルアルキド樹脂系塗料クリヤータイプ蛍光塗料専用トップコート指触乾燥時間(分)(20℃)約45標準塗布量0.11~0.13kg/m2危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約4RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート危険物の性状非水溶性
  • ビームライト#2000 シンロイヒ

    ビームライト#2000

    シンロイヒ
    19,980税込21,978
    1セット(1kg)ほか
    16日以内出荷
    ガラスビーズとその他からなるアクリルウレタン樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
    クリヤータイプ2液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤ビームライト#2000シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)4(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性塗装間隔12~48時間(20℃)
  • 水性床用蛍光塗料 エスコ

    水性床用蛍光塗料

    エスコ
    15,000税込16,500
    1缶
    翌々日出荷
    つや消し。工場・倉庫内・駅プラットホーム・駐車場・アスファルト面・コンクリート面へのラインマーキング等にご使用下さい。アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料です。下塗りに白色塗装なしで施工できます。乾燥性が良く、作業性に優れています。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料です。塗膜性能:付着性、耐水性、耐アルカリ性、促進耐候性良好です。塗膜がある場合は付着性試験を行ってください。塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合はm塗装を避けてください。外部の塗装で降水、降雪の恐れがある時、強風時は塗装を避けてください。
    イエロー乾燥時間(分)20℃(指触):30内容量(kg)1乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)2(1kg)、8(4kg)
  • エゴキャンディー コンセントレイトカラーシート SHOW UP

    エゴキャンディー コンセントレイトカラーシート

    SHOW UP
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でエゴキャンディーコンセントレイトの全12色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、DIY危険物の類別非危険物
  • メタルウェア テムスケミカル

    メタルウェア

    テムスケミカル
    9,989税込10,988
    1缶
    3日以内出荷
    劣化による艶を失ったアルミサッシ・パネルやステンレス、鏡面仕上げの石材等に塗布するだけでツヤを取り戻し、撥水・防汚効果で美観を一定期間持続します。研磨などの必要はなく、簡単な作業で塗布できます。25~35m2/L.
    用途アルミパネル・アルミサッシ・ステンレスの看板・金属の手すり・鏡面仕上げの石材・鏡・ガラス容量(L)1危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • メタルウェア テムスケミカル

    メタルウェア

    テムスケミカル
    37,980税込41,778
    1缶
    3日以内出荷
    劣化による艶を失ったアルミサッシ・パネルやステンレス、鏡面仕上げの石材等に塗布するだけでツヤを取り戻し、撥水・防汚効果で美観を一定期間持続します。研磨などの必要はなく、簡単な作業で塗布できます。100~140m2/4L
    用途アルミパネル・アルミサッシ・ステンレスの看板・金属の手すり・鏡面仕上げの石材・鏡・ガラス容量(L)4危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL危険物の性状水溶性
  • Neon カラー1kgセット SHOW UP

    Neon カラー1kgセット

    SHOW UP
    32,980税込36,278
    1セット
    6日以内出荷
    従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤850g、硬化剤150g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • Neonカラー4kg セット SHOW UP

    Neonカラー4kg セット

    SHOW UP
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷
    従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤3.4kg、硬化剤600g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • Spooky ルミノカラー SHOW UP

    Spooky ルミノカラー

    SHOW UP
    12,980税込14,278
    1本(180g)ほか
    6日以内出荷
    スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega エルティーアイ

    水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega

    エルティーアイ
    1,998税込2,198
    1個(20g)
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2~3分照射するだけで、暗闇で10~15分発光します。水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。
    用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 蛍光マーキングスプレー 300mL EA942EVシリーズ エスコ

    蛍光マーキングスプレー 300mL EA942EVシリーズ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1本
    翌日出荷
    水性の為、扱いやすく安全性が高いです。視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (。お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。)
    用途雪面へのマーキング、文字書き用使用温度範囲(℃)5~45内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    12,980税込14,278
    1缶(3.6kg)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    速乾性で、塗装作業性に優れています。 光沢、肉持ちがよく耐久性に優れています。
    用途産業機械、工作機械、電気機器、建設機械、看板、工場営繕用、大型車両、住宅部品など仕様【使用クリヤー】naxマルチ(10:1)240、2コートクリヤー、naxマルチ(10:1)241、2コートクリヤー(夏用)粘度塗装粘度(岩田カップ23℃)10~20秒膜厚(μm)15~25(メタリック)+30~40(クリヤー)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)使用【シンナー】ニッペマイティラック(10:1)シンナー、各種、【硬化剤】ニッペマイティラック(10:1)ハードナー、標準形・速乾形乾燥時間(指触乾燥)10分、(硬化時間)5時間以上、(強制乾燥)セッティング10分、60~80℃×30分以上危険物の性状非水溶性
  • 水性ルミラインクリヤー シンロイヒ

    水性ルミラインクリヤー

    シンロイヒ
    8,798税込9,678
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
    用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、乾燥性
  • ビームライトエース シンロイヒ

    ビームライトエース

    シンロイヒ
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
    用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性
  • 600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光ブルー) エスコ

    600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光ブルー)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EW-56蛍光ブルー使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性蛍光
  • 600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光イエロー) エスコ

    600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光イエロー)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EW-55イエロー使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性蛍光
  • 600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光レッド) エスコ

    600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光レッド)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EW-53蛍光レッド使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性蛍光
  • 1.0kg 油性蛍光塗料用コーティング剤 エスコ

    1.0kg 油性蛍光塗料用コーティング剤

    エスコ
    9,080税込9,988
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942EW-36危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.075L特性蛍光危険物の性状非水溶性
  • 屋内用水性蓄光塗料 エスコ

    屋内用水性蓄光塗料

    エスコ
    19,980税込21,978
    1個(1kg)
    当日出荷から翌日出荷
    光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。
    用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942EV-25材質プラスチッククリーム(発光するとグリーン)質量(g)1050寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
  • 300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ) エスコ

    300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ)

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EV-2オレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L特性蛍光危険物の性状非水溶性
  • カラー夜光ペイント シンロイヒ

    カラー夜光ペイント

    シンロイヒ
    18,980税込20,878
    1箱(30g×12個)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    照明などの光を蓄えた塗膜表面が暗闇で光る蓄光性夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光危険物の性状非水溶性
  • ビームライト#300クリヤー シンロイヒ

    ビームライト#300クリヤー

    シンロイヒ
    5,998税込6,598
    1缶(1kg)ほか
    15日以内出荷から16日以内出荷
    クリヤータイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤ビームライト#300シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー硬化時間(時間)8危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパールミノサイン オーバーレイ A シンロイヒ

    スーパールミノサイン オーバーレイ A

    シンロイヒ
    9,198税込10,118
    1缶(1kg)ほか
    9日以内出荷から16日以内出荷
    アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
    クリヤータイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
  • ルミノグリップ クリヤー シンロイヒ

    ルミノグリップ クリヤー

    シンロイヒ
    8,898税込9,788
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
    用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!成分アクリルクリヤー型式・種類水系液性一液性主な用途屋内の金属面密度1.03±0.05使用場所屋内用原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光乾燥時間2時間(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
  • ルミノグリップ シンロイヒ

    ルミノグリップ

    シンロイヒ
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
    用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!成分アクリル型式・種類水系液性一液性粘度115±5KU主な用途屋内の金属面膜厚(μm)300(2回塗り)密度1.35±0.05(20℃)希釈剤水道水使用場所屋内用原材料樹脂系(アクリル樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光乾燥時間2時間(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.27~0.29
  • 蛍光スプレー シントーファミリー

    蛍光スプレー

    シントーファミリー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(180mL)
    当日出荷
    乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
    用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など。主な用途マーキング指触乾燥時間(分)30硬化時間(時間)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.6~0.8 木部:0.4~0.6特性速乾、蛍光危険物の性状非水溶性
  • ワンコートロイヒマーキング シンロイヒ

    ワンコートロイヒマーキング

    シンロイヒ
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    安全・保安標識などのゼブラ塗装にワンコートロイヒと共にお使い下さい。
    用途ワンコートロイヒ専用マーキング塗料 コンクリート部・鉄部・木部等に成分NADアクリル樹脂ブラックタイプ専用マーキング主な用途マーキング標準使用量0.14kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンコートロイヒオーバーレイ シンロイヒ

    ワンコートロイヒオーバーレイ

    シンロイヒ
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    ワンコートロイヒの塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。ワンコートロイヒを屋外で使用する場合は、必ず本製品を上塗りしてお使い下さい。
    用途ワンコートロイヒ専用トップコート成分アクリル樹脂クリヤータイプ専用トップコート標準使用量0.12kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート危険物の性状非水溶性
  • 水性ルミライン蓄光 クリーム シンロイヒ

    水性ルミライン蓄光 クリーム

    シンロイヒ
    66,980税込73,678
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷
    環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
    用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、乾燥性
蛍光/メタリック塗料