絞り込み
色
その他(1)
アイボリー系(14)
イエロー系(16)
オレンジ系(1)
カーキ系(13)
グリーン系(14)
グレー系(18)
ゴールド系(6)
シルバー系(7)
パープル系(2)
ピンク系(8)
ブラウン系(23)
ブラック系(20)
ブルー系(18)
ブロンズ系(3)
ホワイト系(29)
レッド系(19)
透明(クリア)(9)
水性or油性
- 水性(34)
- 油性(9)
主な用途
- かわら屋根(1)
- その他(3)
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(16)
- トタン(2)
- プラスチック(10)
- 外カベ・塀(13)
- 室内カベ・天井(21)
- 屋内木部(15)
- 屋外木部(18)
- 木部(17)
- 浴室カベ・天井(8)
- 発泡スチロール(3)
- 粘土(2)
- 紙(2)
- 船舶(1)
- 鉄部(24)
- 非鉄金属(3)
使用場所
屋内(32)
屋外(35)
特性
- さび止め(3)
- その他(1)
- ツヤ出し(3)
- ツヤ消し(1)
- 耐久・耐摩耗(3)
- 耐候(7)
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(1)
主成分
- その他(6)
- アクリル(22)
- アルキド(4)
- シリコン(5)
その他・アクリル・アルキド・シリコン
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- ペベオ(68)
- エスコ(66)
- ロックペイント(63)
- ニッぺ(日本ペイント)(37)
- アサヒペン(36)
- 菊水化学工業(30)
- エスケー化研(24)
- 日亜ペイント(16)
- サンデーペイント(14)
- 関西ペイント(12)
- カンペハピオ(12)
- ターナー色彩(12)
- 神東塗料(12)
- 高森コーキ(10)
- PROST's(10)
- DNT(大日本塗料)(9)
- シンロイヒ(9)
- シントーファミリー(7)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

アイボリー系(14)

イエロー系(16)

カーキ系(13)

グリーン系(14)

グレー系(18)

ブラウン系(23)

ブラック系(20)

ブルー系(18)

ホワイト系(29)

レッド系(19)

水性フレッシュワイド
ニッペホームプロダクツ(17件のレビュー)¥889~税込¥978~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
ニューワイドスプレー
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本(300mL)当日出荷から6日以内出荷キリが細かく、タレにくくなっています。 可燃ノズル使用(楕円)。 ガス抜きキャップ付き。用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチック・発泡スチロール・かべ・浴室・日曜大工・マーキングなど乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8
水性カラースプレーベーシック
ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1缶(400mL)当日出荷から3日以内出荷高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回
水性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ¥1,498~税込¥1,648~1缶当日出荷から4日以内出荷シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)主な用途鉄部、トタン壁、アルミ建材、木部、モルタル、コンクリート、プラスチック面標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏:2以上、冬:4以上
水性カラースプレープレミアム
ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1缶(400mL)当日出荷から7日以内出荷シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れた強靭な塗膜を形成するプロ仕様の塗料です。 高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発砲スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。種別水性乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回
DIYペンキ マットフィニッシュ
ニッペホームプロダクツ¥3,500~税込¥3,850~1缶当日出荷から4日以内出荷インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(14kg)当日出荷屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。 デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。 「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。 ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。 厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。 シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。 藻・かびの発生を防ぎます。 うすめ方 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)用途室内壁、外壁、塀などに ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材色ホワイト使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
油性鉄部・木部・トタン用
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1缶(0.083L)ほか当日出荷から9日以内出荷塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。主成分合成樹脂(長油性フタル酸)主な用途木、鉄、トタン危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性希釈液ペイントうすめ液(3~5%)特性つやあり塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
ローズガーデンカラーズ
ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。 落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。 低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。用途屋内外の木部、木製品、鉄部などに。 ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプエナメルタイプ主な用途屋内外木部・木製品、鉄部乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候
室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙
ニッペホームプロダクツ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷かべ紙のような凹凸感のある仕上がりになる塗料です。用途室内の壁用、天井などに。色ウォールホワイト主な用途室内カベ・天井使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約2時間/冬(10℃):約5時間
水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML
ニッペホームプロダクツ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.15主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙塗布面積(m2)約1.5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
水性多用途塗料
ニッペホームプロダクツ¥1,498~税込¥1,648~1缶当日出荷から3日以内出荷半つやタイプの水性多用途塗料。用途ウッドデッキ、ガーデニング材、窓枠、戸袋などの木部。主な用途木部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏:4以上、冬:6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
屋外用シルバー
ニッペホームプロダクツ¥1,298~税込¥1,428~1缶(0.2L)ほか当日出荷油性タイプの屋外用シルバー色の塗料です。 輝度の高いアルミニウム顔料を使用していますので、金属光沢の彩やかなシルバー仕上げが得られます。 鱗片(リンペン)状のアルミニウムが、光や熱を反射しますので建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。 水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性、耐候性に優れ、長時間サビの発生を防ぎます。 ハケさばきが軽く、一回塗りできれいに仕上がります。用途鉄部、門扉、トタンなどの木部・鉄部仕様うすめずに塗ってください。色シルバー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用
ニッペホームプロダクツ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。用途室内の壁用、天井などに。主な用途室内カベ・天井標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:約4以上/冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約2時間
STYLE ZAKUZAKU
ニッペホームプロダクツ¥6,998~税込¥7,698~1缶当日出荷から3日以内出荷厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材。室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面。土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)。ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(L)6主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面塗布面積(m2)14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります)乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
WOOD LOVE オイルフィニッシュ
ニッペホームプロダクツ¥1,198税込¥1,3181缶当日出荷木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、誰でもプロの仕上がりが得られます。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。用途家具、建材、フローリングなど、。浸透性のある木材成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤トラスコ品番531-6191色ミディアムウォルナット容量(L)0.2主な用途木部塗布面積(m2)約2標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L塗り重ね可能時間(時間)24以上乾燥時間約12時間以上危険物の性状非水溶性
木部用 水性ウッディガード 3.2L
ニッペホームプロダクツ¥9,998税込¥10,9981缶当日出荷マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)。自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番859-9114色透明クリヤー容量(L)3.2主な用途木部塗布面積(m2)約24使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
水性メタリック&パール調塗料 PAL
ニッペホームプロダクツ¥659税込¥7251個当日出荷から9日以内出荷キラキラしたパールやメタリック調に仕上がります。インテリア雑貨などに、簡単にデコレーションできます。乾燥後は水に強い塗膜になります。用途屋内の木材、紙、金属などのいろいろな素材に。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.055主な用途木部、紙、金属塗布面積(m2)約0.2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約30分
水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML
ニッペホームプロダクツ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.5主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙塗布面積(m2)約5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
船底塗料 うなぎ塗料一番
ニッペホームプロダクツ¥15,980~税込¥17,578~1缶6日以内出荷漁船用に開発された高稼動艇向け船底塗料です。用途FRP船の船底、木船の船底に。主な用途FRP船の船底、木船の船底標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性平滑性、防汚性塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性没水可能時間6時間以上(20℃)
ペンキュア TUBE de PAINT
ニッペホームプロダクツ¥529~税込¥582~1本当日出荷から6日以内出荷広い面を簡単に塗装できる特殊なマーカーです。メタリック色は、鮮やかな発色と箔を思わせる仕上がりです。※シルバー:メッキのような仕上り。ゴールド・カッパ―:アンティーク感のある仕上がり。用途鉄・木・プラスチック・紙など。インテリア小物の装飾に最適。成分顔料、樹脂、有機溶剤主な用途鉄、木、プラスチック、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間約10~20分危険物の性状水溶性
FORPRO水性内装用塗料
ニッペホームプロダクツ¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。用途内装用として。素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番158-8336色白容量(L)20主な用途ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタル塗布面積(m2)100標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
水性フレッシュワイド 1.6L
ニッペホームプロダクツ¥3,698~税込¥4,068~1缶(1.6L)当日出荷から4日以内出荷塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
ローズガーデンカラーズ
ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(0.8L)7日以内出荷から9日以内出荷木目がくっきりとキレイに見える、着色(ステイン)半透明仕上げです。 耐候性に優れ、屋外の木部・木部製品を保護します。 木部内部に浸透し、防虫・防腐・防かび・防藻効果を発揮します。用途ウッドデッキ・ラティス・トレリス・パーゴラ・ガーデニングファニチャーなどの屋外木部・木部製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプステインタイプ容量(L)0.8主な用途屋外木部・木製品乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7油性 or 水性水性特性耐候
STYLE MORUMORU
ニッペホームプロダクツ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材トラスコ品番662-7271色ホワイト主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
水性多用途塗料 フレッシュワイド 1.6L
ニッペホームプロダクツ¥4,198税込¥4,6181缶当日出荷塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)。門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水トラスコ品番827-9558色トウメイクリヤー容量(L)1.6主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
油性木部保護塗料 0.7L
ニッペホームプロダクツ¥2,698~税込¥2,968~1缶翌々日出荷から4日以内出荷木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)0.7主な用途木部塗布面積(m2)約7.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
水性カラースプレー ベーシック
ニッペホームプロダクツ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料。乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は強い塗膜になります。霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)。日曜大工、ホビー工作、クラフト、マーキング。成分合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤、顔料トラスコ品番818-0001色シルバーメタリック容量(L)0.4主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック塗布面積(m2)鉄部:0.9~1.4(2回塗り)、木部:0.5~1.0(2回塗り)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分
油性シリコンタフ 容量0.7L
ニッペホームプロダクツ¥3,398税込¥3,7381缶当日出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。塩ビパイプ、アルミ建材、木部。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤容量(L)0.7主な用途鉄部、塩ビパイプ、アルミ建材、木部塗布面積(m2)7使用場所屋内・屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
STYLE MORUMORU 屋内用 12kg
ニッペホームプロダクツ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷手で塗る!室内かべ、クロスの上から塗れる室内用の水性シリコン塗料です。用途室内かべ、ビニールクロス、石膏ボードなどの各種ボードトラスコ品番664-4687色ホワイト主な用途室内カベ、ビニールクロス、石膏ボード塗布面積(m2)約12標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):3時間以上、冬(10℃):6時間以上
WOODLOVE 水性オイルステイン 125ML
ニッペホームプロダクツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。成分合成樹脂容量(L)0.125主な用途木部塗布面積(m2)約2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約1.5時間
ペンキュア TUBE de PAINT
ニッペホームプロダクツ¥749税込¥8241個翌々日出荷から4日以内出荷窓ガラスなどに塗ってはがせるチューブタイプのデコレーションペイントです。安全無害(CEマーク、APマーク取得)誤飲防止のため、無害の苦み成分添加。単色のスタンダードタイプ。用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトルなどの非吸水面成分EVA樹脂、顔料、水主な用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトル塗布面積(m2)約0.5危険物の類別非危険物乾燥時間約24時間
FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 4kg
ニッペホームプロダクツ¥10,980税込¥12,0781缶当日出荷屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。用途建築物屋内外の各種素材:コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など。トラスコ品番662-7400色白主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面塗布面積(m2)約13標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間
ペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50ml
ニッペホームプロダクツ¥959税込¥1,0551本当日出荷ホビー工作から補修まで幅広く使える水性半ツヤ塗料です。ハケ付なので、すぐに使用できます。用途安全標識。看板。装飾。ホビー。工作品。成分アクリルエマルジョン容量(L)0.05主な用途安全標識、看板、装飾、ホビー、工作品塗布面積(m2)0.5危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
FORPRO水性内装・軒天用塗料 4kg
ニッペホームプロダクツ¥7,998税込¥8,7981缶4日以内出荷屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。用途内装用・屋外軒天井用。トラスコ品番662-7272色白主な用途内装、屋外軒天井塗布面積(m2)約15標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約2以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
FORPRO水性シリコン塗料 4kg
ニッペホームプロダクツ¥8,198税込¥9,0181缶4日以内出荷屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。用途外壁用。トラスコ品番662-7268色白主な用途外カベ塗布面積(m2)約14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
室内用 水性エコファミリー 3.2L
ニッペホームプロダクツ¥6,498税込¥7,1481缶4日以内出荷新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)3.2主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約30使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
室内用 水性エコファミリー 7L
ニッペホームプロダクツ¥11,980税込¥13,1781缶4日以内出荷新エコマーク基準認定商品です。VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。防かび仕様です。用途室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水容量(L)7主な用途室内カベ、木部塗布面積(m2)約65使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間