絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ニッぺ(日本ペイント)(32)
- 東洋石油化学(25)
- ロックペイント(23)
- エスケー化研(18)
- シンロイヒ(11)
- 大阪塗料工業(8)
- DNT(大日本塗料)(6)
- 日本特殊塗料(6)
- 中国塗料(6)
- 大伸化学(6)
- 太陽化学(5)
- ローバル(5)
- ユニオンペイント(4)
- アサヒペン(3)
- ニッペホームプロダクツ(3)
- 水谷ペイント(3)
- 玄々化学工業(3)
- 日新インダストリー(2)
- オキツモ(2)
- ブランドをもっと見る

ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用 シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥8,498~税込¥9,348~1缶(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷用途パワーバインド用専用シンナーです。タイプ刷毛塗り用液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ジンクプラスシンナーR
日新インダストリー¥29,980税込¥32,9781缶(3L×4缶)当日出荷ジンクプラス専用シンナーです。 PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。 環境対応が求められる場所に最適です。用途ジンクプラスの粘度調整用。主成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユニエコAFラッカーシンナー
ユニオンペイント¥15,980~税込¥17,578~1缶(16L)3日以内出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど仕様12ラインELハイフラット、13-02クリヤーラッカー 希釈剤種類バージン品主な用途木工危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L危険物の性状非水溶性
AFウレタンシンナー
ユニオンペイント¥16,980~税込¥18,678~1個(16L)ほか3日以内出荷から8日以内出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途木製フロアー、一般木工など仕様16ラインAFウレタンフロアーM希釈剤主な用途木
EGウレタン 薄め液
ユニオンペイント¥5,998税込¥6,5981缶(4L)8日以内出荷仕様89ラインシリーズEGバリューウレタン希釈剤タイプ硬化剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
AF EGラッカーうすめ液
ユニオンペイント(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381缶(4L)7日以内出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど仕様91シリーズEGラッカー希釈剤種類バージン品主な用途木工危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
ドータイト希釈シンナー
藤倉化成¥13,980税込¥15,3781缶(4L)9日以内出荷FN-101、FE-107希釈用シンナー用途導電性ペーストの希釈シンナーとして危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピュアフラット薄め液
玄々化学工業¥8,698~税込¥9,568~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液主成分ウレタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユートンシンナー
玄々化学工業¥6,298~税込¥6,928~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷油変性ウレタン塗料の希釈および洗浄用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
再生ラッカーシンナー
大伸化学¥13,980税込¥15,3781缶(16L)3日以内出荷再生溶剤を利用したラッカーシンナーです。用途ラッカー系塗料の希釈・機械、部品、用具、パーツの洗浄に成分トルエン42%他、キシレン、エチルベンゼン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、イソブチルアルコール、1-ブタノール、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル種類再生品使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
16-0021 リターダー
ロックペイント¥36,980税込¥40,6781缶(16L)3日以内出荷ラッカー用ノンブラッシング(白化防止)種類バージン品使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
メラミンシンナー遅乾型
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)11日以内出荷メラミン樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅乾型タイプです。乾燥スピードが遅くなるため、夏場の使用にも適しています(夏型シンナー)。用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分メラミン樹脂系危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ウレタンシンナー遅乾型
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷ウレタン樹脂塗料に特化した高性能な希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅乾型タイプです。乾燥スピードが遅くなるため、夏場の使用にも適しています(夏型シンナー)。用途ウレタン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分ウレタン樹脂系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
遅乾型ラッカーシンナー
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)3日以内出荷用途塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、一般洗浄成分ラッカー系種類バージン品使用危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ルミノVトップ シンナー
シンロイヒ¥5,298~税込¥5,828~1缶(1L)ほか8日以内出荷から16日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高温対応型インク用シンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷170℃以下での印字に対応できる溶剤です。比較的高い管理濃度で使用できる第3種有機溶剤に該当。作業環境改善にも適しています。用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善活動の推進成分炭化水素系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
弱有害性インク用シンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷第3種有機溶剤仕様で、比較的高い管理濃度で使用できるインク用シンナーです。リスクアセスメント対策や作業環境改善活動に適しています。用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善、リスクアセスメント対策の推進成分炭化水素系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
インク用シンナー
東洋石油化学¥17,980税込¥19,7781缶(16L)4日以内出荷一般的なインク用のシンナーです。価格対応品。オフセット版、ゴムなどの洗浄にも適しています。用途インキ希釈、オフセット版やローラー洗浄成分炭化水素系危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ノンブラッシング
東洋石油化学¥8,998~税込¥9,898~1缶(4L)ほか翌々日出荷から3日以内出荷塗装面の白化防止に効果を発揮します。希釈シンナーに対して10%~20%程度の添加で効果を発揮します。用途白化防止剤成分グリコール系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
エナメルシンナー遅乾型
東洋石油化学¥18,980税込¥20,8781缶(16L)3日以内出荷エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅め(遅乾型・夏型)です。プリント基板等の表面処理や洗浄にも使用できます。用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、電子部品洗浄成分エナメル樹脂系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
アクリルシンナー遅乾型
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)3日以内出荷用途塗料用希釈シンナー、 塗装器具・電子部品・フラックス洗浄成分アクリル樹脂系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
90ラッカーシンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)翌々日出荷用途塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、一般洗浄成分ラッカー系種類バージン品使用危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)7日以内出荷ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分炭化水素系分類非水溶性危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
うすめ液(ペイント)
シントーファミリー¥16,980~税込¥18,678~1セット(25個)ほか12日以内出荷用途油性ペイント、オイルステイ、ニス関係の希釈、用具の洗浄に、塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください色透明主成分塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エポローバルシンナー 14kg缶
ローバル¥23,980税込¥26,3781缶(14kg)翌々日出荷エポローバル専用のシンナーです。トラスコ品番118-2408危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15.2LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シーブルーエース専用シンナー
サンデーペイント¥43,980税込¥48,3781箱(1L×12本)翌々日出荷用途シーブルーエースシリーズ専用のうすめ液成分有機溶剤タイプ専用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
H・O・H
きよまる君(HALVO)¥4,998~税込¥5,498~1セット(2kg)ほか5日以内出荷きよまる君と除菌剤の2剤からなる凝集剤です。災害発生時や緊急時に河川水などから飲料水を大量かつ安価に飲料水や生活用水を製造することができます。凝集剤に除菌機能を付加させており、大腸菌などを除菌できます。また、本製品は天然無機質系で構成されているため安全性が高く、人体及び環境への影響はありません。わずか60秒で不純物の凝集・沈殿が可能です。特別な機械や動力が不要で、水筒やバケツなど水と混ぜるための容器があれば、どこでも飲料水が作れます。用途河川・湖水・池水や井戸水、風呂水、雨水等を飲料用に殺菌・浄化危険物の類別非危険物
SK#2000プライマー
エスケー化研¥22,980~税込¥25,278~1缶(5.5kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷磁器タイルやホーロー鋼板などの釉薬面用として開発された2液反応硬化タイプの下塗材です。1. 各種無機系下地への密着性に優れています。2. アルカリに対して強いシール効果を発揮します。アルカリに対して強いシール効果に優れています。用途磁器タイル、ホーロー鋼板などへの改装用下塗り色白主成分特殊変性樹脂希釈剤SK#2000プライマー シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、磁器タイル、ホーロー鋼板など油性 or 水性油性一般的名称二液溶剤形プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
SK#8000プライマー
エスケー化研¥48,980税込¥53,8781缶(15kg)5日以内出荷亜鉛の効果により優れた防食性を示します。下地との優れた付着性を示します。耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。用途各種鉄鋼構造物のプライマー(1種ケレン)色グレー塗り面積(m2)65~75主成分特殊エポキシ樹脂、亜鉛末希釈剤SK#8000プライマー シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性一般的名称有機ジンクリッチプライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上
アーキUシンナー
エスケー化研¥5,398~税込¥5,938~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷アーキフロアーUT用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
アクリルシンナー E200
エスケー化研¥5,998税込¥6,5981缶(16L)5日以内出荷油性アクリル系塗料の希釈や塗装用品の洗浄に使用します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
リリカタイトエナメルシンナー
エスケー化研¥4,698~税込¥5,168~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷リリカタイト用の専用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ウレタンシンナー
エスケー化研¥5,598~税込¥6,158~1缶(4L)ほか5日以内出荷ウレタンカラー専用の希釈剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#8000プライマー シンナー
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(16L)5日以内出荷SK#8000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#1000プライマー シンナー
エスケー化研¥5,898~税込¥6,488~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷SK#1000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#2000プライマー シンナー
エスケー化研¥6,298~税込¥6,928~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷SK#2000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性