絞り込み
分解能
  • 0.01(1)
  • 0.1(1)
測定範囲(pH)
  • 0~14(4)
  • その他(3)
ブランド
  • 竹村電機製作所
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(78)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(38)
  • HORIBA(堀場製作所)(32)
  • アズワン(28)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(26)
  • 堀場製作所(17)
  • testo(テストー)(15)
  • セムコーポレーション(15)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(14)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(13)
  • ケニス(11)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • マザーツール(9)
  • 富士化学計測(9)
  • Eutech(ユーテック)(7)
  • MMK SCIENTIFIC(6)
  • エスコ(5)
  • カスタム(5)
  • TOKO(東興化学研究所)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解能から絞り込む
0.01(1)
0.1(1)
  • ポータブル型 デジタル pH&ORP計 竹村電機製作所

    ポータブル型 デジタル pH&ORP計

    竹村電機製作所
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    マルチパラメーター測定、pH、mV、温度の測定が可能。pH用センサー付属。オートオフ。プッシュボタン式多点校正、防滴キーパッド。
    付属品キャリングケース、センサー、校正用標準液付属、土壌測定用容器測定範囲pH:0.00から14.00pH mV:-1000~1000mV寸法157×85×42mm ;255g精度pH:±0.01pH mV:±1mV分解能pH:0.01pH mV:1mV対応自動温度補償:有り
  • ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ)

    竹村電機製作所
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。
    付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きいほう、(温度)±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(ORP)200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可端子外部通信用:USB
  • ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ) 竹村電機製作所

    ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ)

    竹村電機製作所
    115,980税込127,578
    1台
    5日以内出荷
    測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。
    付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)±2mVまたは0.5%×読取値の大きい方、±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動メモリー測定:最大150校正(ORP)±200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可
  • ポケット型pH計 Expert PH 竹村電機製作所

    ポケット型pH計 Expert PH

    竹村電機製作所
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    最新型。扱いやすく、正確性の高いテスターです。pHと温度を同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。安定マークを表示して測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせしますので、より正確に測定できます。センサー一体型
    付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、標準液pH7.0, 4.0 50ml 各1仕様校正点(pH):1~3点(自動認識)測定範囲(温度)0~50℃(32~122.0°F)サイズ(cm)17×4.5×3電源(V)LR44(1.5×4精度(温度)±0.5℃(±0.9°F)±1LSD使用温度(℃)5~45測定範囲(pH)0.0~14.0pH分解能(温度)0.1℃(0.1°F)対応補正:有り(自動)精度(pH)±0.1機能オートオフ:8.5分(最後のキー操作後)分解能(pH)0.1
pH計