絞り込み
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
色
ブランド
モノタロウ・Jabra・audio-technica・オーム電機・JVC(ビクター)・フジパーツ・エレコム・サンワサプライ・SONY(ソニー)・AZLA(アズラ)・ELPA・SHURE・PGA・BOSE(ボーズ)・YAMAHA(ヤマハ)・ホームテイスト・グリーンハウス・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)・StarTech.com・長塚電話工業所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: AV家電

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
4,559件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。 ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 周囲の音も確認できる片耳タイプです。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。 イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 未使用時のノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)色ブラック質量(g)29ケーブル長(m)1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(フック部、ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】110マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット14.2mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式片耳イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート無音量調節【ヘッドフォン】無
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのUSBヘッドセット。 高音質と軽量設計で、快適なチャットを実現したヘッドセットです。 新開発の40mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)182(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】150マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
  • 9インチポータブルDVDプレーヤー CICONIA

    9インチポータブルDVDプレーヤー

    CICONIA(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
    セット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン質量(kg)約0.9(本体のみ)インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子画面サイズ9インチ再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG本体寸法(cm)約24×17×3
  • Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠
    付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約11(イヤーピース1個含む)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず)機能デュアルマイクCVC通信出力最大2.5mW(Class2)充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.4再生可能時間約6.5時間特性片耳通話時間連続最大約6.7時間プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換待ち受け時間(時間)連続最大194装着方式片耳通信距離(m)最大約10イヤホン形状耳掛けマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○NFC対応○
  • タブレット用ヘッドセット サンワサプライ

    タブレット用ヘッドセット

    サンワサプライ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    マイクロフォン部コンデンサータイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32周波数範囲(Hz)ヘッドフォン部:20~20000指向性全(無)指向性装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
  • 液晶テレビディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶テレビディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
    付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12色ブラック高さ(mm)953~1300奥行(mm)580耐荷重(kg)15/台設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81棚板あり対応インチサイズ20~32総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)上下調整あり対応VESA規格100×100、200×200、200×100
  • 密閉型ヘッドホン3M+延長2M ELPA

    密閉型ヘッドホン3M+延長2M

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥2,372税込¥2,609
    1個
    当日出荷
    気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
    付属品延長コード(約2m)質量(g)約188(コード除く)形式ダイナミック型ステレオヘッドホンコード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)40インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状オーバーヘッド型
  • スマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水 カシムラ

    スマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水

    カシムラ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ノイズコントール機能付きで音楽が楽しめて、クリアな音声で通話できるワイヤレスイヤホン。【ANC機能搭載】周囲の音をシャットアウトして音楽を聴くことができ、音楽に集中して楽しめます。【外音取込機能搭載】周囲の音が聞こえるので、安心して音楽を楽しめます。【ENC搭載】マイクノイズを低減しクリアな音声で通話ができます。【AAC対応】iPhoneやPixel搭載の低遅延で高音質コーデック対応。【アプリ対応】アプリに登録することでイヤホンのタッチ操作をカスタマイズ可能。【ゲームモード搭載】低遅延でゲームや動画を楽しめます。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレス仕様。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。電池残量がわかる充電ケース。イヤホン本体は防水IPX4対応。
    付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個質量(g)充電ケース:約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:61×26×49充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4防水性IPX4等級待ち受け時間(時間)最大約24無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約4
  • USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 書込ソフト添付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書込みソフトを添付、DVDへのデータ保存が可能です。
    付属品F字USBケーブル(本体装備済み、USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector、MediaShow、Power Media Player))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:BD/DVD/CD対応最大消費電力(W)7.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨、[HDD] 25GB以上の空き容量(50GB以上の空き容量を推奨) ※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
  • ヘッドセット_USB TypeC サンワサプライ

    ヘッドセット_USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。 イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
    セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書質量(g)約80タイプオーバーヘッドタイプ形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型ケーブル長(m)1.8周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z)スピーカーユニット30mm指向性単一指向性プラグ形状USB Type-Cインピーダンス(Ω)32±15%最大入力(mW)30入力インピーダンス(kΩ)2.2
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒
    用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約4.2色黒耐荷重(kg)50
  • ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
    付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V質量(g)約 650出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約12マイクロホンElectret condenserバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.9防塵防水性能IP67充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合)スピーカーウーファー/ツィーター電源タイプDC指向性全指向性Bluetoothver5.3アプリケーションSony Music Center変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76
  • 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善)

    液晶テレビ ハイビジョン

    YAMAZEN(山善)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
    用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応【BSデジタル】000~999【110度CSデジタル】CS000~CS999機能裏番組録画コントラスト比3000:1保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°応答速度8.5スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライトモードゲームモードパネルハイビジョン最大輝度(cd/m2)200HDMI規格HDMI Ver1.4a入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック録画方式外付けHDDパネル駆動方式VAチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)USBUSB2.0×2(録画用)
  • ビデオケーブル サンワサプライ

    ビデオケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。
    仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子色ブラック種類AVコネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤホン・ケーブル用ケース アーテック[学校教材・教育玩具]

    イヤホン・ケーブル用ケース

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥364税込¥400
    1個
    当日出荷
    断線防止にカラビナ付でバッグに装着できる。内ポケット付。材質:PU。サイズ:70×70×25mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PU寸法(cm)7×7×2.5アズワン品番65-2743-91
  • 本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク audio-technica

    本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク

    audio-technica
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。 直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。 スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
    付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約4(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型)再生周波数帯域(Hz)20~23000音圧レベル(dB)出力:102/mWインピーダンス(Ω)24最大入力(mW)40ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型
  • 片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm  EAR-C112N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機

    片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm EAR-C112N [Φ3.5mm ミニプラグ]

    オーム電機
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ、L型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ(左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ(左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのモノラルUSBヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)色ブラック質量(g)約30(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×37×57(マイク・ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
  • アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒 エレコム

    アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒

    エレコム
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
    対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー
  • 充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ

    充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
    付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.5(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
  • エンタープライズ ヘッドセットトップ 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットトップ

    長塚電話工業所
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセットトップ(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。様々な電話機の送話レベルに適応したヘッドセットトップ
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付 ラスタバナナ

    microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付

    ラスタバナナ(1件のレビュー)
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    当日出荷
    本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
    適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのヘッドセット。
    付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)182(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】150マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
  • AVコード 3.5ST-2R オーム電機

    AVコード 3.5ST-2R

    オーム電機
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ポータブルオーディオプレーヤーなどからアンプなどにライン入力端子で接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コード長さ(m)1.5コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
  • PC用オーディオUSB変換アダプタ 3極 MCO

    PC用オーディオUSB変換アダプタ 3極

    MCO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
    仕様ビット深度:16Bit色ブラック質量(g)約10対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
  • ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ(L型)-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック エレコム

    ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ(L型)-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック

    エレコム
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
    色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
  • USBスピーカー サンワサプライ

    USBスピーカー

    サンワサプライ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    仕様外部入力数/6.3mm:0質量(g)570電源USB最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×115周波数特性130~20000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)寸法(inch)(スピーカー)2スピーカー密閉式フルレンジアズワン品番64-0885-21
  • E1レザーイヤーパット(5個入り) 長塚電話工業所

    E1レザーイヤーパット(5個入り)

    長塚電話工業所
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋
    6日以内出荷
    レザーイヤーパッド(5個入)
    用途長塚電話工業所のエンタープライズシリーズ用ヘッドセットに合う、純正のレザーイヤーパッドです。旧製品より、装着感、クッション性の改良がされております。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー USB サンワサプライ

    スピーカー USB

    サンワサプライ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    USBケーブル1本をPCに接続するだけで使えるUSBスピーカーです。最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。小型。軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。
    質量(g)316電源(V)USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5最大出力(W)【実用】6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,Windows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×41×52周波数特性60~15000Hzインピーダンス【ロード】4Ω入力端子USB A/USB Type-Cスピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステムスピーカーサイズ(mm)直径40
  • sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ ambie

    sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ

    ambie
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耳を塞がず”ながら聴き”ができるオープンイヤー、イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホンです。最大の特徴は、凸ボタン設計により、手袋着用時でも操作しやすく、インカムアプリとの連携に最適化されている点です。飲食店やホテルなどの接客時や介護の現場などで便利。片耳わずか4.4gの軽量設計と、形状記憶ワイヤーによる快適な装着感で長時間使用もストレスフリー。IPX5防水性能や急速充電(5分で約1時間再生)にも対応し、現場作業や通勤・家事中でも安心して使えます。マルチポイント接続やGoogle Fast Pairにも対応し、複数デバイスの切り替えもスムーズです。
    付属品USB Type-C 充電ケーブル、ユーザーガイド、保証書仕様急速充電:5分の充電で1時間再生質量(g)片耳約4.4接続方式Bluetooth対応Google Fast Pair:対応、対応Codec:SBC, AAC、対応インカムアプリ:Callsign、buddycom、ぐるかむ、BONXWORK、LINEWORKSラジャー時間(連続再生時間/待機)約6時間(ケース充電することで24時間使用可能)※接続環境によって、再生時間が3割ほど短くなる場合があります。※片耳ずつの使用も可能。バッテリーリチウムイオン電池充電方式USB type-C防水性IPX5(イヤホン)、IPX4(充電ケース)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3イヤホン形状イヤーカフ型マルチペアリング対応(10台まで)マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ

    完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
    付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル仕様対応コンテンツ保護:非対応質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
  • ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7 JBL

    ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7

    JBL
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    JBLならではの迫力のサウンドを楽しめる、防水性能を備えたポータブルスピーカー
    セット内容JBL Flip 7×1、カラビナ×1、ショートストラップ×1、クイックスタートガイド×1、保証書/安全シート×1質量(kg)0.56種類電池:リチウムイオンポリマー 17.28Wh(3.6V/4800mAh相当)出力電圧25W RMS(ウーファー)、10W RMS(ツイーター)最高温度(℃)動作可能:45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1825×695×715周波数60Hz~20kHz構成スピーカー:45×80mm ウーファー、16mm ツイーターS/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V / 3A)再生時間(時間)最大14再生、さらにPlaytime Boostで2時間延長可能(音量および再生コンテンツによって異なります)
  • イヤースポンジ_2個セット サンワサプライ

    イヤースポンジ_2個セット

    サンワサプライ
    ¥629税込¥692
    1セット
    当日出荷
    イヤーパッド2個セットです。MM-HSU18BK/HS407BKに付いているものと同じものです。
    セット内容イヤースポンジ2個(外寸【縦】約53mm【横】53約mm/内円【縦】約34mm【横】約34mm/【(取り付け部)厚さ】約14mm)
  • 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica

    完全ワイヤレスイヤホン

    audio-technica
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    【圧倒的な低域表現】。”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】。フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】。迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】。コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】。Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】。イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】。薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】。タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
    付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース)接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ)連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み)通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠音圧感度(dB/mW)出力:110イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
  • ステレオインサイドホン マイク付き Panasonic(パナソニック)

    ステレオインサイドホン マイク付き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他リモコン付/入力コードリッツ線/金メッキプラグ直径(Φmm)(使用ユニット)10.7質量(g)約15(コード含む)/約3(コード除く)コード長さ(m)約1.2マイクロホンモノラルインピーダンス16Ωプラグステレオミニプラグ(直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ)再生周波数帯域(Hz)6~23000最大入力(mW)200(※IEC(国際電気標準会議)音圧感度(dB/mW)100
  • 電話録音用テレホンピックアップ TP8 OM SYSTEM

    電話録音用テレホンピックアップ TP8

    OM SYSTEM(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材に便利です。
    付属品イヤーピース(S/M/L)×各1形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数(Hz)特性50~16000外形寸法(mm)約Φ11.3×19電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)コード長さ(m)1.5本体質量(g)約8感度-34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)接続プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ指向性全指向性
  • 19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ APEX

    19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ

    APEX
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    ・通信課金対応でフロントイヤホン仕様のテレビとなっております。 ・病院向け課金タイマー対応。 ・安心の全数日本検査で品質重視。 ・地デジ・BS・CSに対応
    用途通信課金対応病院向け付属品保証書、取扱説明書、miniB-CASカード盗難防止カバー 、スタンド、スタンド取付ビス、リモコン×1、リモコン用乾電池×2、miniB-CASカード×1、ビス×1質量(kg)約2.3電源(V)AC100(50/60Hz)※ACコード直出し消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×274(307)×42(160)(スタンド含む)取付ねじM4コントラスト比1000:1電気代の目安970入力端子HDMI×2、コンポジットビデオ×1VESAマウント(mm)100×100(M4)スピーカー2.5W+2.5W色(本体)ブラック画面サイズ19型出力端子ヘッドホン出力x1画素数1366×768年間消費電力量(kWh/年)36省エネ基準達成率(%)94(2026年)パネルハイビジョン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×274(307)×42(160)TVチューナー地上デジタル×1、BS・CS110°×1発売年2023年モニターサイズ19型輝度(cd/m2)200応答時間(ms)14
  • DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機

    DSPポケットラジオ AM/FMステレオ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー
    付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.82色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-35KO角度調節UpandDown±15°
  • 片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m オーム電機

    片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本(1m)
    当日出荷
    ステレオミックス出力でFM受信に便利なラジオイヤホン ステレオ端子専用 耳栓型 I型プラグ
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
AV家電