7ページ目: ヒンジ

553件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12728
  • ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12725
  • ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10238
  • ピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10235
  • 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥267税込¥294
    1個
    当日出荷
    質量(g)91寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10233
  • 3管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥256税込¥282
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)60材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10230
  • 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥303税込¥333
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)90材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10229
  • 3管丸ヒンジピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ8×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥346税込¥381
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)135材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10228
  • スイベルトルクヒンジ(170-029-730) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ(170-029-730)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9101材質ステンレス(SUS430)質量(g)545種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)5穴径(mm)75.0
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥339~税込¥373~
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。
    用途一般機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ダンパー 栃木屋

    薄型ダンパー

    栃木屋
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクダンパー(一方向性) 栃木屋

    ディスクダンパー(一方向性)

    栃木屋
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
    用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    ¥57税込¥63
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。 試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。 量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等材質POMモジュール0.8表面処理黒色圧力角(°)20歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ(強力型) 栃木屋

    オートヒンジ(強力型)

    栃木屋
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。
    用途工作機械・各種制御装置等材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR質量(g)642部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ) ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥549税込¥604
    1個
    11日以内出荷
    軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)110仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理コード1034011200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルディスクダンパー UDD型 LAMP(スガツネ工業)

    ユニバーサルディスクダンパー UDD型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
    用途食品展示用ケースなど材質(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼質量(g)90種類軸型|特殊型長さL(mm)19.6仕上(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引戸エアダンパー用受座 LAMP(スガツネ工業)

    引戸エアダンパー用受座

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥69税込¥76
    1個
    3日以内出荷
    後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
    仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • E6 トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    E6 トルクヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンプラ トルク ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ トルク ヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
    材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~65材質(ピン)ポリカーボネイト旋回角度(°)最大275材質(調整ネジ)SUS303材質(ボス)SUS303
  • トルクヒンジ PHL型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHL型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)86種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)50.8幅W(mm)57.2開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ PHA型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)8使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360
  • トルクヒンジ 72-1-4146 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ 72-1-4146

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    色ブラック材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理質量(g)60材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ 72-1-TM-4145 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ 72-1-TM-4145

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    材質アルミニウム合金色シルバー材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理質量(g)60種類平蝶番型材質(軸)ポリアセタール/ホワイト仕上アルマイト処理トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ TD28B1 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ TD28B1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
    仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,978~税込¥2,176~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
  • TD27、TD28用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    TD27、TD28用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    ダンパーヒンジTD27、TD28専用のブラケットです。ブラケットの蓋部を取り外せるため、左右どちらにでもご使用いただけます。
    材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)15.6種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし)

    日東工器
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷
    200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
    用途鋼製ドア用、屋内使用対応幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ダンパー 栃木屋

    薄型ダンパー

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • HG-JHW型AS対応ブラケットAS-JH-W LAMP(スガツネ工業)

    HG-JHW型AS対応ブラケットAS-JH-W

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
    用途各種産業機器に。トラスコ品番225-1657材質ステンレス鋼(SUS304)・シルバー幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)120穴径(mm)M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用調節治具LDD-V-JIG型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用調節治具LDD-V-JIG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    ラプコンドアダンパーLDD-V型の取付調節を容易にする調節治具になります。
    用途各種産業機器に。材質ABS樹脂/オレンジRoHS指令(10物質対応)対応吊元左
  • ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用加工治具LDD-V-TMP LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用加工治具LDD-V-TMP

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1組
    4日以内出荷
    ラプコンドアダンパーLDD-V型の木への取付掘込加工を容易にする加工治具になります。
    用途各種産業機器に。トラスコ品番821-8102セット内容本体用と受座用がセットになっております。材質メタクリル樹脂(PMMA)/クリア
  • ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレストルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    ・お好みの角度で扉や蓋を保持します。・カシメピン
    用途一般機器仕上バレル研磨
  • トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。縦使い(横開き)の参考扉質量:扉質量10kg(扉サイズW900×H1800×t252個使いピッチ990mm3万回開閉の場合)
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)色ブラック質量(g)101.1使用温度(℃)0~ 50トルク値N・m(kgf・cm)1.6±13%(16.3±13%)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
  • ワンウェイトルクヒンジ SYS(シブタニ)

    ワンウェイトルクヒンジ

    SYS(シブタニ)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    4日以内出荷
    一方向のみトルクがかかるヒンジです。開ける時にはトルクがかからずスムーズに扉や蓋を開けることができます。任意の角度で止めることができます。左右勝手があります。
    用途適応扉:(扉高さ÷2)×扉重量×9.8≦製品トルク×2材質スチール(STKM)質量(g)73仕上クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋

    導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型)

    栃木屋
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
    用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合
  • ヒンジ(大) SUGICO(スギコ)

    ヒンジ(大)

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    左右兼用型のコーナーヒンジです。
    材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)及びSUS304/ABS【カバー】SUS304
  • ピボットヒンジ 持出吊一方開 スライドカバー仕様 RYOBI(リョービ)

    ピボットヒンジ 持出吊一方開 スライドカバー仕様

    RYOBI(リョービ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    10日以内出荷
    スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
    その他スライドカバー仕様形式【下部ピボット】堅枠取付型開閉持出吊り一方開適合扉スチールドア適合扉質量(kg)100適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
  • ピボットヒンジ 中心吊両側開 沓摺ネジ止め対応 RYOBI(リョービ)

    ピボットヒンジ 中心吊両側開 沓摺ネジ止め対応

    RYOBI(リョービ)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    10日以内出荷
    スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
    その他沓摺ネジ止め対応形式【下部ピボット】沓摺挿入型勝手兼用開閉中心吊り両側開適合扉スチールドア
  • ピボットヒンジ 持出吊一方開 ドアボトム対応型 幕板納り対応型 RYOBI(リョービ)

    ピボットヒンジ 持出吊一方開 ドアボトム対応型 幕板納り対応型

    RYOBI(リョービ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
    スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
    その他幕板収り対応型形式【下部ピボット】堅枠取付型開閉持出吊り一方開適合扉スチールドア適合扉質量(kg)100適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒンジ