10ページ目: ヒンジ

555件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンプラ 抜差しヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ 抜差しヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)41使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大270
  • エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~100材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大200
  • エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥589税込¥648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)11タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用使用温度範囲(℃)-20~80材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT)材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック色(カバー)ブラック旋回角度(°)最大200色(ピン)ブラック表面処理(カバー)光沢仕上げ
  • フラット トルク ヒンジ イマオコーポレーション

    フラット トルク ヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(本体)黒色塗装
  • トルクヒンジ HG-CA2046型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-CA2046型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    インサート仕様です。
    用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)12幅W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。
    用途装置のスイッチカバー。テーブルの配線孔カバー材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル質量(g)2.5種類軸型長さL(mm)40幅W(mm)8.5アズワン品番64-6796-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
    材質アルミニウム合金質量(g)66種類スプリング丁番仕上アルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)55
  • ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン材質ステンレス鋼(SUS304)形状ピボット(軸吊)丁番型質量(g)640対応ガラス板厚(mm)8、10、12最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)800
  • トルクヒンジ HG-CA2111型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-CA2111型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    インサート仕様です。
    用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)10幅W(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM14型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM14型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)51.4種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)48開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9U型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9U型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    4日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
    用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
    質量(g)770アズワン品番64-8550-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA270型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA270型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。90°で仮保持します。
    質量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など仕様トルクピーク角度60°~80°質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)70仕上サテンクロムめっき幅W(mm)52.6開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-TA45H型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TA45H型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
  • トルクヒンジ HG-TC45H型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TC45H型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
  • 平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型 LAMP(スガツネ工業)

    平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
    用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃材質亜鉛合金質量(g)165種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)62種類インサート型長さL(mm)60.2幅W(mm)60.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質鋼種類インサート型仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)3種類インサート型長さL(mm)14.1仕上素地幅W(mm)14.1開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど材質アルミニウム合金/鋼種類インサート型仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルディスクダンパー用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ユニバーサルディスクダンパー用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサルディスクダンパーUDD型を、上開き扉に使用するためのブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラプコン・ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン・ダンパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
    用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37仕上素地幅W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • HG-JHM14型裏面付用受座 LAMP(スガツネ工業)

    HG-JHM14型裏面付用受座

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1セット
    16日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂ガラス強化種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー付 ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    レバー付 ピボットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。
    種類ピボットヒンジ長さL(mm)35.5最大適合板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)31種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
  • ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    ステンレストルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥908~税込¥999~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 任意の位置で開閉が保持できます。
    用途一般機器長さ(mm)48
  • ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥454税込¥499
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)51寸法L(mm)52寸法d(Φmm)14寸法d2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12285
  • トルクヒンジ(ステンレス・クリック式) シブタニ

    トルクヒンジ(ステンレス・クリック式)

    シブタニ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
    用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷から102日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。ビス穴隠し用キャップが付属しています。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)60仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)30仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)48トルク(N・m)【トルク値(2枚)】1.3N・m+0.2-0.3N・mRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷から102日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)60仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。開方向と閉方向でトルクが異なります。
    用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質機械構造用炭素鋼(S53C)長さ(mm)51仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • インサートトルクヒンジ(両端軸タイプ) ジョー・プリンス竹下

    インサートトルクヒンジ(両端軸タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。
    用途一般機器材質機械構造用炭素鋼(S53C)+アルミニウム(Al)仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • インサートトルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    インサートトルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。
    材質機械構造用炭素鋼(S53C)仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)9トルク(N・m)【トルク値(1枚)】0.5±20%RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒンジ