絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
3価クロメート・つや消し黒・カラー・クロメート・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ
ブランド
大阪魂・若井産業・ユニカ・廣杉計器・由良産商・WAKI(和気産業)・篠原電機・ファスリンク・ダンドリビス・九飛勢螺
「ねじの呼び」から絞り込む

板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(260本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
ラスパート 板金ビス(つや消し黒)
若井産業(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(470本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。色つや消し黒
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。材質ステンレスねじの呼びM2
ラスパート 板金ビス(シルバー)
若井産業(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(470本)ほか当日出荷から4日以内出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。用途造作用ねじ
ビッグワン スチール製
ユニカ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(30本)ほか当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。表面処理ユニクローム材質スチール
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)
若井産業(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(260本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途あらゆる木下地板金工事に最適ねじの呼びM4.2材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P
廣杉計器(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~特価1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
(+)耐火野地ビス(板金用) (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。 金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。 ねじ部はコーススレッド形状。ねじの呼びM4.2材質SUS410寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5仕上バシベート
(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~特価1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。用途取付部材+木材材質SUS410ねじピッチ0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75ねじの呼びM4
枠調整ビス 調整55
ダンドリビス(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(33本)ほか当日出荷から4日以内出荷省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×55
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~特価1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ユニクロねじの呼びM4
ビッグワン(ステンレス製)
ユニカ(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
ステンレスフランジソケット
由良産商(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥709税込¥7801パック(12個)ほか翌々日出荷種別半ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)25表面処理生地(または標準)頭部形状四角ねじの呼びM8
樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ
廣杉計器(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~特価1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PTFE頭部形状平RoHS指令(10物質対応)対応
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(250個)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじの呼びM4.2材質鉄寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
ビックス ミニビス(フローリング(鉄/クロメート)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(540本)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)32表面処理クロメートねじの呼びM2.4
(+)耐火野地ビス(板金用)(SUS410)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(250個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)40寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5ねじの呼びM4.2
ピアス ALC(鉄/クロメート)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1箱(250個)ほか翌々日出荷材質鉄適合板厚(mm)2.3~4.4表面処理クロメート寸法W(mm)13寸法d(Φmm)4.6寸法I(mm)35寸法h(mm)3寸法y(mm)5.5寸法d3(Φmm)4寸法dk(mm)12ねじの呼びM5