絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 4.0mm(7)
- 4.2mm(9)
- 5.2mm(7)
- M1.4(5)
- M2(37)
- M2.5(6)
- M2.6(37)
- M3(109)
- M3.5(21)
- M3.8(21)
- M4(138)
- M4.2(32)
- M4.5(11)
- M5(79)
- M5.2(11)
- M6(59)
- M8(46)
- M10(33)
- M16(7)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(1)

四角(2)
長さ(mm)
- 10(5)
- 12(8)
- 14(4)
- 15(5)
- 16(5)
- 18(4)
- 20(8)
- 22(2)
- 25(11)
- 30(11)
- 32(1)
- 35(9)
- 40(12)
- 45(8)
- 50(10)
- 55(5)
- 80(4)
- 90(3)
- 100(2)
- 150(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(7)
- ハステロイ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.75(17)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(5)
3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(18)
- ユニカ(4)
- 互省製作所(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
大阪魂・ユニカ・互省製作所・RMSレアメタルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M2.6(37)
M3(109)
M4(138)
M4.2(32)
M5(79)
M6(59)
M8(46)
M10(33)
M12
ねじの呼びをもっと見る

ビッグワン スチール製
ユニカ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(25本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。表面処理ユニクローム材質スチール
ビッグワン BGLタイプ
ユニカ¥8,698税込¥9,5681箱(20本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
ビッグワン(ステンレス製)
ユニカ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(25本)当日出荷から翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス
CAPスクリュー RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
ダクロHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷長さ(mm)25寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8寸法e(mm)6.863寸法s(mm)6.14ピッチP(mm)1.75寸法dp(mm)8.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM12
四角BT(全ねじ)JIS規格(ステンレス/生地)
大阪魂¥449税込¥4941パック(1個)翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)20表面処理生地(または標準)頭部形状四角ねじの呼びM12
ビッグワン BGSLタイプ(ステンレス・懸垂物用)
ユニカ¥21,980税込¥24,1781箱(20本)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス