絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 4.0mm(7)
- 4.2mm(9)
- 5.2mm(7)
- M1.4(5)
- M2(37)
- M2.5(6)
- M2.6(37)
- M3(109)
- M3.5(21)
- M3.8(21)
- M4(138)
- M4.2(32)
- M4.5(11)
- M5(79)
- M5.2(11)
- M6(59)
- M10(33)
- M12(24)
- M16(7)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

ボタン(4)

六角(1)

六角穴付き(3)

四角(3)

皿(1)
長さ(mm)
- 5(3)
- 6(11)
- 8(12)
- 10(17)
- 12(17)
- 14(7)
- 15(19)
- 16(23)
- 18(10)
- 20(25)
- 22(5)
- 25(26)
- 30(21)
- 35(13)
- 40(15)
- 45(10)
- 50(14)
- 55(3)
- 60(6)
- 80(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(4)

六角穴(2)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(6)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(9)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(33)
1.25
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(5)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
3価ホワイト・クロメート・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(36)
- ユニカ(2)
- サイマコーポレーション(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- 由良産商(2)
大阪魂・ユニカ・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・RMSレアメタルスクリュー・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M2.6(37)
M3(109)
M4(138)
M4.2(32)
M5(79)
M6(59)
M8
M10(33)
M12(24)
ねじの呼びをもっと見る

ビッグワン スチール製
ユニカ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。表面処理ユニクローム材質スチール
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
ビッグワン(ステンレス製)
ユニカ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(50本)当日出荷から翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス
ステンレスフランジソケット
由良産商(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥709税込¥7801パック(12個)翌々日出荷種別半ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)25表面処理生地(または標準)頭部形状四角ねじの呼びM8
CAPスクリュー RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
ダクロHS(トガリサキHS(トガリサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄:3.0/2欄:5.0寸法S(mm)4.095寸法e(mm)4.583寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM8寸法dt(mm)2
BCHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法S(mm)4.095寸法e(mm)4.583寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じねじの呼びdM8寸法dt(mm)2
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(250本)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)20ねじピッチ1.25寸法S(mm)13表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約18.4頭部形状四角寸法K(mm)5.5ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/クロメート)
大阪魂¥549税込¥6041パック(10個)翌々日出荷材質鉄(または標準)表面処理クロメート種別全ねじ長さ(mm)20ねじピッチ1.25頭部形状四角ねじの呼びM8
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥39,980~税込¥43,978~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥239,800税込¥263,7801箱(100個)翌々日出荷ねじの呼びM8長さ(mm)80材質ステンレス穴の形状ピン・ボタンTRX頭部形状ボタン寸法k(mm)4.4適合ドライバーT40寸法dk(mm)14