絞り込み
ねじの呼び
- M2(5)
- M2.1(3)
- M2.6(4)
- M3(33)
- M3.5(11)
- M4(40)
- M4.2(1)
- M5(30)
- M6(24)
- M8(22)
- M10(13)
- M12(5)
- M16(2)
頭部形状

なべ(2)

ボタン(2)

丸皿(14)

六角穴付き(2)

皿(6)
長さ(mm)
- 16
- 3(38)
- 4(45)
- 5(47)
- 6(109)
- 8(106)
- 10(110)
- 12(101)
- 14(26)
- 15(42)
- 18(29)
- 20(107)
- 25(118)
- 30(72)
- 32(59)
- 35(54)
- 40(62)
- 45(47)
- 50(62)
- 65(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(5)

六角穴(1)

十字穴(26)
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(11)
- チタン(1)
- 鉄(30)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(19)
- 0.7(36山)(19)
- 0.8(17)
- 1(20)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(19)
- 1.27(20山)(11)
- 1.41(18山)(17)
- 1.5(13)
- 1.58(16山)(12)
- 1.75(5)
- 2(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2
ねじ穴寸法
- No.1(10)
- No.2(34)
- T10(2)
No.1・No.2・T10
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(4)
- クローム(2)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(4)
- ノンクローム(3)
- パシペート(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(76)
- サイマコーポレーション(2)
- 由良産商(2)
- 日本パワーファスニング(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・サイマコーポレーション・由良産商・日本パワーファスニング・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(5)
M2.6(4)
M3(33)
M3.5(11)
M4(40)
M5(30)
M6(24)
M8(22)
M10(13)
M12(5)

SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。材質ステンレスねじの呼びM2
ミニビスJS
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(565本)当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥14,980~税込¥16,478~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
BCHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法S(mm)4.095寸法e(mm)4.583寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じねじの呼びdM8寸法dt(mm)2