絞り込み
ねじの呼び
- 3.3mm(1)
- 4.0mm(2)
- 4.2mm(1)
- 5.2mm(2)
- M3(5)
- M3.3(3)
- M3.8(1)
- M4(40)
- M4.2(2)
- M5(17)
- M5.2(1)
- M6(14)
- M8(15)
- M10(13)
- M12(12)
- M16(2)
- M20(1)
- M24(1)
頭部形状

ボタン(3)

丸皿(13)

四角(1)

平(1)

皿(5)
長さ(mm)
- 40
- 3(38)
- 4(47)
- 5(49)
- 6(113)
- 8(106)
- 10(116)
- 12(104)
- 14(27)
- 15(45)
- 16(86)
- 18(29)
- 20(109)
- 25(123)
- 30(77)
- 32(64)
- 35(60)
- 45(52)
- 50(62)
- 65(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(3)

十字穴(24)
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(7)
- SUS410(1)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(36)
- SUM24L(2)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(5)
- 0.7(36山)(15)
- 0.8(12)
- 1(10)
- 1.25(14)
- 1.41(18山)(15)
- 1.5(12)
- 1.75(12)
- 1.95(13山)(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.82(9山)(1)
- 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.75・1.95(13山)・2・2.5・2.82(9山)・3
ねじ穴寸法
- No.2(22)
No.2
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(3)
- パシペート(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(3)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(53)
- TRUSCO(2)
- 篠原電機(2)
- サイマコーポレーション(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- エスコ(1)
- 若井産業(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ダンドリビス(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 互省製作所(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・TRUSCO・篠原電機・サイマコーポレーション・RMSレアメタルスクリュー・エスコ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・日本パワーファスニング・互省製作所・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(5)
M3.3(3)
M4(40)
M4.2(2)
M5(17)
M6(14)
M8(15)
M10(13)
M12(12)
M16(2)

絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
耐火野地板ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1パック(8本)当日出荷から翌々日出荷横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適です。用途薄鋼板と耐火野地板の締結寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5
3カユニクロ ノーブレイクビス スリム
大阪魂¥667税込¥7341袋(92個)翌々日出荷から9日以内出荷ノーブレイクビス スリムタイプ 品番:NBS 木下地に対するマルチ万能ビス 特長 木材の端部に打ち込んでも木材が割れない 打込み中に木材のフシに当たっても止まらない 木材の年輪(木目)に沿うことなく真っすぐに打ち込める 木材を切削し割れを抑える 先端のねじ山形状で推進力を高める先端形状特殊形状寸法Q(mm)2番ねじ山粗め
4.0x40mm コンパネビス (422本)
エスコ¥1,850税込¥2,0351箱(422本)翌日出荷材質鉄鋼線(クロメート)寸法(mm)4.0×40頭径(Φmm)7.4ケース寸法(mm)95×140×72入数422
CAPスクリュー RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(250個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
SUS410 LIVE バンキンノジビス
大阪魂¥6,300税込¥6,9301袋(500個)4日以内出荷建築造作用 板金野地ビス 特長 吊り子留め専用ビス 強固な引抜き力で安心と安全の提供 耐火野地等への薄鋼板留めに最適 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10先端形状とがり先ねじ山粗め
3-ステンコ(+)トッテヨウコネジ
大阪魂¥15,323税込¥16,8551袋(500個)9日以内出荷めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。ねじの呼びM4
ステンメッキ(+)トッテヨウコネジ
大阪魂¥8,565税込¥9,4221袋(500個)9日以内出荷めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。ねじの呼びM4
ステンレスフランジソケット
由良産商(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(100本)4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
枠調整ビス 調整40
ダンドリビス¥739~税込¥813~1箱(48本)ほか3日以内出荷省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×40
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥33,980~税込¥37,378~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX