絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(3)
- M12(4)
- M16(2)
- M20(2)
- M24(2)
頭部形状

ボタン(1)

六角(1)
長さ(mm)
- 80
- 3(38)
- 4(47)
- 5(49)
- 6(113)
- 8(106)
- 10(116)
- 12(104)
- 14(27)
- 15(45)
- 16(86)
- 18(29)
- 20(109)
- 25(123)
- 30(77)
- 32(64)
- 35(60)
- 40(68)
- 45(52)
- 50(62)
- 65(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
1.25・1.5・2・2.5・3
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- ユニカ(3)
- 大阪魂(3)
- 日本パワーファスニング(1)
ユニカ・大阪魂・日本パワーファスニング
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(3)
M12(4)
M16(2)
M20(2)
M24(2)

ビッグワン BGLタイプ
ユニカ¥8,698税込¥9,5681箱(20本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
ビッグワン(ステンレス製)
ユニカ(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥239,800税込¥263,7801箱(100個)翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)80頭部形状ボタン寸法k(mm)4.4穴の形状ピン・ボタンTRX適合ドライバーT40寸法dk(mm)14ねじの呼びM8
ビッグワン BGSLタイプ(ステンレス・懸垂物用)
ユニカ¥21,980税込¥24,1781箱(20本)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス