絞り込み
ブランド
- MILESEEY
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,728)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(460)
- カネテック(456)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る

二酸化炭素濃度計 PTH-9C
MILESEEY¥9,998税込¥10,9981台当日出荷二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度、空気品質などが同時に表示し、換気のタイミングが一目でわかりやすい大型LCDディスプレイです。 コンパクト設計の二酸化炭素(CO2)濃度測定器で空港、学校、レストラン、インターネットカフェ、工場、コンビニエンスストア、ホテルなど、さまざまな場所に適しています。 温度、湿度、二酸化炭素、濃度値などがすべて表示 温度と湿度の二重検出、寒さと暖かさ、乾いたものと湿ったものが一目でわかります付属品PTH-9C×1、製品マニュアル×1、USBケーブル×1仕様二酸化炭素測定範囲:400~5000 ppm、電源モード:内蔵18650リチウム電池、リチウム電池容量(代表値):2400mAh、充電:Type-C(DC5V 1A)寸法(mm)98×90×40温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%RH)0~99
一酸化炭素濃度計 PTH-12
MILESEEY¥11,980税込¥13,1781台当日出荷PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。仕様一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm寸法(mm)83×83×32湿度範囲(RH)20~80% RH
タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計
MILESEEY¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷・世界中の43,000以上のコースマップを備えた最大のタッチスクリーン。・グリーンのフロント、センター、バックまでのダイナミックGPS距離。・回転スイッチによるSmartSlop補正。・600ヤードのインスタントフラッグロック、0.1秒で±0.5ヤードの精度。・あらゆる天候に対応するIP65保護を備えた雨と霧モード用途距離計電源充電式リチウムイオン倍率(倍)6測定精度±0.5yd機能フラッグロック&振動通知:対応視野角7.5°対物レンズ有効径(mm)22測定距離(可能)1300yd表示単位ヤード/メートルモードBall-to-Pin:対応バッテリー容量(mAh)1000補正機能SmartSlope距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大600ydタッチスクリーン2.13インチ AMOLED
ゴルフ距離計 IONME2
MILESEEY¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷・Ball to Pinモード (3点間距離計測)。・500ヤードのピンロック機能(±0.5ヤードの精度)。・PinPoint Green(特許技術)。・レイン&フォグモード。・コンパクトサイズ / 防塵防水仕様(IP65)用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応、スロープ切替:対応寸法(mm)95.8×31×44電源リチウムイオン電池(3.7V/500mAh)倍率(倍)6測定精度±0.5yd表示方式デュアルカラーOLED(赤/緑)機能フラッグロック/振動通知:対応視野角7.5°対物レンズ有効径(mm)22測定距離(可能)1100yd距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大500yd
サーマルイメージングカメラ TR10
MILESEEY¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷・192 x 192 IR解像度、25 Hzフレームレート。・2.8インチ液晶ディスプレイ、解像度240×240。・50°広角レンズ。・温度範囲:-20℃~550℃(-4°F~1022°F)。・±2%の精度で正確な測定値。・最短撮影距離:0.3m(1フィート)。・自動高温/低温スポット追跡。・8GBの内蔵メモリで3万枚以上の写真を保存可能。・IP54規格準拠、1.5m(4.9フィート)からの落下試験済み。・1回の充電で8時間稼働用途サーマルカメラ寸法(mm)224×76×91質量(g)345温度範囲(℃)-20~550分解能(熱)192×192 (36864ピクセル)測定範囲(m)(可能・距離)0.3~3バッテリー容量(mAh)3000(リチウム電池)フレームレート25Hzパレットカラー:8スペクトル範囲8~14μm
サーマル(熱検知)単眼鏡 TNV10 PRO
MILESEEY¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷世界的な測定機器ブランド「Mileseey」のプロ仕様の本格的なサーマル単眼鏡です。生き物が発する赤外線(熱)を検知し、肉眼や双眼鏡では見えないカモフラージュされた対象物も昼夜を問わず、完全な暗闇、霧、煙の中であっても、本体の液晶画面に熱画像として鮮明に表示、静止画や動画で記録することができます。近年身近に現れるようになった熊や猪、鹿などの「獣害対策」として、事故を未然に防ぐためにプロフェッショナルから一般ユーザーまで手軽に使える一台です。学校、道の駅、山間部の駐車場、ホテル・旅館、キャンプ場、公園、球場やゴルフ場など、様々な施設での安全管理に推奨されています。用途サーマル単眼鏡仕様OTAアップデート:対応機能省電力:自動電源オフ(30分/60分)対応、静止画・動画撮影:対応メモリー(内蔵)32GBディスプレイ800×600 OLED解像度【スーパー解像度】400×300、【赤外線】320×240視野角13.5°×10.1°防塵防水性能IP65焦点距離(mm)レンズ:13表示モードホワイトホット/ブラックホット/レッドホット/アイアン/ジャングル動作温度(℃)-20~60端子充電/データ:USB Type-Сデジタルズーム1、2、4(倍)フレームレート50Hzピクセルサイズ:12μmNETD(mK)40以下
サーマル単眼鏡 TNV10PRO
MILESEEY¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷TNV10PRO は操作も簡単。サーマルカメラで昼夜を問わず使用可能です。SCOPEは最大4倍の倍率を備え、かなり遠い地点から対象を見つけ出すことができます。完全防水仕様で、静止画および動画の撮影・保存が可能です。カモフラージュしていて肉眼では見つけにくい動物も、昼でも夜でも「熱」を出しているので、その状況を確認できます。集客の多い「道の駅」、「集客施設」、学校や役所関連。山間部近くにある遊戯施設、ゴルフ場や各種施設の駐車場。観光地や温泉。キャンプ場や山登り、ハイキングなど。多くのお客様が来場される環境下での獣害対策にも、その能力を発揮します。【サーマル単眼鏡】。320×240の赤外線解像、800×600 OLEDディスプレイを備え、昼夜を問わず、より広い範囲の環境でより高速な検出とより鮮明な詳細を提供します。 。【5種類の表示モード】。被写体の周辺環境によって対象物が見えにくい場合があり、ホワイトホット/ブラックホット/レッドホット/アイアン/ジャングルの5種類のモードを活用して、見やすい状況に設定を変更することができます。ホットスポット追跡機能を備えており、フレーム内のオブジェクトに自動的にロックオンして、ターゲットをより迅速に検出します。ズーム機能と片手操作により、現場で迅速かつ効率的に使用できるように設計されています。 。【屋外での長時間使用】。最大12時間の連続稼働時間を実現。30/60分の自動オフ機能により、電力を節約します。また、IP65で過酷な環境下でも使用できるように設計されています。 。【UHDモード】。UHDモードを有効にすると、標準的な熱画像よりも最大50%高い解像度が得られ、暗闇の中に新しい世界が広がります。連続使用時間(時間)最大約12メモリー(内蔵)32GBディスプレイ800×600 OLED解像度スーパー解像度:400×300、赤外線:320×240視野角13.5°×10.1°防塵防水性能IP65焦点距離(mm)レンズ:13表示モードホワイトホット/ブラックホット/レッドホット/アイアン/ジャングル端子充電/データ:USB Type-Сフレームレート50Hzピクセルサイズ:12μm電子ズーム倍率1倍/2倍/4倍NETD(mK)≦40
AI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計
MILESEEY¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷・世界初のAI技術を搭載したゴルフレーザー距離計 。・PinPoint Green(特許技術)。・2点測定→三点間測定。・690ヤードピンロック機能(測定精度±1ヤード) 。・赤色/黒色ディスプレイ表示(自動切り替え)。・実視界7.9° / 望遠倍率7.5倍用途距離計仕様BITE マグネットマウント:対応寸法(mm)119×99×39質量(g)約356電源(V)CR-2リチウム電池(3倍率(倍)7.5測定精度±1yd、グリーン測定精度:±0.01yd表示方式赤・黒デュアル表示(OLED+LCD)機能フラッグロック&振動通知:対応視野角7.9°対物レンズ有効径(mm)28測定距離(可能)2000ydモードスキャン:対応距離【ピンフラッグ測定可能距離】最大690yd
レーザー距離計 PF1 PRO
MILESEEY¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷・見やすいOLED(赤・緑)表示。・超コンパクト&軽量(持ち運びやすい)。・高速&高精度測定。・高低差(スロープ)補正機能。・全天候対応(IP65防水)用途距離計仕様【スロープ(高低差補正)】あり(ON/OFF切替可)寸法(mm)96×64×36質量(g)157倍率(倍)6測定精度約 ±1yd機能ピンロック:あり、振動通知:ありバッテリー内蔵リチウム(約800mAh)ディスプレイOLED(赤・緑2色表示)測定速度(秒)約0.1視野角約7.5°防塵防水性能IP65測定距離約1100ydモード雨・霧対応:あり充電方式USB-C距離ピンロック:約300~450(yd)
二酸化炭素濃度計 PTH-5
MILESEEY¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷二酸化炭素濃度計PTH-5は、二酸化炭素濃度(CO2濃度)・温度・湿度を計測するCO2濃度計です。 設置したポイントのCO2濃度と温湿度をしっかり計測します。 CO2の濃度によってアラートランプの色が変わるので、換気のタイミングもバッチリ把握! 店舗やオフィス・ご自宅の環境監視に、冬の感染症対策におすすめです!仕様測定可能範囲:CO2 0~5000PPM 、湿度 20%~80% (誤差5% RH):電源 2400mAh リチウムバッテリー内蔵質量(g)195温度(℃)-10~40 (誤差±1)寸法(cm)10×8.6×4.3測定誤差±50PPM または ±6%