絞り込み
接点構成
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
8,626件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形) 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形)

    富士電機機器制御
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    22日以内出荷
    操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。 標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。 各種ソケットを用意し配線省力化を実現。 金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c) キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。 RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。 CEマークを表示。
    用途型式 AR16:標準形、AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ、押しボタンスイッチ、セレクタスイッチ、表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
  • SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    種別ピクトグラム表記色マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式LEDアラームライト 日機

    積層式LEDアラームライト

    日機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    1灯で3色点灯する信号灯です。
    用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)76.4高さ(mm)243奥行(mm)76.4電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂色グレー質量(g)200保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。1a接点薄型多機能スイッチ。固定するのに便利なステンレスベース付。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-P B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
    材質ABS樹脂色ブラック or レッド or ホワイト質量(g)190保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力9コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂色グレー質量(g)170保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1c接点/Cカバー付。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1270保護構造IP54定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性オルタネイト対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力35コード付属コード:VCTF0.75×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1c接点/保護カバーなし。SM2:保護カバーなし。SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)。SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)。SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)。工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1000保護構造IP54定格6A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー動作力31コード付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ Z形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    22日以内出荷
    薄型多機能スイッチH形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。1a接点薄型多機能スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-S-H2 B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)。M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。
    付属品Φ76ゴムベース材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力7.5コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ S形
  • ML非常用押釦スイッチ 明工社

    ML非常用押釦スイッチ

    明工社
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    いざ!という時そなえておきたい非常用スイッチ。特殊工事の必要がなく、通常のスイッチボックスに取り付けられます。両切、または2回路用に使用できます。点検などの場合に便利なリセットボタン方式を採用しています。端子は絶縁カバー付、3M端子(巻き締め、圧着端子、差込接続可能)
    定格電圧(V)300定格電流(A)7
  • 小型プッシュスイッチ Adafruit

    小型プッシュスイッチ

    Adafruit
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
    押す毎にONとOFFが切り替わります 約12cmのリード線付き
    質量(g)4.4本体寸法(mm)16×15×6ケーブル長(mm)190スイッチ定格(A)DC14V 2
  • ソレノイド プル型 GB[制御機器]

    ソレノイド プル型

    GB[制御機器]
    ¥749~税込¥824~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類プル型
  • Φ16LEDパイロットランプ(赤色・24V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(赤色・24V)

    YIJIA
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
  • Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V)

    YIJIA
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
  • Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V)

    YIJIA
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色黄
  • Φ16照光式ブザー(赤色・24V) YIJIA

    Φ16照光式ブザー(赤色・24V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路 SCI

    トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路

    SCI
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様、バッテリーを電源とする機器のオン・オフに M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様 バッテリーを電源とする機器のオン・オフに
    備考オルタネート定格DC12V 10A端子形状はんだ端子スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16長方形スイッチカバー YIJIA

    Φ16長方形スイッチカバー

    YIJIA
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    誤操作防止用に YJ-LA16シリーズやYJ-F16シリーズの長方形のボタンに使用できます
    形状長方形穴径Φ16
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)

    YIJIA
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • 小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    小型トグルスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷
    幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
    使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型押しボタンスイッチ 赤 Dailywell Electronics

    丸型押しボタンスイッチ 赤

    Dailywell Electronics
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パネル取り付けタイプの押しボタンスイッチです。
    端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状円形操作部色赤色(本体)黒
  • M6トグルスイッチ ON-OFF-ON銘板 Dailywell Electronics

    M6トグルスイッチ ON-OFF-ON銘板

    Dailywell Electronics
    ¥36税込¥40
    1個
    3日以内出荷
    内容M6用トグルスイッチ銘板表示ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤 三和電子

    ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤

    三和電子
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    基盤タイプジョイスティックレバー【JLF-TP-8Y】用のレバーボール(赤)です。
  • ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) CHILY

    ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON)

    CHILY
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • LEDトグルスイッチ(青色)[ON-OFF] FUNCTION

    LEDトグルスイッチ(青色)[ON-OFF]

    FUNCTION
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。
    備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/15LED色青操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)
  • 防水トグルスイッチコード付(ON-ON) FUNCTION

    防水トグルスイッチコード付(ON-ON)

    FUNCTION
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    防水仕様のスイッチ本体に防水キャップを取り付けたコード付きのトグルスイッチです。 屋外など濡れる環境でも使用できます。 配線長は約30cmです。
    備考シャフト長:約20mm、赤線コモン極数単極双投(SPDT)取付穴径13Φ定格DC12V/25A端子形状約30cmコード付き(1.25SqX3C)操作部形状基本レバースイッチ特性ON-ON(オルタネイト)実装タイプパネル取り付け(ナット締付)
  • キルスイッチ防水キャップ付 FUNCTION

    キルスイッチ防水キャップ付

    FUNCTION
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    自動車用のバッテリーへ接続できる大容量スイッチです。 長期間乗らない際のバッテリー保護用などに。 OFF時にはスイッチレバーが外せますので防犯対策にも使用できます。
    備考防水キャップ付き極数単極単投取付穴径5Φ(4箇所)定格DC12V / 350A(最大500A)端子形状ネジ(M10)操作部形状レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)
  • 波動スイッチ 1回路 ON-ON GB[制御機器]

    波動スイッチ 1回路 ON-ON

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    回路のON-ONの小型波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格125V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-ON
  • 照光式波動スイッチ 黄 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 黄

    ミヤマ電器
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子機能動作ON-OFF操作部色黒色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色LED黄実装タイプパネルスナップイン操作部LED
  • 照光式波動スイッチ 橙 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 橙

    ミヤマ電器
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色ネオンランプ(AC125V用)実装タイプパネルスナップイン操作部表示無
  • トグルスイッチカバー カーボンブラック GB[制御機器]

    トグルスイッチカバー カーボンブラック

    GB[制御機器]
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)カーボン調ブラック
  • 超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥509税込¥560
    1個
    3日以内出荷
    アミューズメント用遊戯具の操作ボタン 各種信号入力用操作ボタンとして最適!
    備考スナップイン取付方式極数単極定格1VA Max(DC48V-50mA Max.)端子形状PC端子(日圧ZHR-2)操作部形状丸型操作部色緑RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示無
  • トグルスイッチキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチのレバー部にかぶせて内部の汚染を防ぐキャップです。
    適合機種ST・ET寸法(mm)Φ16×13内容キャップ
  • トグルスイッチ 双極 ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-ON

    ミヤマ電器
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-ON

    ミヤマ電器
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ ON-OFF ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-OFF

    ミヤマ電器
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF) ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF)

    ミヤマ電器
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC.125V-1A AC.250V-0.5A操作部形状四角操作部色赤色(本体)黒動作機能ON-(OFF)
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
操作用スイッチ・ブザー・表示灯