絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
- その他(5)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(64)
- SUS304(33)
- SUS316(1)
- SUS410(3)
- SUS430(4)
- SUSXM7(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(29)
- 樹脂すべて(60)
- ABS(12)
- ナイロン(30)
- プラスチック(5)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(9)
- 鉄すべて(153)
- SPCC(5)
- SWCH18A(3)
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・6・7.5・8・9・10・10.5・11・12・12.5・13・13.5・14・14.5・16・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・18・22・30・40・43・50・52・54・55・60・61・63・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(21)
- 3価ホワイト(10)
- その他(7)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- ジオメット(4)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(21)
- 電気亜鉛メッキ(5)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(89)
- サンコーテクノ(49)
- 若井産業(43)
- ユニカ(34)
- エスコ(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(24)
- OHSATO(大里)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- フィッシャージャパン(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ネグロス電工(5)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・サンコーテクノ・若井産業・ユニカ・エスコ・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ネグロス電工・ダンドリビス・コクブ・Rapid(ラピッド)・ブランドをもっと見る

カベロックW
若井産業¥1,998~税込¥2,198~1パック(32本)ほか当日出荷石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
ビックワン専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
ボードアンカー 中空壁用
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1セット(30本)ほか当日出荷石こうボード壁への器具の取り付け用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質鉄下穴径(Φmm)9
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,798税込¥1,9781セット(10本)当日出荷8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥98税込¥1081セット(4組)当日出荷皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898~税込¥2,088~1箱(40本)ほか当日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック
ダンドリビス¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番422-9194セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)30頭部径(Φmm)15使用ビス径(mm)3~4
エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,120~税込¥5,632~1個(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
パットTハンガー(はさみ固定式)
ユニカ¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
エビ 打ち込みボードアンカー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(100本)当日出荷下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合材石膏ボード、合板適合ビス3.5~5.0mm
パットアンカー(ボルトなし)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
Pレスアンカー
TRUSCO¥639~税込¥703~1パック(18本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
ボードアンカーツール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。 ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。 ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。トラスコ品番123-8230全長(mm)260質量(g)480適合材石膏ボード摘要ボードアンカーA405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥649~税込¥714~1箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
カベロックS
若井産業¥1,698税込¥1,8681パック(30本)当日出荷刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
エーエルシーアンカーめねじ
サンコーテクノ¥5,398~税込¥5,938~1個(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥679税込¥7471パック(10本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用材質/仕上ポリプロピレンドリル径(Φmm)8.0適合材ALC、コンクリート
パットアンカー(ステンレス)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
トグラーTA
WAKI(和気産業)¥329~税込¥362~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷(適合壁厚)3~6mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプTA適合材石膏ボード、コンクリート等
ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,198~税込¥2,418~1パックほか当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
ボードファスナー6本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(6本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11外径D(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0全長L(mm)52適合板厚(mm)7~14ねじ径dM5最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー