絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
- その他(5)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(64)
- SUS304(33)
- SUS316(1)
- SUS410(3)
- SUS430(4)
- SUSXM7(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(29)
- 樹脂すべて(60)
- ABS(12)
- ナイロン(30)
- プラスチック(5)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(9)
- 鉄すべて(153)
- SPCC(5)
- SWCH18A(3)
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・6・7.5・8・9・10・10.5・11・12・12.5・13・13.5・14・14.5・16・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・18・22・30・40・43・50・52・54・55・60・61・63・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(21)
- 3価ホワイト(10)
- その他(7)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- ジオメット(4)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(21)
- 電気亜鉛メッキ(5)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(89)
- サンコーテクノ(49)
- 若井産業(43)
- ユニカ(34)
- エスコ(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(24)
- OHSATO(大里)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- フィッシャージャパン(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ネグロス電工(5)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・サンコーテクノ・若井産業・ユニカ・エスコ・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ネグロス電工・ダンドリビス・コクブ・Rapid(ラピッド)・ブランドをもっと見る

ボードファスナー6本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(6本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11外径D(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0全長L(mm)52適合板厚(mm)7~14ねじ径dM5最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10個)+ミニ(11個)セット 3号箱
ダンドリビス¥759税込¥8351箱当日出荷石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。トラスコ品番423-8663セット内容かべピタ30:10個、かべピタミニ:11個 、下穴専用ビス:1、ビット:1材質本体:ナイロン、下穴専用ビス・ビット:鉄
パットアンカー(ネジなし)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプナベ小ネジ(ネジなし)適合材中空壁面
ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,198~税込¥2,418~1パックほか当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,198~税込¥6,818~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)20(下穴)寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)588(60)ワッシャー外径(mm)Φ26
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)12(下穴)寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)343(35)ワッシャー外径(mm)Φ17
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合![ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07403965-241129-02.jpg)
ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥3,500~税込¥3,850~1パック(21本)ほか当日出荷先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)13適合ビス頭径(mm)3~6
カベロックDX
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081袋(2個)当日出荷GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)寸法(mm)13.5×26
ボードクイッカーBQ Zタイプ
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481丁当日出荷ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。 大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。 ボードファスナーの専用施工工具。適合ボードファスナーBタイプ・BSタイプトラスコ品番557-9881材質スチール
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)22(下穴)ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
スッキリアンカー ドリル付
若井産業(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(4セット)当日出荷ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!セット内容専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
カベロックDX 袋入り
WAKI(和気産業)¥799税込¥8791袋(14個)当日出荷GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)付属品STタッピング皿4×25mm付縦(mm)20
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
セーフティボードアンカー
若井産業¥1,498~税込¥1,648~1パック(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質鉄下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4
ボードアンカー
ユニーズ¥1,498税込¥1,6481パック(30本)当日出荷から4日以内出荷下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合材石こうボード・中空壁ねじの呼びM4外径(mm)8付属ビス有無有
パック入りSTロック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898~税込¥4,288~1パック(12本)ほか当日出荷専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。材質スチール下穴径(Φmm)10.2~10.5スリーブ外径(Φmm)10引張強度(kN)16.5せん断強度(KN)27.5
キングカップトグル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入
OHSATO(大里)¥989~税込¥1,088~1箱(30本)当日出荷から翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
かべロック スケルトン
若井産業¥4,998税込¥5,4981パック(100本)当日出荷12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
ボードアンカー バリューパック
若井産業¥2,498税込¥2,7481箱(50本)当日出荷ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。材質鉄全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック
ユニカ¥2,198税込¥2,4181セット(60本)当日出荷下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。トラスコ品番855-2832材質亜鉛ダイカスト質量(g)2912018年トラスコ掲載ページ2 0545
中空壁用全ねじハンガー
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷片面から取付できる便利なハンガーです。ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45![ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511528-241129-02.jpg)
ニューボードアンカー ワレメ
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥3,500~税込¥3,850~1パック(21本)ほか当日出荷亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)26頭部径(Φmm)13引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時)適合ビス頭径(mm)4
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入
OHSATO(大里)¥429~税込¥472~1袋(8本)当日出荷から翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いコンクリートビス 鍋
OHSATO(大里)¥999税込¥1,0991パック当日出荷傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質鉄下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
アメラハンガー
サンコーテクノ¥15,980~税込¥17,578~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
カベロック 袋入り
WAKI(和気産業)¥799税込¥8791袋(14本)当日出荷供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。付属品STタッピング皿4X25mm付
HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(35本)当日出荷ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。用途石こうボード用。トラスコ品番355-6395長さ(mm)25材質(本体)特殊樹脂質量(g)49頭部径(Φmm)13適合材石こうボード材質(先端)鋼最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス3~6mm
ボードファスナーB-412BT
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。トラスコ品番328-9966下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)39適合板厚(mm)5~13ねじの呼びM4外径(mm)6.8
ボードアンカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981箱(300本)当日出荷石膏ボード・合板への器具取付けに!材質スチール直径(Φmm)(ビス)4ねじ径M4ドリル径(Φmm)9表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー














![ボードアンカー 先鉄三ぶ六くん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07403965-241129-02.jpg)



















![ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511528-241129-02.jpg)