絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・6・7.5・8・9・10・10.5・11・12・12.5・13・13.5・14・14.5・16・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・18・22・30・40・43・50・52・54・55・60・61・63・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
大阪魂・サンコーテクノ・若井産業・ユニカ・エスコ・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ネグロス電工・ダンドリビス・コクブ・Rapid(ラピッド)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
417件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードアンカーV(20S) 大阪魂

    ボードアンカーV(20S)

    大阪魂
    ¥11,469税込¥12,616
    1個
    翌々日出荷
    特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
    付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
  • ボードアンカーV(200S) 大阪魂

    ボードアンカーV(200S)

    大阪魂
    ¥18,769税込¥20,646
    1個
    翌々日出荷
    特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
    付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
  • ステン ビス ツキ カベッコミニP-25 大阪魂

    ステン ビス ツキ カベッコミニP-25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
  • カベロック(トラスセット 大阪魂

    カベロック(トラスセット

    大阪魂
    ¥23,134税込¥25,447
    1個
    翌々日出荷
    ナイロン6+ガラス繊維入 ユニクロ タッピングトラス 4×25
  • LT425PカベロックトラスS(30S 大阪魂

    LT425PカベロックトラスS(30S

    大阪魂
    ¥4,860税込¥5,346
    1個
    翌々日出荷
    付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25材質ナイロン6+ガラス繊維入
  • カベロックDXホワイト 大阪魂

    カベロックDXホワイト

    大阪魂
    ¥10,585~税込¥11,644~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト+ホワイトカラー
  • SUSXM7 アリンコP(サラ 大阪魂

    SUSXM7 アリンコP(サラ

    大阪魂
    ¥3,052~税込¥3,357~
    1個
    4日以内出荷
  • カベロックS ホワイト トラス 大阪魂

    カベロックS ホワイト トラス

    大阪魂
    ¥3,827~税込¥4,210~
    1個
    翌々日出荷
    付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25材質亜鉛ダイカスト+ホワイトカラー
  • カベロックDX ホワイト トラス 大阪魂

    カベロックDX ホワイト トラス

    大阪魂
    ¥4,252~税込¥4,677~
    1個
    翌々日出荷
    付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25材質亜鉛ダイカスト+ホワイトカラー
  • カベピタミニ 大阪魂

    カベピタミニ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(9個)ほか
    4日以内出荷
  • カベロック スケルトン 大阪魂

    カベロック スケルトン

    大阪魂
    ¥6,969~税込¥7,666~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質:ポリカーボネート 特長 きれいな仕上がり 小さな頭(12mmではみ出しにくい) ボードとツライチになり取付物が浮きにくい 壁紙のめくれを軽減 透明ボディ 【使用ねじのサイズ】 タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm 全長:取付物の厚さ+25mm以上 ≪対応可能せっこうボード≫ せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F ※せっこうボード厚さ 12.5mmまで
    付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5
  • ユニクロ プロテック(クロ 大阪魂

    ユニクロ プロテック(クロ

    大阪魂
    ¥2,325~税込¥2,558~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ラバー色:黒 メッキ:ユニクロ <用途> 中空壁・石こうボード壁用 <特長> 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少 施工後も振動を吸収 広い面積で強度もアップ 施工時の締結感も得やすい
  • カベロック 大阪魂

    カベロック

    大阪魂
    ¥4,465~税込¥4,912~
    1個
    翌々日出荷
  • SG SUS430 JPFアリンコ(サラ 大阪魂

    SG SUS430 JPFアリンコ(サラ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
  • カベピタ30 大阪魂

    カベピタ30

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    寸法L(mm)30寸法d(mm)15使用ビス径(mm)下穴ビスねじ径:7使用ビス(mm)下穴ビス全長:34.5
  • SUSXM7 アリンコ(トラス 大阪魂

    SUSXM7 アリンコ(トラス

    大阪魂
    ¥3,052税込¥3,357
    1個
    4日以内出荷
    呼び径d5寸法dk(mm)10.6
  • SG SUS430 JPFアリンコ(トラス 大阪魂

    SG SUS430 JPFアリンコ(トラス

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(13個)ほか
    4日以内出荷
    ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
  • SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック 大阪魂

    SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック

    大阪魂
    ¥2,654~税込¥2,919~
    1個
    4日以内出荷
  • SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック 大阪魂

    SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック

    大阪魂
    ¥2,654~税込¥2,919~
    1個
    4日以内出荷
  • ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド)

    ボードアンカー XP30

    Rapid(ラピッド)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8480材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板長さ(mm)185材質(本体)アルミダイキャスト適合サイズM4、M5、M6材質(ハンドル)ペイント鋼板
  • ボードアンカーV 若井産業

    ボードアンカーV

    若井産業
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
    用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200トラスコ品番366-4762材質鉄長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4適合ビス頭径(mm)4
  • エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1シート(240本)
    当日出荷
    下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
    用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。付属品トラスタッピングネジ4×25トラスコ品番829-0722材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.7全長(mm)29.7下穴径(Φmm)下穴不要頭部径(Φmm)11.6適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(50本)
    当日出荷
    ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
    用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-4137材質スチール/三価クロメート長さ(mm)52全長(mm)45下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)17~23頭部径(Φmm)6.8最大引張荷重(kN)0.34適合ビス頭径(mm)4
  • テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX

    サンコーテクノ
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(350本)
    当日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
  • テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ

    サンコーテクノ
    ¥859~税込¥945~
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
  • テクノ ハードエッジドライブ サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブ

    サンコーテクノ
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱
    当日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4859材質スチール長さ(mm)60下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合ビット【使用十字ビット】No.2外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8内寸法(縦×横)(mm)225+50×229穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)70-t呼び径d(mm)5
  • ボードプラグ フックタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ フックタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(50本)
    当日出荷
    新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。
    用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
  • 接着系アンカー FISシステム フィッシャージャパン

    接着系アンカー FISシステム

    フィッシャージャパン
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合【カートリッジ】558749、78664、45302、523225トラスコ品番137-2353材質樹脂
  • ボードアンカー用フィキシングツール エスコ

    ボードアンカー用フィキシングツール

    エスコ
    ¥6,610税込¥7,271
    1個
    翌日出荷
    少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
    長さ(mm)引き:19全長(mm)207質量(g)520最大加工能力(Φmm)8ねじサイズ適合:M4~M8
  • コンクリートビス ツイスター ナベ座付 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター ナベ座付 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    ¥829税込¥912
    1パック(125本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパートねじピッチ(mm)1.4(18山)下穴径(Φmm)3.4~3.5最大引張荷重(kN)1.3頭径D(Φmm)9.7頭部高さ(mm)t:3適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10寸法SL(mm)1.5呼び径d(mm)4.2
  • コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    ¥829税込¥912
    1パック(125本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
  • トルコンアンカーウェッジ サンコーテクノ

    トルコンアンカーウェッジ

    サンコーテクノ
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(10本)
    当日出荷
    下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
    用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
  • 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター ユニカ

    締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター

    ユニカ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。 NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。材質合金鋼
  • ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ

    ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎

    ユニーズ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
    用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
  • ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ

    ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎

    ユニーズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(45本)ほか
    4日以内出荷
    下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
    用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
  • ボードアンカー ユニーズ

    ボードアンカー

    ユニーズ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
    用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合材石こうボード・中空壁ねじの呼びM4外径(mm)8付属ビス有無有
  • セットアンカー用打込み棒 ユニカ

    セットアンカー用打込み棒

    ユニカ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)145
  • ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製 サンコーテクノ

    ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製

    サンコーテクノ
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット(25本)
    当日出荷
    付属品座付ナットトラスコ品番491-6573材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110質量(g)81.6下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4ねじの呼びM10必要中空幅(mm)57
  • 新ボードアンカー プロテック 若井産業

    新ボードアンカー プロテック

    若井産業
    ¥569~税込¥626~
    1パック(4本)
    翌々日出荷
    ねじや釘の使えない(中空構造)の壁への器材の取付け。
    ドリル径(Φmm)8.5
  • お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥24,980税込¥27,478
    1パック(680本)
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け材質石膏ボード12.5mm厚ねじ径M4ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)8~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー