絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
- その他(5)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(64)
- SUS304(33)
- SUS316(1)
- SUS410(3)
- SUS430(4)
- SUSXM7(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(29)
- 樹脂すべて(60)
- ABS(12)
- ナイロン(30)
- プラスチック(5)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(9)
- 鉄すべて(153)
- SPCC(5)
- SWCH18A(3)
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・6・7.5・8・9・10・10.5・11・12・12.5・13・13.5・14・14.5・16・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・18・22・30・40・43・50・52・54・55・60・61・63・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(21)
- 3価ホワイト(10)
- その他(7)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- ジオメット(4)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(21)
- 電気亜鉛メッキ(5)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(89)
- サンコーテクノ(49)
- 若井産業(43)
- ユニカ(34)
- エスコ(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(24)
- OHSATO(大里)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- フィッシャージャパン(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ネグロス電工(5)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・サンコーテクノ・若井産業・ユニカ・エスコ・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ネグロス電工・ダンドリビス・コクブ・Rapid(ラピッド)・ブランドをもっと見る

EZアンカーライト(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥6,798税込¥7,4781箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L(mm)33寸法L1(mm)19寸法D(Φmm)10.2表面処理生地寸法d1(mm)4.4使用適合ねじ径タッピンねじ/3.5mm
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷材質ステンレス下穴径(Φmm)12全長L(mm)100埋め込み深さ(mm)(最小)50ねじ長さl(mm)49最大取付物厚さ(mm)22ねじの呼びM12
ボードタップ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。全長(mm)25全長L(mm)25
ボードファスナー12本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(12本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71外径D(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0全長L(mm)21適合板厚(mm)2~5ねじ径dM4最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
ダウエルパンチ
神王工業¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷打込棒の長さの種類が豊富です。現場に合った状況の打込棒をお選びください。用途コンクリートや壁に埋め込む内部コーン式のアンカーを、軽量ハンマードリルを使って打ち込みます。
トンボハンガー中空壁用ステン
南電機¥7,898税込¥8,6881袋(10個)4日以内出荷ボードやALC核の中空壁に盤などを支持する金具です。引張強度は、ボードやALC核の材質により異なりますので、取付条件を確認してください。
テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製
サンコーテクノ¥1,398税込¥1,5381パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径で済みます。高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。取付物が薄板でも頭部が目立たないタイプです。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、表示板取付け、内装下地材取付け、照明器具取付け、ノンストップ取付けなどに。トラスコ品番558-6089材質スチール長さ(mm)25全長(mm)25呼び径4下穴径(Φmm)3.4ドリル径(Φmm)3.4表面処理シルバービック処理頭部径(Φmm)5.9埋め込み深さ(mm)22適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)1.7頭部高さ(mm)1.6穿孔深さ(mm)35-t呼び径(Φmm)4呼び径d(mm)4
つむパ ウォールアンカー 一撃セット品
OHSATO(大里)¥3,098税込¥3,4081セット翌々日出荷石膏ボード用アンカーウォールアンカー一撃の適用板厚に対応したセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ウォールアンカー一撃WI-409_30本。ウォールアンカー一撃WI-412_30本。ウォールアンカー一撃WI-416_30本用途エアコン室内機の取付などに材質鉄品番901-4460タイプカサ式金属アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径M4表面処理三価クロメートケース寸法(mm)233×170×34適合材石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
オタイコハンガー
ネグロス電工¥409税込¥4501個4日以内出荷ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。表面処理ステンレス鋼適合サイズ【固定ナット】M6適合ドリル径(mm)7.5はさみ込み厚さ(mm)0.4~4最小中空幅(mm)26
つむパ かべロックセット
OHSATO(大里)¥5,298税込¥5,8281セット翌々日出荷石こうボード用アンカーのかべロックを計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。かべロックミニ _15本。かべロックミニW_15本。PCかべロックスケルトン_15本。かべロックW_15本。ナイロンかべロック_15本。かべロックDX_15本用途石膏ボードへの施工に。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170xH34適合材石こうボード
ボードアンカー 開脚型 9~13mm用
トライアルコーポレーション¥9,798~税込¥10,778~1箱4日以内出荷下穴なしで石膏ボードに直接取付可能用途石こうボード・中空壁の機材取り付けボード厚さ(mm)9~13
SUSTロック(TLS
大阪魂¥803税込¥8831個翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板材質ステンレス全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)76外径(Φmm)10二面幅(mm)14適合材中空構造壁、押出成形セメント板使用厚さ(mm)14~75プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)6.2必要中空幅(mm)38
ABロックアンカー(ALW
大阪魂¥805税込¥8861個翌々日出荷中空部用ワンサイドファスナー 押出成形セメント板用(アスロック・メース板)全長(mm)45ねじ径M10ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)15
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
SUS410 ロッカクタロウ(プラ
大阪魂¥82,134税込¥90,3471個9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
SUS410 ロッカクタロウ(BP
大阪魂¥3,940税込¥4,3341袋(5個)ほか9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
SUS410 ロッカクタロウ
大阪魂¥33,694税込¥37,0631袋(60個)ほか翌々日出荷材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
SGSUS410 カバーテックKS
大阪魂¥8,452税込¥9,2971個(250個)4日以内出荷寸法L(mm)2.8切刃長さ(mm)3.5首下長(mm)43.9刃外径(mm)切り刃外径2.9寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×45ピッチP(mm)1.4ねじ外径(mm)4.2最大締結厚(mm)30
3カ-ユニ(+)シングルカバーテック
大阪魂¥2,240税込¥2,4641袋(150個)4日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
3カ-ユニカバーテックモクシタジW25
大阪魂¥28,747~税込¥31,622~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)11.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径25
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20
大阪魂¥28,374~税込¥31,211~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20
ユニクロ ビ スツキ カベッコミニP-50
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
ボードアンカーV(50S)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー